エコ素材でつくった古紙リサイクル品(日本製)「結びやすい、ゆるまない、2重巻不要、切れにくい、手に優しい」紙ひもです。握っても手が痛くならない平らな紙ひもです。
新聞・雑誌を入れたままヒモかけできます。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365(W)×285(D)×365(H)mm
収納の目安約1ヶ月
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
右利き用はさみ。
特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。
ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。
ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。
柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他
全長(mm)250
刃長(mm)35
エスコ品番EA544MS-1
材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)
色ブルー
切断能力(mm)(ステンレス)0.8
1個
¥7,160
税込¥7,876
当日出荷
人間工学に基づくハンドル形状。
段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。
刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。
鋭い刃部分はガードされています。
刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。
先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2
幅(mm)(カット幅)6.2
厚さ(mm)10
全長(mm)147
材質(本体)プラスチック
質量(g)24
タイプ左右兼用、使い切りタイプ
刃長(mm)28
刃幅(mm)16
刃厚(mm)0.29
最大幅(mm)37
材質(刃)スチール
切刃形状ストレートタイプ
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
仕様A4用紙横×6枚タイプ
付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙
寸法(mm)1030×760
色緑
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
仕様A4用紙横×6枚タイプ
付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙
寸法(mm)1030×760
色青
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
仕様A3用紙横×8枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
寸法(mm)1670×930
色青
型番464-10B
アズワン品番65-2302-84
1セット
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~30mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
アズワン品番65-2167-63
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
仕様A4用紙横×6枚タイプ
付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙
寸法(mm)1030×760
色黄
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
仕様A3用紙横×4枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
寸法(mm)965×930
色青
型番464-05B
アズワン品番65-2303-72
1セット
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A1判●収納用紙サイズ:841×594mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付
アズワン品番65-2186-41
1枚
¥7,510
税込¥8,261
当日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:青●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型
アズワン品番65-9335-75
1セット
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
仕様A3用紙横×8枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
寸法(mm)1670×930
色緑
型番464-10G
アズワン品番64-7981-05
1セット
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
仕様A3用紙横×8枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
寸法(mm)1670×930
色黄
型番464-10Y
アズワン品番64-7981-04
1セット
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂
質量(kg)1.6
吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35
騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64
連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
使用電池18V仕様
充電時間(分)84
サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)
集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
1台
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質軟質ビニール
寸法(mm)600×250×0.3
取付方式マグネット・吊り下げ
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:緑●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型
アズワン品番65-9335-77
1セット
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着!
アズワン品番65-9279-41
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
仕様A3用紙横×4枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
寸法(mm)965×930
色緑
型番464-05G
1セット
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A2判●収納用紙サイズ:594×420mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付
アズワン品番65-2186-40
1枚
¥5,110
税込¥5,621
当日出荷
ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
付属品:リチウムイオン充電池、急速充電器、ACアダプター、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、登録申請書一式、取り扱い説明書。登録局対応。登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)登録だけで誰でも気軽に使える、デジタル簡易無線機登録局のベーシックモデル。本体3年保証。素早く一斉連絡。広い範囲で連携が求められるホテル業務などでも、5Wのパワフルな出力でエリアをカバー。全員で瞬時に情報共有するだけでなく、必要な人にだけ情報を伝えることも可能です。ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載。騒音に負けない大音量1500mW。携帯圏外でも活躍。充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約4時間です。
その他免許・資格の要/不要:不要 (登録は必要)、強度(W):副次的に発する電波などの:4n以下(疑似空中線への入力)
材質ポリカーボネート樹脂 鉄、銅
質量(g)約263(付属アンテナ、バッテリーパック装着時)
使用温度範囲(℃)-20~+60
電源リチウムイオンバッテリー(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.2×111.8×30.3(付属バッテリーパック装着時)
電源電圧(V)7.4 ±10%
連続使用時間約16.5時間(パワーセーブ機能ON時) 約13.5時間(パワーセーブ機能OFF時) BP-280使用時。送信5:受信5:待ち受け90の使用状態にて (5W出力時) 。
防塵防水性能IP67
送信出力5W(1W)
通信距離0.5~4km(5W出力時。通信環境により異なります。)
スピーカー出力(mW)【内部SP】1500以上(負荷8Ω、10%歪時) 【外部SP】400以上(負荷8Ω、10%歪時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡
消費電流送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 受信時:(内部)600mA以下、(外部)350mA以下 待受時:100mA以下
送受信周波数(MHz)TX: 351.03125 ~ 351.10000 351.20000 ~ 351.63125 RX: 351.03125 ~ 351.63125
変調方式4値FSK
電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1個(1個)
¥45,600
税込¥50,160
翌日出荷
材質本体/片艶クラフト紙 手紐/PP紐
色白(無地)
厚さ(g/m2)120
ファスナーポケット付き。
小銭や小物などの収容に。
小さなお財布としても使えます。
ストラップ付き。
バッグの持ち手などに取り付けられます。
両面ポケットタイプ。
ICカードや名刺などの収容に。
カードサイズ3ポケット(表1ポケット、裏2ポケット)
ネックストラップ(約50.5cm)付※リール、金具部分含む
引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。
仕様●メーカー:セキセイ(sedia)●型番:BP-5703●商品名:ベルポスト リール付きIDカードホルダー●カードサイズ:62×95mm●カラー:黄緑●材質:表地材質/PU裏地材質/ポリエステル本体中芯材質/紙窓材質/PVCネックストラップ材質/PUDカン材質/鉄安全パーツ材質/POMリール材質/亜鉛合金、ナイロン
アズワン品番68-1875-15
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
仕様A4用紙横×4枚タイプ
付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙
寸法(mm)785×760
色青
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):980×570●カラー:黄●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A4用紙縦×4枚タイプ
アズワン品番65-9335-74
1セット
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
。パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):980×570●カラー:青●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A4用紙縦×4枚タイプ
アズワン品番65-9335-73
1セット
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
仕様A4用紙横×4枚タイプ
付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙
寸法(mm)785×760
色黄
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:黄●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型
アズワン品番65-9335-76
1セット
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
仕様A3用紙横×4枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
寸法(mm)965×930
色黄
型番464-05Y
アズワン品番65-2303-73
1セット
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
付属品A3サイズ用紙、計算式プレート、吊り下げヒモ
材質ターポリン
寸法(mm)700×450×1.2
1個
¥5,000
税込¥5,500
3日以内出荷
仕様サイズ(幅×マチ×高さ):225×80×320mm
材質本体:コート紙(表面グロスPP貼り)、手紐:ポリエステル
色黒
入数10枚
厚さ(g/m2)140
1束
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
仕様サイズ(幅×マチ×高さ):225×80×320mm
材質本体:コート紙(表面グロスPP貼り)、手紐:ポリエステル
色紫紺
入数10枚
厚さ(g/m2)140
1束
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ