持ち運びに便利なサイズです
材質鉄
全長(mm)125
アズワン品番64-2218-13
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
ハンドルに指をかけることができるグリップ付き。ドライバーを使わず簡単に蓋を開けられるので、作業時間を短縮できます。
用途プラスチックペール缶(5ガロン)の開封用
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
アズワン品番64-7989-27
1個
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)
色白
質量(g)2200
容量(L)20
内径(Φmm)272~286(天側~地側)
板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5
サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。
汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。
排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。
本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。
カギ穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。
軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。ハンドル取付可能。
容量(L)350
材質ポリエチレン
仕様表示プレート付
エスコ品番EA995AA-60A
質量(kg)21.4
耐荷重(kg)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×750×1145
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)360×90
1個
¥70,000
税込¥77,000
翌日出荷
前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。表示プレート付。
汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。
排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。
本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。
鍵穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。
軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。
容量(L)800
材質ポリエチレン
エスコ品番EA995AA-59A
質量(kg)37.1
耐荷重(kg)約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1475×750×1145
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)360×90
1個
¥115,000
税込¥126,500
7日以内出荷
材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP
質量(g)520
口径(Φ)JISB型口金50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-44
1個
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP
質量(g)520
口径(Φ)JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-43
1個
¥48,200
税込¥53,020
翌日出荷
バンドタイプ
内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です
蓋とバンドのセット商品となります。
溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。
イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm
アズワン品番68-1883-88
1缶
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
材質ツマミ部:POM、本体:PP
寸法(mm)110×113
色青
質量(g)86
口径(Φ)JISB型口金50
アズワン品番64-7989-33
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP
色赤
質量(g)915
口径(Φ)JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×200
アズワン品番64-7989-49
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP
色赤
質量(g)290
口径(Φ)JISB型口金50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-39
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
材質ツマミ部:POM、本体:PP
寸法(mm)110×113
色赤
質量(g)86
口径(Φ)JISB型口金50
アズワン品番64-7989-34
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP
色黄
質量(g)290
口径(Φ)JISB型口金50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-41
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP
色オレンジ
質量(g)290
口径(Φ)JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-38
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP
色黄
質量(g)290
口径(Φ)JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-37
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
材質ツマミ部:POM、本体:PP
寸法(mm)110×113
色黄
質量(g)86
口径(Φ)JISB型口金40
アズワン品番64-7989-29
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP
色オレンジ
質量(g)290
口径(Φ)JISB型口金50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-42
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
材質ツマミ部:POM、本体:PP
寸法(mm)110×113
色赤
質量(g)86
口径(Φ)JISB型口金40
アズワン品番64-7989-31
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
材質ツマミ部:POM、本体:PP
寸法(mm)110×113
色青
質量(g)86
口径(Φ)JISB型口金40
アズワン品番64-7989-30
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP
色赤
質量(g)290
口径(Φ)JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-35
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
材質ツマミ部:POM、本体:PP
寸法(mm)110×113
色黄
質量(g)86
口径(Φ)JISB型口金50
アズワン品番64-7989-32
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
1セット(2個)
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP
色黄
質量(g)580
口径(Φ)JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-47
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP
色オレンジ
質量(g)580
口径(Φ)JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-48
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部:SUS、エルボ:PP
色赤
質量(g)580
口径(Φ)JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-45
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP
色緑
質量(g)290
口径(Φ)JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-36
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP
色緑
質量(g)290
口径(Φ)JISB型口金50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-40
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP
色緑
質量(g)580
口径(Φ)JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-46
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)40
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!洗面所やドレッサー周り、卓上での使用に最適な2L。すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。リビングや寝室等に最適。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン
質量(g)348(1個あたり)
容量(L)2.0
サイズ(mm)142×142×206(H)
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。オフィスや工場の受付などに。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン
色茶
質量(g)883 (1個あたり)
容量(L)6.6
サイズ(mm)202×202×318(H)
1個(3個)
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。オフィスや工場の受付などに。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。リビングや寝室等に最適。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン
色白
質量(g)883 (1個あたり)
容量(L)6.6
サイズ(mm)202×202×318(H)
1個(3個)
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに
材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系
幅(mm)200
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
関連キーワード