「ペール 缶 サイズ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
アズワン品番65-9340-55
1セット(5缶)
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
塗料の小分け用に
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個
アズワン品番65-2134-26
1袋(9個)
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)
色白
質量(g)2200
容量(L)20
内径(Φmm)272~286(天側~地側)
板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5
サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
アズワン品番65-9340-57
1セット(5缶)
¥25,500
税込¥28,050
翌々日出荷
バンドタイプ
内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です
蓋とバンドのセット商品となります。
溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。
イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm
アズワン品番68-1883-88
1缶
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。
重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。
270×270mmで固定すると20Lペール缶が収まるサイズになります。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:270~370mm●幅:270~370mm●重量:4.5kg●材質:スチール●最大積載量:200kg●床高さ:105mm●車輪:自在(ストッパー付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)
アズワン品番65-2135-72
1台
¥7,850
税込¥8,635
当日出荷
注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)40
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
。ペール缶を移動させるキャリーになります。
仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付
アズワン品番65-9245-95
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
持ち運びに便利なサイズです
材質鉄
全長(mm)125
アズワン品番64-2218-13
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
一斗缶とペール缶の双方に対応可能。
仕様●サイズ:500(W)×470(D)×950(H)mm●適用缶:一斗缶:234mm~240mmペール缶:234mm~295mm高さ:294mm~400mm●内容量:約22Lまで●車輪径:113mm●材質:スチール●重量:6.8kg
アズワン品番65-2136-10
危険物の類別非危険物
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
仕様●メーカー:工進●型番:PA-430●サイズ(W×D×H)mm:110×85×75●重量(g):300●材質:樹脂他●入力電圧:AC100V●入力周波数:50-60Hz●入力電力:50W●出力電圧:DC 20V●出力電流:DC2.0A●使用温度:5~40℃●対応機種:PA-332(容量 2.0Ah) PA-380(容量 2.5Ah)●充電時間:PA-332/約70分 PA-380/約90分
アズワン品番65-9339-91
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
何処でも簡単にペール缶がトイレになります。災害時やアウトドアなどで簡易トイレとしてご使用いただけます。
使用後は可燃ゴミとして処分できます。
約10年長期保存可能(※使用期限は未開封の状態で製造日から約10年間です。)
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●〈セット内容〉:・トイレ缶・トイレ処理セット(5回分)●容量(L):20●サイズ(mm):Φ300×361(H)●材質:ペール缶/ティンフリースチール便座/ポリプロピレン●重量:ペール缶/1335g、便座/240g●板厚:0.4mm●トイレ処理セット:凝固剤(7g)×5、汚物袋(650×500mm)×6枚
アズワン品番68-1883-89
1セット
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
関連キーワード