中身が見える完全透明ペールです。
用途一般用
容量(L)45
色緑
材質PET(再生材52/53%使用)
エスコ品番EA995CA-10
寸法(mm)336×403×666
エコマーク認定認定
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
エコマーク認定番号04128010
1個
¥10,300
税込¥11,330
欠品中
中身が見える完全透明ペールです。
用途ペットボトル用
容量(L)45
色緑
材質PET(再生材52/53%使用)
エスコ品番EA995CA-7
寸法(mm)336×403×765
エコマーク認定認定
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
エコマーク認定番号04128010
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
中身が見える完全透明ペールです。
用途カン用
容量(L)45
色黄
材質PET(再生材52/53%使用)
エスコ品番EA995CA-9
寸法(mm)336×403×765
エコマーク認定認定
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
エコマーク認定番号04128010
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
ゴミの種類に応じて、必要数を連結できる屋外ダストボックスです。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.85
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×405×610
直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。
材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ストレートユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
関連キーワード