カテゴリ

  • 清掃用品(5)
  • 物流用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(46)
  • アクアシステム(23)
  • クボタ計装(14)
  • サカエ(5)
  • ヤマダコーポレーション(5)
  • ダイヤ精工(4)
  • ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー(4)
  • エム・あい(3)
  • エレポン化工機(3)
  • オーエッチ工業(3)
  • スイデン(3)
  • ミヤサカ工業(3)
  • 名東化工機(3)
  • セイワ(3)
  • オーティ・マットー(3)
  • MISUGI(3)
  • LUTZ Pumpen Gmbh(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ペール缶 台」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付エスコ
108,300税込119,130
1台
8日以内出荷
エアー式ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。回収専用(一般油・オイル・切粉など)電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心液体満タン時の自動ストップ機能付。本体丸洗い可能。エアカプラ30PM付き5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセットアズワン品番65-9245-88
乾湿両用掃除機 EA122VJシリーズ エスコ乾湿両用掃除機 EA122VJシリーズエスコ
54,200税込59,620
1台
翌日出荷
市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付エスコ
93,000税込102,300
1台
翌日出荷
エアー式エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)3馬力(2.25kw)
仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kWアズワン品番65-9245-86
[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー エスコ[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリーエスコ
21,100税込23,210
1台
翌日出荷
ペール缶を移動させるキャリーになります。
仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付アズワン品番65-9245-95
乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ エスコ乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズエスコ
87,500税込96,250
1台
翌日出荷
液体満タン時の自動ストップ機能付。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。※ペール缶は別売です。
仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:5.6kg●付属品:主ノズル、角ノズル●使用コンプレッサー:3.75kWアズワン品番65-9245-90
乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0Lエスコ
73,400税込80,740
1台
翌日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7アズワン品番65-2238-22
200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付) エスコ200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付)エスコ
7,850税込8,635
1台
当日出荷
製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。 重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。 270×270mmで固定すると20Lペール缶が収まるサイズになります。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:270~370mm●幅:270~370mm●重量:4.5kg●材質:スチール●最大積載量:200kg●床高さ:105mm●車輪:自在(ストッパー付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)アズワン品番65-2135-72
10-29L [2段式]ペール缶用スタンド エスコ10-29L [2段式]ペール缶用スタンドエスコ(1件のレビュー)
20,000税込22,000
1台
当日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付適合ペール缶10~29L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式アズワン品番64-7863-06危険物の類別非危険物
10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付) エスコ10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付)エスコ
13,900税込15,290
1台
翌日出荷
給油はハンドルを傾けるだけポリ蛇口、キャスター付き
アズワン品番64-7863-05危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら