19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格) 質量(g)2200 容量(L)20 内径(Φmm)272~286(天側~地側) 板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5 サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
6,260 税込6,886
翌日出荷

材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)520 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-43
1個
48,200 税込53,020
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP オレンジ 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-38
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-37
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-35
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)580 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-47
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP オレンジ 質量(g)580 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-48
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)580 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-45
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-36
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)580 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-46
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

ペール缶・一斗缶用。ペール缶・一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。缶に穴を開けずにスムーズな液体の小分けが可能。脈動せず、スムーズに吐出。使用後はレバーを上から下にくるっと回転し、液ダレ防止します。アダプタ
仕様●口径(mm):Φ40.8●適用:低粘度液体(一般工作油・切削油・加工油・マシン油・エンジンオイル・水)●重量:130g(缶取付部/100g)●流路径:Φ16mm●材質:本体/PP パッキン/NBR チューブ/ポリウレタン フロート/耐水耐油樹脂 アズワン品番65-9341-04
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP 質量(g)290 口径(Φ)JISB型口金50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150 アズワン品番64-7989-40
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP 質量(g)915 口径(Φ)JISB型口金40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×200 アズワン品番64-7989-49
1個
36,200 税込39,820
8日以内出荷

注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)40
1個
620 税込682
当日出荷

仕様●メーカー:工進●型番:PA-430●サイズ(W×D×H)mm:110×85×75●重量(g):300●材質:樹脂他●入力電圧:AC100V●入力周波数:50-60Hz●入力電力:50W●出力電圧:DC 20V●出力電流:DC2.0A●使用温度:5~40℃●対応機種:PA-332(容量 2.0Ah) PA-380(容量 2.5Ah)●充電時間:PA-332/約70分 PA-380/約90分 アズワン品番65-9339-91
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付 適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能 エスコ品番EA990XB-1 ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5 吐出量(L/min)6 吐出量(mL/ストローク)50 危険物の類別非危険物
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷