エスコ品番EA986M-100
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
エスコ品番EA986M-125
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
エスコ品番EA986M-250
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)550
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
エスコ品番EA986M-200
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)450
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
エスコ品番EA986M-160
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)160
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
エスコ品番EA986M-150
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)54
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA986M-140
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)270
車輪径(Φmm)140
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
中性。アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。ドイツ生まれのホイールクリーナーです。輸入車の真っ黒なホイール汚れもしっかり落とします。
材質水、界面活性剤等
質量(g)3100
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
危険物の類別非危険物
1本
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
ローラー部が幅広の為、355mm幅のタイヤも移動できます。
材質スチール
幅(mm)775
全長(mm)1380
質量(kg)10.2
能力(kg)204
適合タイヤサイズ19-1/2”~24-1/2”
1個(1個)
¥42,200
税込¥46,420
3日以内出荷
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
仕様自在キャスター(直径75mm)×4個付
エスコ品番EA993DH-20
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×175
適合品番EA993DH-6W用収納ラック
収納数4台まで可能
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
CR-2032×1個(別売)。スポーク用。スイッチを押すごとに、「点滅→点滅2→点灯→消灯」の順に切り替わります。
材質EVA樹脂
寸法(mm)127×27×40
質量(g)19
1個
¥880
税込¥968
3日以内出荷
タイヤ外径45インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。
材質ポリウレタン
質量(kg)1.8
色黄色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×279×178
耐荷重(t)20
タイヤサイズ(mm)最大:1143
1個
¥11,200
税込¥12,320
8日以内出荷
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
EA809BT-1用ホイールカバー。金属の切断を安全に作業できます。切断時の火花・粉塵の飛散を抑えます。
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
タイヤ外径35インチまでの車両用。
材質ポリウレタン
寸法(mm)178×216×159(W×D×H)
質量(kg)1.3(1個)
色黄色
耐荷重(t)10
タイヤサイズ(mm)最大:889
1個(1個)
¥9,230
税込¥10,153
3日以内出荷
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)150
模様タイヤ:ジグザグ
全長(mm)110
色青・赤・黄
質量(g)208・219・226
対辺(mm)17・19・21(3個組)
角寸法差込角:1/2”
外径(mm)23.7・25.7・27.5
1組(1セット)
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
プレーンベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
耐熱温度(℃)-25~70
アズワン品番64-2296-66
1個
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
ローラーは80mm毎に調整が可能です。
仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製
幅(mm)699
寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152
全長(mm)1193
質量(kg)12.7
車輪径(Φmm)前輪:102後輪:65
ハンドル長さ(mm)965
開き幅(mm)(ローラー)304~609
能力(kg)150
アズワン品番64-7990-91
適合タイヤサイズ23.5”~43.5”(597mm~1105mm)
ローラ長さ(mm)245
1台
¥56,700
税込¥62,370
当日出荷
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)150
模様タイヤ:ジグザグ
サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされる為、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2
粒度#80
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
直径(mm)28.6
1本
¥845
税込¥930
当日出荷
タイヤ外径27インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。
材質ポリウレタン
質量(kg)0.9
色黄色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×203×152.5
耐荷重(t)5
タイヤサイズ(mm)最大:685
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
細目仕上げ加工用。サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされるため、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2
粒度#120
高さ(mm)4.8
軸長(mm)35
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
直径(mm)30
1本
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TB-40
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)85
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法(mm)(b)直径35
ストッパーなし
取付高H(mm)55
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)34
車輪径D(Φmm)40
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
EA520WD-5用替キャスター(自在)(1個)。
材質硬質ゴム製
キャスター径(Φmm)76×31
1個
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。
仕様●積載均等耐荷重:500kg●荷台サイズ:800×600mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:175mm●車輪:自在×4●車輪径:125mm(ゴム車)●重量:10kg
アズワン品番65-2135-32
1個
¥25,200
税込¥27,720
当日出荷
樹脂製ヘッドで対象を傷つけません
全長(mm)240
質量(g)380
頭径(Φmm)29
アズワン品番64-2216-09
1丁
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-11
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)278
車輪幅(mm)59
ねじ径M12
ストッパーなし
軸長L(mm)25
偏芯C(mm)20
旋回半径A(mm)58
車輪径D(Φmm)75
平径P(mm)17
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-1
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)354
車輪幅(mm)59
取付寸法(mm)(b)55×42
ストッパーなし
取付穴径P(mm)8.5
偏芯C(mm)20
旋回半径A(mm)58
車輪径D(Φmm)75
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TB-60
材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール
質量(g)152
車輪幅(mm)(W/W')46/10
穴径P(Φmm)5.5
取付寸法(mm)(b)直径40
ストッパーなし
取付高H(mm)76
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)47
車輪径D(Φmm)60
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TB-250
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)104
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)58
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
車輪径D(Φmm)50
平径P(mm)14
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
最大使用荷重(kg)135
仕様折りたたみ式
エスコ品番EA903XA-2
材質スチール
寸法(mm)【ステップ】550×180
段数1
収納時寸法(mm)570×390×110(T)
適合タイヤサイズ14”/20”
天板寸法・幅(mm)180
天板寸法・奥行(mm)550
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ