温度は無段階、風量は2段階で調節可能。
転倒時にパイプが床に付かない安全設計
EA365HA-11~14のノズルアタッチメントが使用できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●プラグ形状:平型プラグ●消費電力:1000W●最高温度:440℃(40~440℃連続可変)※吹き出し口から10mmで測定、風量LOWまたはHIGH時でも同じ●風速:LOW:230m/min.HIGH:460m/min.●風量:LOW:100L/分HIGH:200L/分●サイズ:272(W)×81(D)×245(H)mm●コード長:1.5m●重量:620g
アズワン品番65-2118-58
1台
¥6,600
税込¥7,260
当日出荷
ヒートガン仕様
軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
ホディ構造の変更で軽量を実現
シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に
〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
アズワン品番64-7841-88
1組
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース
質量(g)約240(電源コード除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49
温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置
風量(m3/min)0.088
電源コード(m)約1.8(有効帳)
アズワン品番65-2118-59
1セット
¥10,800
税込¥11,880
翌々日出荷
付属品ノズル三種類、スチールケース
エスコ品番EA365VA-11
寸法(mm)213×70×191
質量(g)約750
スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)
コード長さ(m)3
風量(L/min)180
1セット
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上
質量(kg)0.6
コード長さ(m)1.8
最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190
風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)
風速(m/min)600
プラグ形状平型プラグ
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
材質鋼板、合成樹脂
寸法(mm)208×70×177(H)
質量(g)約550
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長さ(m)3
温風温度(℃)450
風速(m/min)400
風量(L/min)125
アズワン品番65-2118-60
1台
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。
ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。
ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2
材質鋼板、合成樹脂
質量(g)約950
コード長さ(m)3
風量(m3/min)0.18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200
風速(m/min)1000
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケース
エスコ品番EA365VA-12
寸法(mm)253×70×200
質量(g)約950
スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)
コード長さ(m)3
風量(L/min)180
1セット
¥33,200
税込¥36,520
当日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付
アズワン品番65-3883-64
1台
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3
エスコ品番EA365VD-2
材質鋼板
形状集中ノズル
全長(mm)87
質量(g)50
軸長(mm)57
先端内径(mm)6
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3
エスコ品番EA365VD-3
材質鋼板
全長(mm)89.5
質量(g)74
内寸(mm)【先端】3×42
ノズル形状平形ノズル
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
用途熱収縮チューブ加工などに
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-1、EA365VB-3
エスコ品番EA365VD-1
材質鋼板
形状フックノズル
全長(mm)87
質量(g)58
口幅(mm)55
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
溶接用ノズル。
溶接棒への力加減がポイントです。
用途溶接棒で溶接する際に
エスコ品番EA365VD-11
材質鋼板
全長(mm)60
質量(g)45
内径(Φmm)【吐出口】5、【差込口】8
適合ケーブルサイズ(mm2)【ヒートガン】EA365VA-3
1個
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
関連キーワード