カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(40)
  • 塗料(38)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • ニッぺ(日本ペイント)(164)
  • 大塚刷毛製造(129)
  • ロックペイント(120)
  • エスケー化研(111)
  • DNT(大日本塗料)(94)
  • アサヒペン(90)
  • ニッペホームプロダクツ(88)
  • 神東塗料(74)
  • 関西ペイント(69)
  • TRUSCO(67)
  • PROST's(63)
  • 好川産業(61)
  • カンペハピオ(52)
  • ペベオ(50)
  • 武蔵ホルト(49)
  • サンデーペイント(46)
  • スズカファイン(35)
  • 東日本塗料(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ホワイト 塗料」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールナット用マーキングスプレー エスコホイールナット用マーキングスプレーエスコ
4,830税込5,313
1本(1本)
翌々日出荷
質量(g)315内容量(mL)200対応塗り面積(分):3×40 約1000回危険等級サイズ(mm)72×280(H)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL乾燥時間20:15~20分 冬期:30~40分(指触)(℃)危険物の性状非水溶性
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
3,200税込3,520
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
400g 遮熱塗料(室外機用) エスコ400g 遮熱塗料(室外機用)エスコ
7,620税込8,382
1セット(1セット)
翌日出荷
室外機に塗るだけで、表面温度を下げ、消費電力を削減。室外機の汚れを落とし、遮熱塗料をハケで塗るだけ。夏場には高温になり稼働率が落ちてしまう室外機に熱がこもるのを防ぎ冷却効果を高めて消費電力を削減します。家庭用室外機なら1台約20分程度で作業は完了します。
付属品ハケ、トレーホワイト質量(g)400(家庭用室外機 約2台)乾燥時間(時間)2~3危険物の類別非危険物
線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ エスコ線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズエスコ
1,750税込1,925
1本
翌々日出荷
抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。 駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
超強力多用途弾性接着剤 エスコ超強力多用途弾性接着剤エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)使用温度範囲(℃)4~38シリーズゴリラ(GORILLA)内容量(mL)73耐熱温度(℃)範囲:-40~93完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
工業用ワイパー エスコ工業用ワイパーエスコ
1,330税込1,463
1箱
翌日出荷
4プライ。ポップアップタイプ。ピンエンボス加工・接着剤不使用。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少ない。シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心。製造ラインの定位置・定管理に。メンテナンスに便利な持ち運びタイプ。使用する場所を選ばない万能タイプ。
用途機械部品工具などに付着した油汚れの拭き取り。インク塗料薬液などの拭き取り材質パルプ(未晒し)枚数150サイズ(mm)190×320
ハンドプロテクター(テブックリン) エスコハンドプロテクター(テブックリン)エスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
弱アルカリ性。白クリームタイプ(ハンドウォッシュ)。手についた汚れを水で簡単に洗い落とせる。ビニール手袋を使用せずプラゴミ削減につながる環境配慮型商品です。
用途塗料ワックス等の塗装時、換気扇レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備靴磨きなど作業前に手に塗りこむことで、塗料ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール内容量(g)80塗膜状態仕上がり:透明繰り返し・詰め替え対応
カベ補修材(屋内用) エスコカベ補修材(屋内用)エスコ
565税込622
1本
翌日出荷
乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
カベ補修材(屋外用) エスコカベ補修材(屋外用)エスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
200mL 鉄部ひび割れ補修材 エスコ200mL 鉄部ひび割れ補修材エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に。補修後、水性・油性塗料が塗れます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。
成分硬化時間(時間+AW6190:BB6190)ホワイト使用温度範囲(℃)5~60内容量(mL)200耐熱温度(℃)範囲:0~60危険物の類別非危険物硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間施工量幅6mm深6mmで約5.4m
ウッドエポキシ接着剤 エスコウッドエポキシ接着剤エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)90セット耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)可使時間(分)40(20℃)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
[不燃性]強力滑り止め塗料 エスコ[不燃性]強力滑り止め塗料エスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板などホワイトpH値pH.7.5±1 水性塗料主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)粘度200,000(cps)固形分75%内容量(kg)1危険物の類別非危険物
水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ エスコ水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズエスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:173mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛アズワン品番65-9243-87
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズエスコ
3,690税込4,059
1本
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)筋違白毛水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:84mm(30号)●毛丈:47mm●玉厚:23mm●全長:198mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟アズワン品番65-9243-85
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズエスコ
2,820税込3,102
1本
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)筋違白毛水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:55mm(20号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟アズワン品番65-9243-83
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズエスコ
3,660税込4,026
1本
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)筋違白毛水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:70mm(25号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟アズワン品番65-9243-84
水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ エスコ水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズエスコ
820税込902
1本
翌日出荷
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
仕様●毛幅:15mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:158mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛アズワン品番65-9243-86
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズエスコ
780税込858
1本
翌々日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用にうすめ液不要
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズエスコ
1,840税込2,024
1本
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)筋違白毛水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:30mm(10号)●毛丈:43mm●玉厚:21mm●全長:191mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟アズワン品番65-9243-81
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズエスコ
2,350税込2,585
1本
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)筋違白毛水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:42mm(15号)●毛丈:43mm●玉厚:23mm●全長:195mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟アズワン品番65-9243-82
油性用溶剤塗料用刷毛(山羊毛) エスコ油性用溶剤塗料用刷毛(山羊毛)エスコ
585税込644
1本
当日出荷から翌日出荷
油性用。山羊毛。「塗料含み」「伸び」「まとまり」三拍子そろった溶剤塗料用刷毛。
毛色白毛
路面線引スプレー 750mL EA942CMシリーズ エスコ路面線引スプレー 750mL EA942CMシリーズエスコ
4,080税込4,488
1本
3日以内出荷
お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。
内容量(mL)750指触乾燥時間(分)10(20℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m)塗料タイプエポキシ系塗料
[水性]錆転換剤入錆止塗料 エスコ[水性]錆転換剤入錆止塗料エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
赤錆を黒錆に変化させます水性塗料、油性塗料の上塗りができます。錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます水性で人に優しく安全が高い塗料です。
指触乾燥時間(分)20℃:約25/冬期:約40危険物の類別非危険物
300mL 耐熱塗料 つや有 エスコ300mL 耐熱塗料 つや有エスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
内容量(mL)300危険物の類別非危険物
380x155mm 工業用ワイパー(ハーフ/4枚重ね/24束) エスコ380x155mm 工業用ワイパー(ハーフ/4枚重ね/24束)エスコ
16,800税込18,480
1ケース(24束)
当日出荷
用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り インク・塗料・薬液などの拭き取り仕様1束100枚入キムタオルホワイト4つ折りの1/2サイズピンエンボス加工水や油の拭き取りに適した紙ウエス毛羽立ちが少ないシートサイズが均一で無駄なく使用可能蛍光染料不使用なので安心接着剤不使用食品衛生試験実施済みRoHS指令適合材質パルプ質量(g)430シートサイズ(mm)380×155アズワン品番64-7951-51入数4枚重ね100枚×24束
380x155mm 工業用ワイパー(ハーフ/4枚重ね/24束) エスコ380x155mm 工業用ワイパー(ハーフ/4枚重ね/24束)エスコ
14,900税込16,390
1ケース(24束)
当日出荷
用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り インク・塗料・薬液などの拭き取り仕様1束100枚入ピンエンボス加工水や油の拭き取りに適した紙ウエス毛羽立ちが少ないシートサイズが均一で無駄なく使用可能蛍光染料不使用なので安心接着剤不使用食品衛生試験実施済みRoHS指令適合材質パルプ(未晒し)質量(g)430シートサイズ(mm)380×155アズワン品番64-7951-49入数4枚重ね100枚×24束
70mm 防水塗料用刷毛 エスコ70mm 防水塗料用刷毛エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109MA-3全長(mm)250種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)53材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途防水塗料用毛色白色玉厚(mm)17刷毛幅(mm)84
50mm 防水塗料用刷毛 エスコ50mm 防水塗料用刷毛エスコ
730税込803
1個
当日出荷
エスコ品番EA109MA-2全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)49材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途防水塗料用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)55
30mm 防水塗料用刷毛 エスコ30mm 防水塗料用刷毛エスコ
535税込589
1個
当日出荷
エスコ品番EA109MA-1全長(mm)225種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)47材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途防水塗料用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)30
[3本組] 防水塗料用刷毛 エスコ[3本組] 防水塗料用刷毛エスコ
2,440税込2,684
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109MA全長(mm)225~250種類刷毛サイズ(号)10・20・30材質(毛)豚毛主な用途防水塗料用毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84
105mm 水性塗料用刷毛 エスコ105mm 水性塗料用刷毛エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-3全長(mm)260種類刷毛サイズ(号)40毛丈(mm)60材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)105
90mm 水性塗料用刷毛 エスコ90mm 水性塗料用刷毛エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-2全長(mm)260種類刷毛サイズ(号)35毛丈(mm)60材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)90
70mm 水性塗料用刷毛 エスコ70mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-1全長(mm)250種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)60材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)70
50mm 水性塗料用中毛刷毛 エスコ50mm 水性塗料用中毛刷毛エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-38全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)45材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)50
50mm 水性塗料用薄口刷毛 エスコ50mm 水性塗料用薄口刷毛エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-34全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)35材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)55関連資料仕様(0.07MB)
45mm 水性塗料用薄口刷毛 エスコ45mm 水性塗料用薄口刷毛エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-33全長(mm)220種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)33材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)42関連資料仕様(0.07MB)
30mm 水性塗料用薄口刷毛 エスコ30mm 水性塗料用薄口刷毛エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-32全長(mm)220種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)33材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)12刷毛幅(mm)30関連資料仕様(0.07MB)
24mm 水性塗料用薄口刷毛 エスコ24mm 水性塗料用薄口刷毛エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-31全長(mm)210種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)30材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)25関連資料仕様(0.07MB)
[4本組] 水性塗料用薄口刷毛 エスコ[4本組] 水性塗料用薄口刷毛エスコ
3,590税込3,949
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-30全長(mm)210~230種類刷毛サイズ(号)8・10・15・20材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色刷毛幅(mm)25・30・42・55
95mm 水性塗料用刷毛 エスコ95mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-17全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)40毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)95
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら