36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1 エスコ品番EA991CN-300 全長(mm)300 質量(g)約83 使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI 危険物の類別非危険物
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用 エスコ品番EA166DN-750 全長(mm)750 危険物の類別非危険物
1個
8,980 税込9,878
翌日出荷

DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度) 外径(Φmm)11 破壊圧力(MPa)90 二面幅(mm)15 危険物の類別非危険物
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
785 税込864
当日出荷

両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用 エスコ品番EA166DN-450 全長(mm)450 危険物の類別非危険物
1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
容量(mL)500 ノズル長(mm)300 吐出量(g/ストローク)0.9 筒長(mm)283 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番EA991CN-10 タイププロピストル型 ホース径(Φmm)【フレキシブルホース】約8 標準付属ノズルカプラー付450mmフレキホース ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】450 材質(ピストン・シリンダー)合金スチール 筒長(mm)300 適合グリースNLGI-1/2 危険物の類別非危険物 シリンダー容量(mL)500
1個
8,710 税込9,581
当日出荷

片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
容量(mL)120 ノズル長(mm)100 吐出量(g/ストローク)0.4 筒長(mm)182 適合グリース手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途ボタンヘッドタイプ用。 全長(mm)425 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズル:R1/8”
1本
30,600 税込33,660
8日以内出荷

かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。 全長(mm)530 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズル:R1/8”
1本
29,200 税込32,120
翌日出荷

蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2 エスコ品番EA166SG-3B 容量(mL)400 タイプ連続吐出 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300 使用圧力(MPa)0.59 ノズル長(mm)170 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様手動式 材質スチール製 質量(kg)6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650 最大吐出量30ml ホース長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
44,000 税込48,400
当日出荷

400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個) アズワン品番65-9340-68 危険物の類別非危険物
1セット
7,080 税込7,788
翌日出荷

蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせ アズワン品番65-5662-09 危険物の類別非危険物
1個
64,700 税込71,170
翌日出荷

ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬) 仕様手動式、タンク・増圧式ガン付 エスコ品番EA991CG-3 材質スチール 質量(kg)4.4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450 容量(kg)5 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 吐出量(mL)(最大)3 危険物の類別非危険物
1個
82,400 税込90,640
翌日出荷

1本
1,370 税込1,507
当日出荷

1個
935 税込1,029
当日出荷

片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。
容量(mL)500 ノズル長(mm)300 吐出量(g/ストローク)0.5 筒長(mm)283 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

EA990XB-1、EA991CG-9用。
材質NBR(繊維入り) 破裂圧力(MPa)4 耐熱温度(℃)-10~50 口径(mm)Φ20 最大圧力(MPa)動作圧力:1
1本
4,650 税込5,115
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,290 税込1,419
当日出荷

1セット
11,500 税込12,650
翌日出荷

フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。スプリングガード付。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ) ノズルフレキシブル 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ) ノズルフレキシブル 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。カプラー付。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ) ノズルフレキシブル 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様NLGI-1/2 エスコ品番EA991CF-2 容量(mL)500 ノズル長(mm)300 筒径(Φmm)57 筒長(mm)320 危険物の類別非危険物
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12 電源DC12Vリチウムイオンバッテリー 容量(g)400 本体質量(kg)2.86(バッテリー含) 吐出量76.3(g/分) ノズル長(mm)450(フレキホース) 吐出圧力(MPa)55.1 充電時間(分)約40 サイズ(mm)筒:Φ52×300 適合グリース蛇腹グリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8"NPT
1台
85,700 税込94,270
8日以内出荷

カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1 エスコ品番EA991CN-450 全長(mm)450 質量(g)約95 使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI 危険物の類別非危険物
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。
用途EA991CG-2、-3、-5、-6用 仕様フレキシブル エスコ品番EA991CG-3B 全長(mm)410 危険物の類別非危険物
1個
25,800 税込28,380
8日以内出荷

80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用 エスコ品番EA991CM-13 寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込) 容量(g)80 ノズル長(mm)115(ストレート) 危険物の類別非危険物
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬) 仕様手動式 エスコ品番EA991CG-2 材質スチール 質量(kg)3.4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 吐出量(mL)(最大)3 危険物の類別非危険物
1個
73,100 税込80,410
8日以内出荷

収納ケース付。 グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。 グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm) アズワン品番64-7988-75 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8"NPT
1個
17,600 税込19,360
当日出荷

スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート 材質スチール 全長(mm)330 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
仕様NLGI-3 エスコ品番EA991CC-2 容量(mL)500 ノズル長(mm)150 筒長(mm)290 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2 エスコ品番EA991CX-12 セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個) 危険物の類別非危険物
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧) エスコ品番EA991CX-11 セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個) 危険物の類別非危険物
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

NLGI-1~2 ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
エスコ品番EA991CK 容量(mL)450 危険物の類別非危険物
1個
11,600 税込12,760
8日以内出荷