ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-82
色緑
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥8,070
税込¥8,877
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
エスコ品番EA125AS-62
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥5,510
税込¥6,061
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-61
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-81
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-61
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-82
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-62
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥9,460
税込¥10,406
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-81
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色白
エスコ品番EA125DB-12
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)12
最小曲げ半径(mm)36
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)1.8
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色白
エスコ品番EA125DB-10
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)30
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)1.8
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-8
材質ウレタン
色白
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)8
最小曲げ半径(mm)25
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
エスコ品番EA125DD-6
材質ウレタン
色橙
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)3.7
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)6
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色黒
エスコ品番EA125DA-12
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)12
最小曲げ半径(mm)36
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)1.8
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色黒
エスコ品番EA125DA-10
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)30
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)1.8
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
エスコ品番EA125DD-8
材質ウレタン
色橙
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)8
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
色黄
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DC-8
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
色黄
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DC-6
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)3.7
外径(Φmm)6
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
色黄
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DC-10
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色黒
エスコ品番EA125DA-4
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)4
最小曲げ半径(mm)8
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)2.6
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色白
エスコ品番EA125DB-4
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)4
最小曲げ半径(mm)8
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)2.6
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-6
材質ウレタン
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)3.7
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)6
最小曲げ半径(mm)17
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色黒
エスコ品番EA125DA-8
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)8
最小曲げ半径(mm)25
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
エスコ品番EA125DC-4
材質ウレタン
色黄
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)4
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
エスコ品番EA125DD-12
材質ウレタン
色橙
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
エスコ品番EA125DD-10
材質ウレタン
色橙
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
エスコ品番EA125DC-12
材質ウレタン
色黄
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
材質難燃エラストマー
色黒
内径(Φmm)5.5
全長(m)20
外径×内径(Φmm)8×5.5
最高使用圧力(MPa)1.1
外径(Φmm)8
使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)
使用流体空気、水
アズワン品番65-2109-96
1巻
¥8,940
税込¥9,834
翌日出荷
材質難燃エラストマー
色黒
内径(Φmm)8.5
全長(m)20
外径×内径(Φmm)12×8.5
最高使用圧力(MPa)1.1
外径(Φmm)12
使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)
使用流体空気、水
アズワン品番65-2109-98
1巻
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
材質難燃エラストマー
色黒
内径(Φmm)2
全長(m)20
外径×内径(Φmm)4×2
最高使用圧力(MPa)1.6
外径(Φmm)4
使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)
使用流体空気、水
アズワン品番65-2109-71
1巻
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DR-5B
材質ウレタン
色白
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DR-4A
材質ウレタン
色白
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)6
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-5B
材質ウレタン
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-5A
材質ウレタン
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DP-4D
材質ウレタン
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-4C
材質ウレタン
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)6
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DR-4B
材質ウレタン
色白
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-4B
材質ウレタン
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)6
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
材質難燃エラストマー
色黒
内径(Φmm)7
全長(m)20
外径×内径(Φmm)10×7
最高使用圧力(MPa)1.1
外径(Φmm)10
使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)
使用流体空気、水
アズワン品番65-2109-97
1巻
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
色橙
最高使用圧力(MPa)1.3
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DD-4
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-6
材質ウレタン
色白
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)3.7
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)6
最小曲げ半径(mm)17
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ