壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。
取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m)約30(巻取り)
材質アルミ製
エスコ品番EA124E-1
寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)
使用ホース内径(Φmm)15
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするハンディタイプのフルカバーホースリールです。アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。手持ちタイプと据え置きタイプの2WAYタイプ
色ホワイト
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)塩化ビニル樹脂
ホース内径(Φmm)9
外径(mm)12.6
適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金外径)
散水方式4種類
簡単に接続、片付け・保管できます。水源がない場所での使用にも便利です。ため水からすばやく水を吸い上げます。
用途EA115KN-1・-2用。
全長(m)5
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
エアホースやパワーツール、延長コードなどを持ち運びできる多目的バッグです。
仕様エアホースや、パワーツール、延長コードなどを持ち運びできる、多目的バッグです。ショルダーベルト付
寸法(mm)610(W)×305(D)×305(H)
材質(本体)ポリエステル(600デニール)
容量(L)52
外寸法・幅(mm)610
外寸法・高さ(mm)305
外寸法・奥行(mm)305
1個
¥8,230
税込¥9,053
7日以内出荷
レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。
バケツとしての利用の他、500mlのペットボトルやスプレー缶の収納にも便利です。
ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。
フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
エスコ品番EA505-31
材質本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂
質量(g)1030
有効内寸(mm)265×215×240
耐荷重(kg)約100
外寸(mm)340×315×275
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。
バケツとしての利用の他、長靴等の深さのある小物の収納にも便利です。
ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。
フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
エスコ品番EA505-32
材質本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂
質量(g)1745
有効内寸(mm)300×220×285
耐荷重(kg)約180
外寸(mm)410×310×325
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M
アズワン品番65-9248-26
1台
¥118,000
税込¥129,800
8日以内出荷
。堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板
アズワン品番65-9248-27
1台
¥111,600
税込¥122,760
8日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。
中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。
位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。
底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度)
アズワン品番65-2318-21
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル
材質プラスチック
質量(kg)4.4
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。
付属品電源コード8m(アースクリップ付)、Φ38mmフロアノズル、Φ38mmスキマノズル、Φ38mm樹脂直管パイプ2本組、Φ38mmホース組品2mグリップ付
質量(kg)9.2(本体のみ)/10.8(ホース・パイプ・ノズル込み)
電源(V)100
消費電力(W)1040
タンク容量(L)集じん/11、吸水/9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×457×445
騒音値(dB)74
最大風量(m3/min)2.5
材質(タンク)PP
真空度(kPa)最大時23.3
アズワン品番65-2238-20
1台
¥55,900
税込¥61,490
翌日出荷
片手で簡単に持てる軽量、コンパクトなモバイル洗浄機です。電源の場所を気にせず、水道ホースを接続するだけで使用開始でき準備の手間がありません。手間なく使えるから、汚れが気になったときにさっと使え、日常使いに最適です。電源が不要なので、家まわりの洗浄はもちろん、電源が確保しづらいベランダ、アウトドアシーンやお墓の洗浄にも最適な洗浄機です。リアルタイムテクノロジー使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。二重絶縁。
付属品1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、ランス、バッテリー、充電アダプター、本体側カップリング
寸法(mm)302×89×265
質量(kg)1.3
電源(V)18
騒音値(dB)69
最大吐出圧力(MPa)2.4
バッテリーリチウムイオンバッテリー
吐出水量(L/min)3.3
充電時間(時間)5.1
防水性IPX4
1台
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます。集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック
材質【ダストコンテナ】樹脂
質量(kg)11.8(アクセサリー除く)
容量(L)【コンテナ】30
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1300(最大)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560
コード長さ(m)7.5
集塵容量(L)30
騒音レベル(dB(A))70
吸水量(L)15
真空度(hPa)254
アズワン品番64-7943-21
吸引風量(L/s)74
1台
¥92,000
税込¥101,200
翌日出荷
デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
ABS車対応。
1人で素早く作業完了。
ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。
低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。
操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。
タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。
ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。
内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。
専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。
本体の保管に便利な防塵カバー付き。
息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に
仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPa
セット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース
寸法(mm)320×205×210(H)
質量(kg)8.5
容量(L)2
ホース内径(Φmm)5
吸入口サイズR1/4"
ホース外径(Φmm)8
アズワン品番64-2235-82
危険物の類別非危険物
1台
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。
バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部>
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本
アズワン品番65-2197-16
1個
¥199,000
税込¥218,900
7日以内出荷
ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。
仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避
アズワン品番65-9276-28
1台
¥219,900
税込¥241,890
8日以内出荷
関連キーワード