安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
耐圧(MPa)1
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)8
全長(m)20
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8.5×16
材質(ホース)補強ビニール
1台
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
糸入り
焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
節水パッキン、アダプター付き。
材質ABS、PVC、黄銅、POM
寸法(mm)吐水穴外周:Φ38
色クリーム
使用圧力範囲(MPa)0~0.75
ホース長さ(m)1.6
ホース寸法(mm)内径:11 外径:16
取付ねじサイズG1/2
1組(1組)
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途水
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR
温度(℃)95まで
最大使用圧力(MPa)1.6
サイズ(mm)24×49
適合ホースサイズ(mm)内径:16
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
ホース差込式のカプラー継手です。
仕様●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:16mm●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)、シール/NBR/HNBR●用途:水●最大使用圧力:1.6MPa
アズワン品番65-3882-35
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
紫外線に強く、耐候性があります。
特殊2層構造
素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。
難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mm
アズワン品番65-2317-49
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●全長(mm):80●タケノコ径:外径/16mm、内径/11mm●適合ホース内径※:15mm
アズワン品番65-9247-40
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16
全長(m)50
最高使用圧力(MPa)1.1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-105
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.9
ホース長さ(m)10
使用流体水
アズワン品番64-7818-12
適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.9
ホース長さ(m)20
使用流体水
アズワン品番64-7818-13
適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)1.1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-102
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
材質ステンレス、真鍮
耐圧(MPa)1.6
適合ホース内径×外径(Φmm)13×16
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.9
ホース長さ(m)60
使用流体水
アズワン品番64-7818-15
適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.9
ホース長さ(m)30
使用流体水
アズワン品番64-7818-14
適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
材質樹脂
色ライトグレー
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
取付ネジ径G1/2"
アズワン品番64-7853-17
ねじサイズG1/2"
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
内径(Φmm)16
材質特殊エラストマー
長さ(m)2
特性耐候/柔軟性
エスコ品番EA997EE-16
厚さ(mm)32
使用温度範囲(℃)-57~125
1個
¥4,550
税込¥5,005
7日以内出荷
仕様適合ホース内径:5/16"(8mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-58
入数1個
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-60
入数1個
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
仕様適合ホース内径:5/16"(8mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-63
入数1個
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-65
入数1個
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mm
アズワン品番65-9247-55
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-60
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-58
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):63●適合ホース内径※:15mm
アズワン品番65-9247-62
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-56
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。高出力が必要な場面も無理なく快適作業。高圧洗車機の接続に最適です。負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。ラチェット式採用/ギアと爪を用いたロック機構で、一定の間隔でホースをロック・解除できます。
仕様●メーカー:三協リール(TRIENS)●型番:MMH-315A●サイズ:471(W)×226(D)×502(H)mm●重量:19.9kg●ホース材質:合成ゴム●ホース長:一次側/1.5m、二次側/15m●取付ねじ:一次側/ユニオンG3/8、メスシート・二次側/G3/8、ユニオンメスシート●適用ホース径:内径/9.5mm、外径/16mm●最高使用圧力:14MP
アズワン品番65-3881-55
1台
¥126,000
税込¥138,600
翌日出荷
呼び径(B)3/4
種類カラン
形状アングル
使用流体水・油・空気
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
接続R(PT)×ホース接続
管内径(Φmm)16
ハンドル形状レバー式
最高使用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA426BL-6
1個
¥4,650
税込¥5,115
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1
取付ねじR1/2"
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
適合ホース内径(Φmm)16
アズワン品番64-7847-38
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)16
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)16
アズワン品番64-2197-55
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
エスコ品番EA425BJ-416
形状ストレート
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)16
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-90
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ