耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)22
外径(Φmm)31
全長(m)30
耐圧(MPa)0.2
エスコ品番EA124DK-22
材質PVC
特性耐寒
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-15A
色クリヤーブルー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)22
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-15B
色クリヤーブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)22
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
材質黄銅
アズワン品番64-7853-01
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-15C
色クリヤーブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)22
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥9,410
税込¥10,351
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)22~29
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に
材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線
エスコ品番EA125HC-15
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~50
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
外径(Φmm)22
特性保形性/透明性
1個
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-20~80
全長(m)5
使用圧力(MPa)0.8Mpa
内径×外径(Φmm)15×22
外径(Φmm)22
使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
特性耐油
エスコ品番EA125HB-15A
材質PVC、ポリエステル糸
長さ(m)10
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌々日出荷
流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)22
ホース長さ(m)30
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-16
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.6
脆化温度(℃)-40
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-20~80
全長(m)10
使用圧力(MPa)0.8Mpa
内径×外径(Φmm)15×22
外径(Φmm)22
使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
特性耐油
エスコ品番EA125HB-15B
材質PVC、ポリエステル糸
長さ(m)20
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-44
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色黄
適合ホース径(Φmm)2018~12~22
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチール
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
入数50個
適合ホースサイズ(mm)12~22
1袋(50個)
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)7
エスコ品番EA463SD-25
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用
冷媒R12、R22、R502
エスコ品番EA107
ねじ径1/4”フレア
六角対辺(mm)32
取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-33
1個
¥8,080
税込¥8,888
翌日出荷
色黄
質量(g)290
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
全長(cm)250
対応冷媒種別12/22/502用
ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
色青
質量(g)290
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
全長(cm)250
対応冷媒種別12/22/502用
ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-23
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-22
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-20
1セット
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-32
1個
¥8,080
税込¥8,888
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-31
1個
¥8,080
税込¥8,888
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-30
1セット
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
色赤
質量(g)290
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
全長(cm)250
対応冷媒種別12/22/502用
ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-21
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
仕様●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個
アズワン品番65-2109-51
1セット(2個)
¥900
税込¥990
当日出荷
内径(Φmm)22
材質特殊エラストマー
長さ(m)2
特性耐候/柔軟性
エスコ品番EA997EE-22
厚さ(mm)32
使用温度範囲(℃)-57~125
1個
¥5,540
税込¥6,094
7日以内出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
耐圧(MPa)1
スプリングの片側に平バンド付
さびにくいオールステンレス製
ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。
ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)25
アズワン品番64-2196-43
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
色青
アズワン品番64-2196-07
ねじサイズR1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
質量(g)97
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-40
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-86
ねじサイズRc1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
厚さ(mm)1.0
バンド幅(mm)18
適合径(Φmm)20~22
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
エスコ品番EA463AA
セット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個
材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレン
ケース寸法(mm)255×190×40
1セット
¥7,840
税込¥8,624
欠品中
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)18
エスコ品番EA463SC-22
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ