17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)18 ホース外径(Φmm)24 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-32 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.9 脆化温度(℃)-50
1個
25,500 税込28,050
翌日出荷

1個
1,710 税込1,881
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mm アズワン品番65-9247-17
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
1,440 税込1,584
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,370 税込8,107
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-65
1個
860 税込946
翌日出荷

1個
860 税込946
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-62
1個
970 税込1,067
翌日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):60●適合ホース内径※:13mm アズワン品番65-9247-61
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):55●適合ホース内径※:8mm アズワン品番65-9247-57
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):56●適合ホース内径※:9~10mm アズワン品番65-9247-58
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):63●適合ホース内径※:15mm アズワン品番65-9247-62
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mm アズワン品番65-9247-56
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷