1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"
材質ポリマー樹脂
寸法(mm)53×41
アズワン品番64-7818-28
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432L-11
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"用
材質ポリマー樹脂
寸法(mm)45×41
アズワン品番64-7818-27
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432L-12
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
材質黄銅
ねじ径G1/2”×G1/2”
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432L-4
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質黄銅
ねじ径G3/4”×G3/4”
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA432LD-12
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"
材質ポリマー樹脂
寸法(mm)44×41
アズワン品番64-7818-26
ねじサイズ3/4"NHオス
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
材質真鍮
全長(mm)41.5
Gねじ3/4”
適合径(Φmm)16.8
アズワン品番64-7847-06
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質青銅
全長(mm)54
呼び13
アズワン品番64-7849-52
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA432LC-1
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質真鍮
全長(mm)44.5
Gねじ1/2”
適合径(Φmm)20
アズワン品番64-7847-07
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質青銅
全長(mm)54
呼び13
アズワン品番64-7849-53
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
エスコ品番EA432LC-44
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
形状異径ニップル
エスコ品番EA432L-46
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
材質青銅
寸法(mm)31×31
呼び13
アズワン品番64-2208-36
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA432LD-14
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
形状チーズ
エスコ品番EA432LA-5
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
形状チーズ
形状異径ニップル
エスコ品番EA432L-64
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432L-2
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432L-1
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
エスコ品番EA432LC-66
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
エスコ品番EA124GC-32F
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
エスコ品番EA124GC-31F
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
材質鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ
仕様スイベル式
エスコ品番EA140DL-31
使用圧力(MPa)1
分岐数1
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
材質鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ
仕様スイベル式
エスコ品番EA140DL-32A
使用圧力(MPa)1
分岐数2
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付き。
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)
ねじサイズR(PT)1/2”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-5
質量(g)約239
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)
ねじサイズG(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-15
質量(g)約254
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド
ねじサイズG(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-13
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)12
適合ホース内径(Φmm)8
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド
ねじサイズG(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-11
質量(g)約70
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力35kg/cm2以下
ホースとホースとを接続するニップルです。
ホースバンドと併せて利用します。
用途水用
材質鉄製亜鉛メッキ
形状ホースニップル
材質/仕上鉄製亜鉛メッキ
耐圧(MPa)0.98
仕様外ねじ:PT3/8"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-94
内ネジPF3/8”(G)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
仕様外ねじ:PT1/4"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-93
内ネジPF1/4”(G)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。
仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手
アズワン品番65-3882-53
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
仕様外ねじ:PF3/8"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-97
内ネジPT3/8”(RC)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
耐圧(MPa)1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ