エスコ品番EA940D-29
種類非照光式
保護構造IP65
接点構成1a1b
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黄
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)30
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
エスコ品番EA940D-28
種類非照光式
保護構造IP65
接点構成1a1b
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)30
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
エスコ品番EA940D-26
ボタン色黒
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
アズワン品番64-2283-15
1個
¥6,610
税込¥7,271
8日以内出荷
接点構成1a1b
ボタン色黄
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ALFN22611DNY
定格電圧AC200/220V
1個
¥6,890
税込¥7,579
3日以内出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
エスコ品番EA940D-27
ボタン色緑
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
定格電圧(V)AC100/110
ボタン色赤
アズワン品番64-2283-14
1個
¥6,610
税込¥7,271
8日以内出荷
パネルカットΦ30mm用
LED AC/DC24V球付
モメンタリ形
フルガード付
RoHS適合品
仕様●接点構成:1a1b●色:白●定格電圧:AC/DC24V●保護構造:IP65
アズワン品番65-2253-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,480
税込¥6,028
3日以内出荷
接点構成1a1b
ボタン色黄
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ALFN21611DNY
定格電圧AC100/110V
1個
¥6,890
税込¥7,579
3日以内出荷
仕様IDEC製
型式ALFN22611DNG
保護構造IP65
定格電圧AC200/220V
接点構成1a1b
ボタン色緑
1個
¥6,610
税込¥7,271
翌日出荷
定格電圧(V)AC100/110
ボタン色緑
1個
¥6,610
税込¥7,271
翌日出荷
色緑
定格電圧(V)AC/DC24
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌日出荷
ボタン色黄
定格容量600V/10A
ボタン寸法(Φmm)39
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
接点構成1a1b
動作方式モメンタリ形
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ABN2F11
色赤
定格容量600V/10A
径(mm)39
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
接点構成1a1b
動作方式モメンタリ形
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ABN2F11
色黒
定格容量600V/10A
径(mm)39
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
材質クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)200
質量(g)280
硬度アゴ部分:約61HRC (分)
使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22
ハンドル仕様:コンフォート
1丁(1丁)
¥5,630
税込¥6,193
翌々日出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。
雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。
ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。
トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。
スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。
スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。
ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P
電源コード(m)2
雷ガードあり
耐トラッキングあり
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズLL
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)86/96
適応胸囲(cm)96/104
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズL
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)170/180
適応胴囲(cm)78/88
適応胸囲(cm)90/98
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズ3L
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)94/104
適応胸囲(cm)102/110
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付
安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。
明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズM
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)160/170
適応胴囲(cm)72/80
適応胸囲(cm)84/92
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
ヒーター&風乾燥の2way乾燥衣類に合わせて乾燥方式が選べます。仕上げコース生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するときに。低温乾燥コース靴下や薄手のセーターなど、熱で縮みやすいデリケートな衣類に。風乾燥コースキャミソールなど、熱を加えてはいけない化繊・化繊の多い混紡衣類に。除菌(75℃)コース衣類温度を高温(約75℃)で長く保ち、衣類を除菌。ふんわりガード乾燥終了後取り出すまでに、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。ドラムの内側にクッションを付け、衣類のボタンなどのぶつかり音をやわらげました。運転音が静かなので、時間を気にせず乾燥できます。フィルターを取り外さずに、付着したホコリ・糸くずを掃除機でサッと吸い取るだけ。お手入れの手間が省けます。フィルター目づまりサイン。待機時消費電力ゼロ。
質量(kg)26
消費電力(W)1180(強)、710(弱)
電源100V(50/60Hz)
方式発熱:自己温度制御発熱体
機能乾燥:エアハッチ 湿度センサー、お役立ち:クッション付きドラム お掃除ラクラクフィルター ふんわりガード フィルター目づまりサイン
乾燥質量(kg)6
サイズ(mm)630(W)×516(D)×670(H)
省エネ機能待機時消費電力ゼロ
乾燥方式標準(強):6kg 標準(弱):6kg(毛布3kg) 除菌(75℃):6kg 干す前:6kg 低温乾燥:4kg 15分:6kg 60分:6kg 仕上げ:6kg 風乾燥1時間 化繊混紡:1kg 風乾燥2時間 化繊混紡:1kg
1台
¥105,500
税込¥116,050
翌日出荷
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です
仕様通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。ジッパーとスナップボタンと前たてでダブルガード、風を通りません。ボア素材の襟付EA915GC-41~46(防寒ズボン)とコーディネートできます。(サブ画像参照)EA915GC-41~46(防寒ズボン)とコーディネートできます。(サブ画像参照)EA915GE-40(防寒フード)を取付ることができます。(サブ画像参照)襟の後に取付用スナップが付いています。EA915GE-40(防寒フード)を取付ることができます。(サブ画像参照)襟の後に取付用スナップが付いています。袖口ゴム編絞り、風が入りにくくなっています。合成ゴム性天蓋付胸ポケットと両サイドの3箇所にポケットが付いています。アメリカ規格協会 ANSI Class 3に準拠しています。Lサイズで、着丈:約80cm身幅:約60cm肩幅:約47cm袖丈:約70cm(ゴム編部分を含む)重量:約1.2kg
材質ポリエステル(中綿入り)
サイズXL
適合温度(℃)(約)-45
アズワン品番64-7945-98
1着
¥49,500
税込¥54,450
翌々日出荷
関連キーワード