カテゴリ

  • 保管用品(16)
  • 作業工具(10)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • ABUS(26)
  • TRUSCO(24)
  • RS PRO(22)
  • Aron(アロン化成)(16)
  • ダイケン(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • ホシモト(9)
  • ジョー・プリンス竹下(9)
  • 日東工業(8)
  • ツチノ(7)
  • EATON(イートン)(7)
  • JEJアステージ(7)
  • グリーンライフ(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • 生興(5)
  • ALLIT(5)
  • アースボックス(5)
  • WAKI(和気産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ボックス 南京錠」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納ケース(大口) エスコ収納ケース(大口)エスコ
3,850税込4,235
1個ほか
翌日出荷
容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
収納ケース(大口) エスコ収納ケース(大口)エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
ツールホルダー(ロック付) エスコツールホルダー(ロック付)エスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
ロック機能により、貴重な引き出しスペースを取らず工具をツールボックスに固定。計13個の収納スロットがあります。ほとんどのツールボックスやカートにフィットする取り付け穴付。
材質スチール収納数13本取付穴径(Φmm)南京錠:7サイズ(mm)660×64×44(H)取付穴寸法(mm)ねじ:160×6.5×2個穴径9.5(3/8”)×4個、11(7/16”)×1個、12(1/2”)×4個、16(5/8”)×2個、19(3/4”)×2個
エアーツールホルダー(ロック付) エスコエアーツールホルダー(ロック付)エスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
最大5本のエアーツールを収納可能。ツールボックス、カート、壁などに取り付けられ、簡単に取り出すことが可能です。盗難からエアーツールを守る南京錠取り付け穴付。(南京錠は付属しておりません)耐久性のあるパウダーコート仕上げ。取付ねじ無し。
材質スチール収納数5本取付穴径(Φmm)南京錠:約8サイズ(mm)約254×63×36(H)取付穴寸法(mm)ねじ:20×6×2個取付穴径(mm)9×5個
車載ケース(アルミ合金/OD) EA960Bシリーズ エスコ車載ケース(アルミ合金/OD) EA960Bシリーズエスコ
53,300税込58,630
1台
翌々日出荷
※EA960B-12にある背面固定金具はついていません。
樹脂製工具箱(トラック用) EA960Bシリーズ エスコ樹脂製工具箱(トラック用) EA960Bシリーズエスコ
32,700税込35,970
1個
翌日出荷
トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
ポスト ステンレス製 EA951FCシリーズ エスコポスト ステンレス製 EA951FCシリーズエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷から3日以内出荷
付属品ネームシール
[64個組] 工具セット エスコ[64個組] 工具セットエスコ
83,000税込91,300
1セット
当日出荷
仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
76x57x184mm キーボックス(プッシュボタン式) エスコ76x57x184mm キーボックス(プッシュボタン式)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験) 操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。 内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。 オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。 ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個エスコ品番EA983ZA-32材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂質量(g)900内径(Φmm)【ブラケット】27外寸(mm)76×57×184(H)内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
ダイヤル錠式キーボックス エスコダイヤル錠式キーボックスエスコ
11,300税込12,430
1個
当日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-2材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)質量(g)440有効内寸(mm)63×22×48(H)
ダイヤル錠式キーボックス エスコダイヤル錠式キーボックスエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-1材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H)質量(g)465有効内寸(mm)55×15×37(H)ツル径(Φmm)10ツル幅(mm)47ツル長(mm)36
1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金) エスコ1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)エスコ
52,700税込57,970
1個
当日出荷
市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。 ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。 BOXの運搬に便利なハンドル付。 ふたを開けたときに固定することができる支柱付。 本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
エスコ品番EA960B-12質量(kg)13材質(本体)アルミ外寸法・幅(mm)1370外寸法・高さ(mm)470外寸法・奥行(mm)527有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)487有効内寸法・幅(mm)1306
702x370x389mm 車載ケース(樹脂製) エスコ702x370x389mm 車載ケース(樹脂製)エスコ
6,640税込7,304
1個
翌日出荷
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。 フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。 耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。 持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。 1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。 握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。 ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。 イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8質量(kg)3.5本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)フタ:約80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570
620x257x224mm 工具箱(中皿付) エスコ620x257x224mm 工具箱(中皿付)エスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
中皿付。 市販の南京錠で施錠できます。 ダブルロック機構。
エスコ品番EA507MD-2寸法(mm)620×257×224質量(kg)2.6材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴径(Φmm)6
500x257x224mm 工具箱(中皿付) エスコ500x257x224mm 工具箱(中皿付)エスコ
4,220税込4,642
1個
翌日出荷
中皿付。 市販の南京錠で施錠できます。 ダブルロック機構。
エスコ品番EA507MD-1寸法(mm)500×257×224質量(kg)2材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴径(Φmm)6
675x416x472mm 収納ケース(キャスター付) エスコ675x416x472mm 収納ケース(キャスター付)エスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。 南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)。
付属品中皿×2エスコ品番EA505RA-75材質PP質量(kg)7.1耐荷重(kg)75有効内寸法・間口(mm)490有効内寸法・奥行(mm)290有効内寸法・高さ(mm)360(240)
775x472x493mm 収納ケース(キャスター付) エスコ775x472x493mm 収納ケース(キャスター付)エスコ(1件のレビュー)
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。 南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)
付属品中皿×2エスコ品番EA505RA-100材質PP質量(kg)8.1タイプ中皿あり耐荷重(kg)100外寸(mm)775×472×493有効内寸法・間口(mm)570有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)430
597x336x300mm 工具箱(中皿付/青) エスコ597x336x300mm 工具箱(中皿付/青)エスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
上蓋は取外しが可能です。L型中皿付。 中皿2枚付で工具・道具をオールマイティに収納可能。 ドカっと収納できてさらに両開き! 南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA505K-600寸法(mm)597×336×300質量(kg)3.5材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
548x470x498mm 収納ケース(密閉式) エスコ548x470x498mm 収納ケース(密閉式)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
南京錠取付可能(ツル径Φ5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
エスコ品番EA505-17材質PP質量(kg)2.46外寸(mm)548×470×498内寸(mm)450×370×370コンテナ種類ベタ目
788x470x498mm 収納ケース(密閉式) エスコ788x470x498mm 収納ケース(密閉式)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。 パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。 フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。 市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番EA505-16材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA質量(kg)4.7外寸法・幅(mm)788外寸法・高さ(mm)498収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)外寸法・奥行(mm)470コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)370有効内寸法・幅(mm)690
780x460x610mm 収納ケース(樹脂製) エスコ780x460x610mm 収納ケース(樹脂製)エスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
完全防水ではありません。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15材質PP寸法(mm)780×460×610質量(kg)5.33コンテナ種類ベタ目
780x460x490mm 収納ケース(樹脂製/5個) エスコ780x460x490mm 収納ケース(樹脂製/5個)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
完全防水ではありません。 ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。 フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-14B材質PP質量(kg)4.2外寸(mm)780×460×490内寸(mm)695×375×440コンテナ種類ベタ目
780x460x490mm 収納ケース(樹脂製) エスコ780x460x490mm 収納ケース(樹脂製)エスコ
3,870税込4,257
1個
当日出荷
完全防水ではありません。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-14材質PP寸法(mm)780×460×490質量(kg)4.2コンテナ種類ベタ目
400x225x203mm中皿付工具函[青] エスコ400x225x203mm中皿付工具函[青]エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
衝撃に強い車のバンパー素材を使用。 ミニボックス付。バックルは1個です。 南京錠取付可能(ツル径直径5mmまで)。
エスコ品番EA505K-400質量(kg)1.7ブルー材質(本体)超高耐衝撃性コポリマー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×225×203外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)203外寸法・奥行(mm)225
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら