11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール ホワイト (本体の内側はベージュ) 質量(g)約5.6 容量(L)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246 断熱材発泡スチロール 収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
13,100 税込14,410
翌々日出荷

完全防水ではありません。 ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。 フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-14B 材質PP 質量(kg)4.2 外寸(mm)780×460×490 内寸(mm)695×375×440 コンテナ種類ベタ目
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×41(H)mm。アルミワイドハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。チェストBOXとの組み合わせに最適。パーツも工具も機能的に収納。
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。キャリートレー:315×280×65(H)mm(外形)。30.3Lの大容量収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。キャリーハンドル。透明なポリカーボネート製のツールボックス。部品パーツの収納、運搬に。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。単体を積み重ねることも可能。
1個
7,460 税込8,206
翌日出荷

IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。メタルワイヤー。単体を積み重ねることも可能。タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ。ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。 ふたはどちらからでも開閉可能 丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。
仕様大型電動工具、丸鋸等が収納可能 エスコ品番EA505D 材質高耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)3.5 イエロー タイプ中皿なし 引張強度(kg)(取手)110 外寸(mm)538×359×347 内寸(mm)435×305×280(底部:410×280) 取付穴(mm)20×8×17
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

サイドにリング付 保護収納ポーチは、ワイヤレス信号の送信を防ぎます。 リレーアタックとは…スマートキー装備車を狙った車両犯罪手口です。スマートキーの電波を中継(リレー)して電波を受信しドアの解錠・エンジンを始動させてしまいます。 車のカギ、クレジットカード・ETCカードを盗難から保護します。
仕様●サイズ:96×127mm●リング内径(mm):約19●リング線径(mm):約2●重量(g):約22●材質:オックスフォード生地(耐水性) アズワン品番65-2311-05
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます、ヘッド角度調整可能(90°)、ヘルメットクリップ、ゴム製布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます、電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式、急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付、ケース付で収納持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池充電池セット、単3型×3本(付属) 質量(g)233g(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×45×50、バッテリーボックス:70×29.2×66.5 光源白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ) 電池寿命(時間)強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間 使用環境温度(℃)-10~55 明るさ明るさ強(メイン):510ルーメン、中(メイン):290ルーメン、弱(メイン):60ルーメン、強(サブ):30ルーメン、弱(サブ):15ルーメン 防水性PX6 照射距離(m)約43(100%の明るさ) 照射方式散光
1セット(1セット)
12,100 税込13,310
翌日出荷

シスボックスEA954TD-11/-26に収納できます。 タイトル見出し付・フタ付きだから、中の書類が落ちません。 取り出しやすく、記入しやすいワイド見出し。 小物やサイズの違う資料を一括で保管することが可能。
クリアー エスコ品番EA954TD-115 材質再生ポリプロピレン 寸法(mm)316×240 サイズA4判ヨコ型 規格A4判ヨコ型
1個
240 税込264
3日以内出荷

シスボックスEA954TD-11/-26に収納できます。 タイトル見出し付・フタ付きだから、中の書類が落ちません。 取り出しやすく、記入しやすいワイド見出し。 小物やサイズの違う資料を一括で保管することが可能。
クリアー エスコ品番EA954TD-105 材質再生ポリプロピレン 寸法(mm)240×316 サイズA4判タテ型 規格A4判タテ型
1個
240 税込264
翌日出荷