ゴミの種類に応じて、必要数を連結できる屋外ダストボックスです。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.85
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×405×610
つなげて使用できる、ジョイント式。つなげることで倒れにくい。屋外の分別に最適。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.25
容量(L)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×265×520
つなげて使用できる、ジョイント式。つなげることで倒れにくい。屋外の分別に最適。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.25
色青
容量(L)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×265×520
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
14人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。中に鍵などを入れ、管理するのに便利です。屋外使用可能。
材質スチール
寸法(mm)【鍵穴】8.9
質量(kg)1.9
ケース寸法(mm)323×88×161
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
取り外し可能なキーカップ付。18人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。屋外使用可能。
材質ステンレス鋼
寸法(mm)【鍵穴】10
質量(kg)2.3
外寸(mm)【ケース】163×306×144
内寸(mm)【ケース】124×246×138
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
ハンドル付きで、開閉がしやすい。安心のロック付き。フタとハンドル、ロックが一体で屋外での分別に最適。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン
色グレー
建築現場や工場内に設置する防災用具保管箱。屋外での使用も可能です。保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックスとしてご使用いただけます。シャッター付ステンレスロック採用。ほこり・雨水の侵入を防ぎ、耐久性に優れます。軽荷重用。完成品。鍵2本、棚板3枚付。
材質ポリプロピレン
質量(kg)9.4
色クリーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:510×470×1,015 内寸:405×375×915
1個
¥82,400
税込¥90,640
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×51.5●重量(g):226●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面おねじキャップ付
アズワン品番65-9317-52
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):347●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付
アズワン品番65-9317-58
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):344●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-59
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
。屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
。屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
適合コネクター:EA947HN-1G、-2G EA947HN-21H、-22H
材質PVC
色ベージュ
質量(g)258
サイズ(mm)108×108×61.5(W×D×H)
アズワン品番65-9317-55
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×61.5●重量(g):261●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付
アズワン品番65-9317-54
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×51.5●重量(g):221●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-53
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):209.5×209.5×110.5●色:ベージュ●重量(g):1149●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付
アズワン品番65-9317-63
1個
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):160.5×160.5×85.5●色:ベージュ●重量(g):688●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付
アズワン品番65-9317-62
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
材質本体:エキスパンドメタルPEコーティング、 底:スチールPEコーティング
容量(L)80
寸法(mm)直径470×直径380×635
質量(kg)4.3
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥9,840
税込¥10,824
翌日出荷
中袋がきちんと納まるのでスッキリして見えます。
容量(L)83
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
仕様折りたたみ式
エスコ品番EA995AA-87
寸法(mm)400×400×630(H)
質量(kg)3
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
150Lのポリ袋が使用できます。
材質本体:エキスパンドメタルPEコーティング、 底:スチールPEコーティング
容量(L)110
寸法(mm)直径500×直径390×740
質量(kg)5.3
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
120Lのポリ袋が使用できます。
材質網:ステンレス、脚:EVA樹脂
容量(L)103
寸法(mm)上部幅:445、下部幅:364、 高さ:710
質量(kg)3.6
脚高(mm)30
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
中袋がきちんと納まるのでスッキリして見えます。
容量(L)58
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
仕様折りたたみ式
エスコ品番EA995AA-86
寸法(mm)340×340×600(H)
質量(kg)2.5
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
サビに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。
90L用のポリ袋が使用できます。
容量(L)78
材質ステンレス
エスコ品番EA995AA-78S
質量(kg)3.1
上径×下径×高さH(mm)475×380×650
脚高(mm)30
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
サビに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。
70L用のポリ袋が使用できます。
容量(L)65
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA995AA-27S
質量(kg)2.5
上径×下径×高さH(mm)433×343×630
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
脚が樹脂製なので、床面を傷つけません。
容量(L)103
色黒
エスコ品番EA995AA-50C
材質/仕上エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上
質量(kg)5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部)445・(下部)364×710
脚高(mm)30
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
脚が樹脂製なので、床面を傷つけません。
容量(L)103
色白
エスコ品番EA995AA-50B
材質/仕上エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上
質量(kg)5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部)445・(下部)364×710
脚高(mm)30
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
市販の70Lのポリ袋が使用できます。
脚が樹脂製なので床面を傷つけません。
容量(L)65
色黒
エスコ品番EA995AA-27C
材質/仕上エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上
質量(kg)3.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部)433・(下部)343×630
脚高(mm)30
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
市販の70Lのポリ袋が使用できます。
脚が樹脂製なので床面を傷つけません。
容量(L)65
色白
エスコ品番EA995AA-27B
材質/仕上エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上
質量(kg)3.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部)433・(下部)343×630
脚高(mm)30
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。B3サイズ(EA506MD-2、-2BA)と合わせて使用できます。
シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。A4サイズ(EA506MD-1、-1BA)と合わせて使用できます。
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。優れた非粘着性と低摩擦性があります。低い誘電率と高い電気抵抗があります。極低温の耐衝撃性に優れています。酸素や微生物のアタックに対して不活性です。化学的に不活性でかつ純粋です。
難燃性
材質フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂
仕様●連続最高使用温度:260℃
容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
ビニールコート付。4桁ダイヤル式。番号設定可能。10000通りの組み合わせが可能な4つのダイヤル。組み合わせ番号でいつでも簡単にリセットできます。耐腐食性と耐摩耗性を備えています。巻くことができ、持ち運びも簡単です。
用途自転車、ゴミ箱、屋外用家具、マーケット カート、ドアなど
材質ケーブル:スチール(ビニールコート付) ロック部:亜鉛ダイカスト(PUカバー付)
全長(mm)1800
ケーブル径(Φmm)10
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。パイプやナットにセルフロックし、ワークの上でスリップしない。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。プラスチックカバー付。
1丁
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
少ない力でパイプやナットを確実につかみます。アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
1丁
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に
質量(g)1356
耐圧(MPa)16
適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。
直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15
耐熱温度(℃)40
ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
関連キーワード