「ボックス 枠」の検索結果
直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。
材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付
アズワン品番65-9273-50
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
足で開閉できるペダル式です。
静音ダンパーでゆっくり静かに蓋が閉まります。
容量(L)14
材質本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
エスコ品番EA995AA-19
寸法(mm)275×350×435(H)
質量(kg)3.1
フタの種類ペダル式
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
仕様フタはスイング開閉式です。
材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ポリプロピレン、ふた枠:ABS樹脂(再生樹脂)
寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H)
質量(kg)3.2
タイプ(中缶)無
容量(L)37
アズワン品番64-7991-03
フタの種類スイング式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥17,000
税込¥18,700
当日出荷
底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。
材質ネット部:PET再生樹脂、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン
容量(L)650
仕様折りたたみ式
質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×900(D)×800(H)
グリーン購入法適合
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠
容量(L)250
仕様折りたたみ式
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×600(D)×700(H)
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠
容量(L)340
仕様折りたたみ式
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700(W)×700(D)×700(H)
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠
容量(L)380
仕様折りたたみ式
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×600(D)×700(H)
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
1個
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。
用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に
寸法(mm)ハンディー時:452×124×160
質量(kg)0.89(本体のみ)
充電時間(分)実用:約40、フル:約60
集じん量(L)0.65
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面
材質枠:樹脂(ホワイト)
質量(kg)1.2
取付壁埋込型
電圧(V)100
等級対応表示板:C級
消費電力(W)1.1
電源ニッケル水素電池
定格電圧AC100V
光源LED球
ランプ同梱:FK91111A
電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh
入力電流(A)0.025
サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AS111-3626
1台
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面
材質枠:樹脂(ホワイト)
質量(kg)2
取付壁埋込型
電圧(V)100
等級対応表示板:B級
消費電力(W)1.7
電源ニッケル水素電池
定格電圧AC100V
光源LED球
ランプ同梱:FK91221A
電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh
入力電流(A)0.037
サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AM111-3304
1台
¥25,700
税込¥28,270
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷