「ボディ」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
用途車の下回り、雨樋の洗浄に便利です。
適合EA115J 、EA115KJ-50・60、EA115KK-50・60、EA115KM-2、EA115KP-50・60用
エスコ品番EA115KA-2
全長(m)約1
1本
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
エキスパンダーヘッドはEA208A-3~14よりお選び下さい。
材質本体:アルミ、ヘッド:スチール、ハンドル:プラスチック
全長(mm)370
質量(g)850
タイプエキスパンダー本体
1個(1個)
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
材質PPスパンボンド不織布
サイズL
適応胴囲(cm)100~130
アズワン品番64-7991-57
1着
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質PPスパンボンド不織布
サイズM
適応胴囲(cm)95~125
アズワン品番64-7991-56
1着
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質PPスパンボンド+PE通気性フィルム
サイズL
耐水圧(mm)1850
アズワン品番65-2317-07
1着
¥980
税込¥1,078
当日出荷
通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレス軽減します。動きやすさが向上し、快適な作業性を実現します。フード、ウェスト、スソ、ソデ部分は埃が入りにくいゴムタイプ。より動きやすいように生地を軽量化します。生地強度が高く、破れにくいです。フード後頭部に十字ゴムを縫製し作業時の視界を確保します。ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製。異物混入対策に適した青色身体の動きに合わせたゆとりのあるサイズ感。
用途機械の修繕作業・メンテナンス作業。粉塵をともなう軽作業。工場内の清掃作業。来客用衛生作業着
材質ポリプロピレン
サイズ3L
胸囲(cm)95~115
身長(cm)178~188
1着(1着)
¥680
税込¥748
翌々日出荷
肌のうるおいを守りながらやさしく洗い上げます。やさしくいたわるように洗うことで、肌のうるおいを守る業務用ボディソープ。上質な使い心地で、肌本来の美しさを。BIB(バックインボックス)タイプよりもつめかえロス(=残量)が減らせるパウチタイプ。
内容量(mL)1350
アズワン品番65-2244-18
関連資料SDS日本語(0.18MB)
商品タイプ業務用
1袋
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
材質外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン(通気性フィルム)
サイズ3L
適応胴囲(cm)110~140
アズワン品番64-7991-63
1着
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
弱酸性。日本介護協会認定商品。水なしでかゆみ、においをスッキリリセット。忙しい朝、スポーツの後、徹夜明け、たばこのにおいが気になるとき、旅行中の機内や、車内で。 気分をリフレッシュさせるサボンの香り。適量を身体全体に吹きかけタオルで拭き取るだけ。災害時や入院中など、毎日の入浴ができない状況の時でも、簡単に身体全体のケアができます。介護現場での入力介助の負担を少なくすることもできます。
成分水、グリセリン、コミカドプロピルベタイン、BG、ベンザルコニウムクロリド、メチルパラベン、フェノキシエタノール、EDTA-2Na、香料
内容量(mL)300
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン(通気性フィルム)
サイズL
適応胴囲(cm)100~130
アズワン品番64-7991-61
1着
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
手巻き式。チョーク80gまで詰められます。チョークの出すぎを防止するフィルター付。
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
付属品:装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル。現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ。・バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能2600mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵。最大10時間連続で使用可能。また本体にビルトイン内蔵メモリを搭載し128GBまで保存可能・シンプルな機能操作で素早く対応。サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。・便利な装着アタッチメント先端にL字ハンガーが付きいたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着可能・夜間撮影も可能。赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適。・動体検知モード搭載レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始されます。定点設置での監視撮影にも最適・ドライブレコーダー機能搭載。本体設定でドライブレコーダー機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。
質量(g)130 (ボディカメラ)
使用温度範囲(℃)動作可能:-15~55 保管可能:-40~60
機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影/録音機能/LED警告灯/動体検知機能/ファイルロック機能/ループ録画機能
記録媒体128GBビルトイン内蔵メモリ
時間記録:最長25 (1080P時目安)
本体サイズ(mm)56×30×85 (H)
視野角(カメラ)対角:92° 水平:74° 垂直:43°
フォーマット形式ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV
液晶モニター2.0 "
バッテリー容量(mAh)内蔵:2600リチウムイオンバッテリー
防水性IP55
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
防水性ではありません。 ・簡単な汚れ防止の簡易防護服 ・軽く、着用感・通気性に優れている ・耐熱温度は120℃ですが、光熱の機器や火気には近づけないでください。 ・洗濯は5~6回できますが、アイロン掛けは避けてください。
用途土木・下水作業、研磨作業、建物解体作業など
材質PPスパンボンド不織布
サイズLL
適応胴囲(cm)105~135
アズワン品番64-7991-58
1着
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質ポリプロピレン不織布、メルトブローン不織布、スパンボンド不織布
サイズLL
身長(cm)179~187
1着
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
形状平刃
種類ボディ
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)
材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)
色イエロー
材質PPスパンボンド不織布
サイズ3L
適応胴囲(cm)110~140
アズワン品番64-7991-59
1着
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/4”
ノズル取付部M12
エスコ品番EA123AB-10
材質(本体)アルミニウム鍛造
質量(g)約222
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法(幅W×高さH)(mm)77×140
最高使用圧力(MPa)1.2
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
液体バリアと通気性に優れています。
仕様●サイズ:XL●身長(cm):182~188●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●テープ加工あり●フード、裾、腰にゴム入●縫い目テープ加工●高い耐水性能●帯電防止加工
アズワン品番65-9341-50
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
1着
¥685
税込¥754
翌日出荷
特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用
品名タイベック ソフトウエアⅢ型
耐水圧(mm)1300
特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・耐水圧/1300mm ・化学薬品に対する防護服、静電防止加工についての防護服のJIS T8115に適合しています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)
品名タイベック ソフトウエアⅠ型
特長/・軽くて丈夫。 ・全身を覆い、有害物質や汚れから防護します。 ・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。 ・火気に近づけないで下さい。75℃で収縮が始まります。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)
品名タイベック ソフトウエアⅡ型
材質PPスパンボンド+PE通気性フィルム
サイズL
アズワン品番64-7991-55
1着
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質ポリプロピレン不織布
サイズL
アズワン品番65-2317-09
適応胸囲(cm)90~98
1着
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート)
サイズL
身長(cm)174~181
1着
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
フード、裾、腰にゴム入。高い耐水性能。帯電防止加工。液体バリアと通気性に優れています。JIST8115適合品
仕様●サイズ:XXL●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●仕様:テープ加工なし●身長(cm):188~194●耐水圧:1850mm
アズワン品番65-3904-09
1枚
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
テープ加工あり
フード、裾、腰にゴム入
縫い目テープ加工
高い耐水性能
帯電防止加工
液体バリアと通気性に優れています。
仕様●サイズ:3L●身長(cm):188~194●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム
アズワン品番65-2317-14
1着
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ