7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に 材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面) 寸法(mm)460×340×5(t)(ボード) 質量(kg)2.35 サイズA3
1枚(1枚)
7,710 税込8,481
翌日出荷

積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ) アズワン品番65-3887-05
1台
21,400 税込23,540
翌日出荷

仕様水平レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SC-3 寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38 材質(本体)ステンレス 質量(g)265 締付け能力227kg 取付穴4箇所 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-2 寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4 材質(本体)ステンレス製 質量(g)170 締付け能力91kg 取付穴(mm)Φ5.2×4 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

仕様水平レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SC-2 寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37 材質(本体)ステンレス 質量(g)130 締付け能力90kg 取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所) クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-4 寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2 材質(本体)ステンレス製 質量(g)635 締付け能力340kg 取付穴(mm)Φ8.7×4 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-3 寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9 材質(本体)ステンレス製 質量(g)355 締付け能力227kg 取付穴(mm)Φ7.2×4 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷