カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(38)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角穴付ボルト(35)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(273)
  • Modes(3)
  • イマオコーポレーション(24)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • ボサード(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(42)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
  • 岩田製作所(27)
  • TRUSCO(19)
  • 日産ネジ(16)
  • ナベヤ(12)
  • KYO-EI(10)
  • マキタ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • FYH(日本ピローブロック)(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • リコイルジャパン(7)
  • KUKKO(クッコ)(7)
ねじの呼び
  • M4(3)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(3)
  • M10(6)
  • M12(13)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(7)
  • 1(5)
  • 1.25(7)
  • 1.5(12)
  • 1.75(13)
材質
  • ゴム(2)
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(12)
  • (21)
種別
  • 種別全ねじ(1)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(1)
六角穴付き
表面処理
  • 黒染め(4)
  • 黒色酸化皮膜(4)
黒染め・黒色酸化皮膜
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
六角穴
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ボルト m12 1.5」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
96,000税込105,600
1台(1台)
翌日出荷
Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,540税込1,694
1袋(10個)ほか
翌日出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,160税込1,276
1袋(10個)
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地) エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地)エスコ
635税込699
1袋(2本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
67,600税込74,360
1台
翌日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.5(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~3100締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)ヘッド長(mm)120蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)約40サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)六角軸二面幅(mm)6.35最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用打撃数(bpm[回/分])0~34001充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
770税込847
1袋(2本)ほか
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
16,900税込18,590
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!メッシュ入りポリウレタンホース屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-22
8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセット エスコ8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセットエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
輸入車のホイールを簡単に脱着するためのセッティングボルトです。※各輸入車に合ったボルトを使用して下さい。
仕様●サイズ:M12×1.5 M14×1.5 M12×1.25 M14×1.25(各2本)●入数:8本●全長:110mmアズワン品番65-9262-06
インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコインパクトドライバー(充電式) EA813シリーズエスコ
16,800税込18,480
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、LEDライト付
仕様●型番:BPCI18-JP●最大トルク:155N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~3,000rpm●打撃数:0~3,900回/分●サイズ:75×165×220mm●重量:1.4kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2、キットボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:パイン材Φ3.8mm×38mm/約420本アズワン品番65-3893-32
DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコDC10.8V インパクトドライバー 充電式エスコ
13,900税込15,290
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売アズワン品番65-3893-20
インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコインパクトドライバー(充電式) EA813シリーズエスコ
26,500税込29,150
1台
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本アズワン品番65-3893-31
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
320税込352
1本(6本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1本(4本)
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
絶縁ブッシュ エスコ絶縁ブッシュエスコ
420税込462
1袋(4組)
翌日出荷から8日以内出荷
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
9,310税込10,241
1本
翌日出荷
M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-21入数1ねじサイズM12×50
M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-20入数1ねじサイズM12×40
M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
955税込1,051
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-19入数1ねじサイズM12×30
M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
840税込924
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-18入数1ねじサイズM12×25
M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-17入数1ねじサイズM12×20
M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
660税込726
1本
予約販売
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-16入数1ねじサイズM12×16
M12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
459税込505特価
1本
取扱停止中
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-15入数1ねじサイズM12×12
M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
365税込402
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-10入数1ねじサイズM10×12
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
270税込297
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-04入数1ねじサイズM8×12
M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
365税込402
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-96入数2ねじサイズM6×12
M5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
340税込374
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-91入数2ねじサイズM5×12
M4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
270税込297
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-85入数2ねじサイズM4×12
M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
680税込748
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-65入数2ねじサイズM10×12
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
610税込671
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-59入数2ねじサイズM8×12
M5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
635税込699
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-47入数4ねじサイズM5×12
M4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
590税込649
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.7表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-33入数4ねじサイズM4×12
M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本) エスコM12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)エスコ
1,790税込1,969
1袋
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-32入数1ねじサイズM12×50
M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本) エスコM12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)エスコ
1,660税込1,826
1袋
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-31入数1ねじサイズM12×40
M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本) エスコM12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)エスコ
1,360税込1,496
1袋
予約販売
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-30入数1ねじサイズM12×30
M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本) エスコM12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)エスコ
1,160税込1,276
1袋
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-29入数1ねじサイズM12×25
M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1ポン) エスコM12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1ポン)エスコ
1,040税込1,144
1袋
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-28入数1ねじサイズM12×20
M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本) エスコM12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)エスコ
910税込1,001
1袋
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-27入数1ねじサイズM12×16
M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
295税込325
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-21入数2ねじサイズM10×12
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
410税込451
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-15入数2ねじサイズM8×12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら