札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式札
材質硬質塩ビ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HK-5
寸法(mm)130×60×3
取付穴7mm×2箇所
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式札
材質硬質塩ビ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HK-2
寸法(mm)90×35×3
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
文字内容空・充
取付方式札
材質ラミプレート
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HK-1
寸法(mm)100×100×2
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式札
材質硬質塩ビ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HK-3
寸法(mm)90×35×3
取付穴4mm×2箇所
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
シールをはがすと「空」を表示します。
仕様●サイズ(mm):50×100●材質:PETステッカー●入数:10枚●裏面のり付
アズワン品番65-5660-97
1セット(10枚)
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
文字内容空
取付方式札
材質ラミプレート
仕様両面印刷、丸型
エスコ品番EA983HK-14
寸法(mm)Φ50×2
取付穴径(Φmm)4
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
文字内容充
取付方式札
材質ラミプレート
仕様両面印刷、丸型
エスコ品番EA983HK-13
寸法(mm)Φ50×2
取付穴径(Φmm)4
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
文字内容空
取付方式札
材質ラミプレート
仕様両面印刷、角型
エスコ品番EA983HK-12
寸法(mm)100×100×2
取付穴径(Φmm)5
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
文字内容充
取付方式札
材質ラミプレート
仕様両面印刷、角型
エスコ品番EA983HK-11
寸法(mm)100×100×2
取付穴径(Φmm)5
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式札
材質硬質塩ビ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HK-4
寸法(mm)130×60×3
取付穴7mm×2箇所
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂
アズワン品番65-9272-66
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書
アズワン品番65-9306-28
1台
¥120,200
税込¥132,220
翌日出荷
対象品の保管場所等を明示するための標識です。特注にてオリジナルの文字入れも承ります。(別途御見積)。対象品の保管場所表示に。
関連キーワード