「ボード 木製フレーム」の検索結果
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
仕様キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。
材質天材:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・キーボードスライダー・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)650(W)×605(D)×700(H)
質量(kg)15
色ライトグレー
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
均等荷重(kg)(天板部)30
型番RAC-EC75
アズワン品番64-2289-39
総耐荷重(kg)55
1台
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
仕様パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。メイン天板はマウステーブル付です。下棚は取り付け位置を変更できます。上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
型番RAC-EC73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200
アズワン品番64-2289-42
1台
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
仕様パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。キーボードスライダー付で、キーボードを使用しないときは収納して省スペース化できます。下棚は取り付け位置を変更できます。上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品キーボードスライダー
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
型番RAC-EC74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×1200
アズワン品番64-2289-43
1台
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
木製天板採用、机上の空間を有効活用できる机上ラックです。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き240mmのスリムタイプです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製 (パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2.2
色ホワイト
天板寸法(mm)600 (W)×240 (D)×18 (t)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×86
総耐荷重(kg)10
1個(1個)
¥4,100
税込¥4,510
3日以内出荷
天板高さ3段階に調節できます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます。木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないで下さい。
仕様●型番:RAC-EC11N2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×700×1400●重量(kg):18.2●総耐荷重:90kg●材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ポリプロピレン)●ケーブル受け付
アズワン品番65-5660-18
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。マウステーブル付きです。
仕様●型番:RAC-EC36N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.2●総耐荷重:60kg●材質:天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)キャスター:ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:ナイロン)●カラー:ライトグレー
アズワン品番65-3900-32
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。
仕様●カラー:ブラック●クランプ、デスク下部の金具の奥行き:内寸/60mm●サイズ:W1000×D260×H242mm●材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装●重量:4.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:10kg●天板上からの高さ:130mm
アズワン品番65-9328-42
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W650×D260×H242mm●デスク下部の金具の奥行き:内寸/60mm●材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装●重量:3.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:10kg●天板上からの高さ:130mm●クランプサイズ:30mmまで
アズワン品番65-9328-41
1個
¥8,580
税込¥9,438
翌日出荷
パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。上棚の奥行サイズは500mmです。マウステーブル付です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.8●総耐荷重:60kg●材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン●付属品:スライド式マウステーブル●カラー:ライトグレー●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(ナイロン製)
アズワン品番65-9328-44
1台
¥25,000
税込¥27,500
4日以内出荷
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。バックパネルは取り外し可能です。扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。移動に便利な取っ手付きです