1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く)
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
2列のロックアウトポイントにより、しっかりと固定できます。ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。バルブの誤作動を防ぐことができます。
材質スチール
寸法(mm)85×55
穴径(Φmm)8
適合寸法(mm)バルブ:6.35~25
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
45°エルボ。メスフレア側は45°エルボになっています。ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。
使用圧力(MPa)3.5
最高使用圧力(MPa)3.5
接続径(フレアー)1/4”オス×1/4”メス
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
エスコ品番EA470AB-20
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69
接続Rc
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥25,800
税込¥28,380
当日出荷
仕様取付ねじ(R):1/4"
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-25
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
形状ストレート
材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)
最高使用圧力(MPa)1
接続ソケット形
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
エスコ品番EA470AB-10
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69
接続Rc
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
フルボア型。レバーハンドル
材質ボディ:黄銅
最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(-20~38℃):4.12 水・油・ガス(150℃以下):0.98
呼び径(A)25
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ねじサイズRc1”
1個(1個)
¥6,740
税込¥7,414
3日以内出荷
エスコ品番EA470VE-20
材質(本体)PP
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ種類ボールバルブ
仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)18.20mm
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
エスコ品番EA470AL-8
材質(本体)真鍮
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,660
税込¥6,226
当日出荷
全長(mm)146
材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM
接続方式ソケット形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)
適合管外径(Φmm)48.21
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
全長(mm)121
材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM
接続方式ソケット形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)
適合管外径(Φmm)38.19
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ種類ボールバルブ
仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)26.13mm
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
材質(本体)真鍮
バルブ種類ボールバルブ
エスコ品番EA470GD-3
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0
アズワン品番64-7857-03
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)
材質(ボールシート)特殊PTTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7856-84
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7856-01
ねじ径Rc2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
エスコ品番EA470AF-10
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
エスコ品番EA470AC-2
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,080
税込¥5,588
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7856-38
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ種類ボールバルブ
仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)22.11mm
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
エスコ品番EA470GD-10
材質(本体)真鍮
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
エスコ品番EA470GB-10
材質(本体)真鍮
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
エスコ品番EA470AL-20
材質(本体)真鍮
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
エスコ品番EA470AB-3
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69
接続Rc
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,840
税込¥6,424
翌日出荷
仕様取付ねじ(R):3/8"
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-26
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0
材質(ボールシート)特殊PRTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-14
材質(スピンドル)SUS304
ねじ径Rc2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
エスコ品番EA470AB-2
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69
接続Rc
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"×R3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-78
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
エスコ品番EA470A-20
形状ストレート
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.9
接続G(PF)
使用流体水
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0
材質(ボールシート)特殊PRTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-07
材質(スピンドル)SUS304
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
全長(mm)175
材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM
接続方式ソケット形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)
適合管外径(Φmm)60.25
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0
アズワン品番64-7857-06
ねじ径Rc2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番64-7856-30
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
エスコ品番EA470AE-20
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
エスコ品番EA470AE-10
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ