密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き
材質ポリエチレン
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)クリア
色(フタ)白
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
広口タイプ
パッキン付(中栓はありません。)
広口タイプ
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
広口タイプ
通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。
パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。
特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。
容量(mL)1000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-125
高さ(mm)187
質量(g)92
内径(Φmm)【ふた】52
口内径(Φmm)44
胴径(Φmm)101.5
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
容量(mL)2000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-126
高さ(mm)242
質量(g)214
内径(Φmm)【ふた】52
口内径(Φmm)74.37
胴径(Φmm)126
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
容量(mL)3000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式
エスコ品番EA508AJ-143
寸法(mm)178×100×238(H)
質量(g)214
口内径(Φmm)29
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
容量(mL)1000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-134
高さ(mm)201.5
質量(g)99
胴径(Φmm)99
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)5000
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-11
高さ(mm)320
内径(Φmm)【ふた】85
胴径(Φmm)170
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
食品衛生法適合商品、中ブタ付、フタはねじ式
仕様●材質:本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン●容量(mL):325●胴径(mm):83●高さ(mm):90
アズワン品番68-1817-76
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
遮光性に優れています。
中ぶた付き。ふたは、ねじ式。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
材質ポリエチレン
高さ(mm)300
質量(g)264
容量(L)3
胴径(Φmm)145
フタ内径(Φmm)85
1セット(5個)
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
。遮光性に優れています。
仕様●容量(L):1●胴径(mm):100●高さ(mm):188●材質:ポリエチレン●フタ内径:44mm●重量:93.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-07
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-32
高さ(mm)80
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
遮光性に優れています。
容量(mL)2000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式
エスコ品番EA508AJ-142
寸法(mm)99.5×100×264(H)
質量(g)131
口内径(Φmm)23
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-31
高さ(mm)64
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
容量(mL)500
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-124
高さ(mm)155
質量(g)66
内径(Φmm)【ふた】52
口内径(Φmm)44.75
胴径(Φmm)81
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)310
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-34
高さ(mm)98
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
容量(mL)4000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式
エスコ品番EA508AJ-144
寸法(mm)174×126×262(H)
質量(g)227
口内径(Φmm)30
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
容量(mL)500
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-133
高さ(mm)164.5
質量(g)63
胴径(Φmm)81
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):600●胴径(mm):83●高さ(mm):156●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:83mm●重量:130g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-70
1箱(10個)
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):600●胴径(mm):83●高さ(mm):156●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:83mm●重量:130g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-69
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
材質ポリエチレン
適合【ポリタンク】EA508AT-5、-10、-105、-110
エスコ品番EA508AT-205
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-64
1箱(10個)
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-63
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
容量(mL)1000
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-7B
内径(Φmm)44
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×188
1個
¥3,740
税込¥4,114
欠品中
容量(mL)100
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-4B
内径(Φmm)35.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
容量(mL)500
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-6B
内径(Φmm)44
寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
容量(mL)50
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-3B
内径(Φmm)28.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)37.5×77
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。
内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。
大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)10
エスコ品番EA508AW-10
材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)
ねじコック:20A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×380
目盛間隔2L
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。
内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。
大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)20
エスコ品番EA508AW-20
材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)
ねじコック:20A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×525
目盛間隔2L
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-33
高さ(mm)81
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
仕様●容量(L):2●胴径(mm):126●高さ(mm):245●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:174g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-99
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
容量(mL)50000
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、パッキン付
エスコ品番EA508AJ-14
高さ(mm)680
内径(Φmm)【ふた】235
胴径(Φmm)365
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ