FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。
ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)
色クリア
エスコ品番EA942ES-18
乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180
塗布面積(m2)1.2~1.4
危険物の類別非危険物
1個
¥7,980
税込¥8,778
欠品中
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。
ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)
色クリア
エスコ品番EA942ES-16
乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180
塗布面積(m2)0.3~0.4
危険物の類別非危険物
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。
ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)
色クリア
エスコ品番EA942ES-17
乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180
塗布面積(m2)0.6~0.7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量833mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,540
税込¥4,994
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.45
色透明
テープ長さ(m)2
アズワン品番64-7956-12
1巻
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
厚さ(mm)シール:0.07
寸法(mm)(Φ40)×6、1シート6分割
色クリアー
材質(本体)ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)、表面は透明(クリア色)
アズワン品番65-2310-24
入数3シート(18シール)
使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類
不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)、表面は透明(クリア色)
厚さ(mm)シール:0.07
寸法(mm)(Φ25)×15、1シート15分割
色クリアー
アズワン品番65-2310-22
入数3シート(45シール)
使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類
不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
視線を遮りにくい透明タイプ。安心の飛散防止効果タイプ。UVの紫外線領域を99%カットするので光に集まる虫の可視領域を抑制します。台風の時だけ貼って使えます。保管ケース付きで繰り返し使えます。窓のサイズに合わせてカットして使用できます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル系樹脂【保護フィルム】ポリエステル
長さ(mm)1800
幅(mm)900
厚さ(mm)0.25
質量(g)880
耐熱温度(℃)約60
UV遮蔽率(%)0.99
1本(1本)
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
窓に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):930×2000●厚み(mm):1.22●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着テープ/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.1dB 2000Hz/20.5dB●カラー:半透明 白●遮音・防炎・UVカット対応●採光タイプ(透過率50%以上を確保)●粘着テープ入り●消防庁防災規格適合品●仮設工業会認定品●RoHS2指定適合品
アズワン品番65-9307-64
1巻
¥18,600
税込¥20,460
11日以内出荷
窓に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1.22●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.1dB 2000Hz/20.5dB●カラー:半透明 白●遮音・防炎・UVカット対応●採光タイプ(透過率50%以上を確保)●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●消防庁防災規格適合品●仮設工業会認定品●RoHS2指定適合品
アズワン品番65-9307-65
1巻
¥19,800
税込¥21,780
4日以内出荷
関連キーワード