長期間使用しても刃先が欠けません。
腰が強く曲がりません。
打刻してありますので寸法を間違いません。
刃先が磨耗すれば研磨して再度使用できます。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに
全長(mm)90
エスコ品番EA576H-8A
材質S45C材
サイズ8Φ
質量(g)45
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂
アズワン品番65-2108-11
危険物の類別非危険物
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
洗剤なしで頑固な汚れをとります。
柄がついているので汚れをかきだしやすい。
エスコ品番EA928AG-122
材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管
全長(mm)145
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
洗剤なしで頑固な汚れをとります。
柄がついているので汚れをかきだしやすい。
エスコ品番EA928AG-121
材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管
全長(mm)75
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
水を含ませ、軽く拭くだけでこびりついた水アカや油汚れがスイスイ落ちます。
はさみやカッターでお好みのサイズにカットしてお使い頂けます。
材質メラミンフォーム
エスコ品番EA928AJ-91
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
消しゴムで消すようにこびりついた水アカや汚れがきれいに落ちます。
はさみやカッターでお好みのサイズにカットしてお使い頂けます。
材質メラミンフォーム
エスコ品番EA928AJ-92
アズワン品番64-7950-53
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途目地用。
材質ポリアセタール樹脂
全長(mm)163
収納ケース付。
グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。
グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm)
アズワン品番64-7988-75
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1個
¥17,600
税込¥19,360
当日出荷
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)
質量(g)130
能力30W
最高温度(℃)半田こて: 600
使用時間(分)約45
充電時間(時間)約1.5
1組(1組)
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
微細な穴を持つ、吸水性にすぐれたスポンジクロスなので、水分をグングン吸い取ります。対象物にキズを付けず、繊維クズも出ない、芯材をスポンジで挟みこんだサンドイッチ構造の、耐久性に優れたスポンジクロスです。水切れが良いスポンジクロスなので、絞った分だ
仕様●サイズ(mm):約335×215●材質:PVAスポンジ、芯材(ポリエステル)●耐熱温度:60℃●カラー:グリーン●重量(g):50●水切れ抜群の特殊スポンジクロス●布タオルとは異なり、毛羽立ち無く、拭く・絞るを繰り返せば、最後まで吸水力が落ちることなく、水滴を素早くふき取る事ができる、キッチンまわり用の高性能吸水スポンジクロス
アズワン品番65-9312-57
1枚
¥460
税込¥506
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)250
質量(g)370
最大開口(mm)45
1個
¥18,100
税込¥19,910
8日以内出荷
免許・資格不要
交互通話(単信)および半複信方式
交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売)
IP68
Bluetooth対応
特定の相手を呼び出すセレコール機能
相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ
CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信
マルチチャンネル待ち受け機能
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出機能
会話のプライバシーを守る秘話モード
誤操作を防ぐキーロック
埋め込み式ラバーキャップ
オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7V
アズワン品番68-1850-53
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。
記憶した測定データは、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能。
中継器、子機の制御には、解析ソフトウェアをインストールしたパソコンと親機が必要です。最小のネットワークはパソコン、親機1台、子機1台となります。
中継器は親機と兼用ですが、中継器をご使用の場合は親機とは別に設置が必要です。
※中継器を使用した接続は、最大3段まで可能です。
リアルタイム監視
無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
セット内容セット内容…本体+センサー(一体型)
寸法(mm)114(W)x35(H)x80(D) アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×L60、コネクタ部:Φ9×L30
質量(g)245
電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)
型番SK-L700R-T※センサー付きセット品
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-10~60
精度(℃)at 0~40 温度:±(0.1+1digit) 上記以外 温度:±(0.2+1digit)
使用環境温度(℃)-10.0~60.0
記憶容量16000データ
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り
アズワン品番64-7913-41
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
チャネル数2ch
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
1個
¥8,630
税込¥9,493
翌日出荷
免許・資格不要
防塵、防水性能(IP67)
ロングアンテナを装備した通話距離重視タイプのコンパクトトランシーバー。
「セルフィールR」による抗菌・抗ウイルス加工
通話相手を瞬時に切り替え。サブチャンネルPTT機能あり。
重要な連絡や情報を再確認できる、録音再生機能付き。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。)
手が離せない時でも即応、お知らせボタン機能。
ワンタッチで設定した音量に変更可能な一時音量切り替え機能。
スキャン機能
一時音声切替機能
チャンネル非表示
RoHS対応品
ロングアンテナのため、感度がいいです。
仕様●送信出力:10mW/1mW●連続使用時間:単3電池1本:約24時間充電式電池(EA790AF-16F):約20時間●電源:単3アルカリ電池×1本(別売)(EA758YA-3A)又は充電式電池(別売)(EA790AF-16F)●サイズ:47(W)×26.5(D)×81(H)mm(アンテナの長さ含まず)●重量:約122g(EA790AF-16F装着時)●通信方式:交互通話/中継通話●チャンネル数:47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)●使用周波数帯:400MHz帯●スピーカー出力:80mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)●消費電流:700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)●使用温度範囲:-10℃~+50℃●付属品:ベルトクリップ
アズワン品番65-2220-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,800
税込¥17,380
8日以内出荷
仕様免許・資格不要
付属品ベルトクリップ、アタッチメント
サイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm
電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売)
チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)
連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間
機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など)
送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
種類特定小電力トランシーバー
仕様免許・資格不要
付属品ベルトクリップ
エスコ品番EA790AF-19
質量(g)約154
出力10mW/1mW
電源単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)
チャンネル数同時通話27ch+中継通話27ch+交互通話20ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5
保護等級IP54
連続使用時間(時間)約60(アルカリ)
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
導電性のウレタンスポンジ。CPUの保管・輸送に。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好みのサイズにカットして使用することも可能です。
サイズA4
質量(g)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×5
アズワン品番65-2318-73
1枚
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)150
質量(g)90
アズワン品番64-7905-85
先端径(Φmm)9
1本
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)150
質量(g)90
アズワン品番64-7905-84
先端径(Φmm)8
1本
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)120
質量(g)90
アズワン品番64-7905-79
先端径(Φmm)3
1本
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)14
全長(mm)150
質量(g)135
アズワン品番64-7905-73
先端径(Φmm)8
1本
¥8,710
税込¥9,581
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)150
質量(g)90
アズワン品番64-7905-83
先端径(Φmm)7
1本
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)120
質量(g)90
アズワン品番64-7905-80
先端径(Φmm)4
1本
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)125
質量(g)115
アズワン品番64-7905-71
先端径(Φmm)4
1本
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)150
質量(g)90
アズワン品番64-7905-82
先端径(Φmm)6
1本
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)120
質量(g)90
アズワン品番64-7905-78
先端径(Φmm)2
1本
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)125
質量(g)115
アズワン品番64-7905-72
先端径(Φmm)5
1本
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)19
全長(mm)150
質量(g)270
アズワン品番64-7905-88
先端径(Φmm)13
1本
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)21
全長(mm)230
質量(g)475
アズワン品番64-7905-75
先端径(Φmm)16
1本
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)17
全長(mm)200
質量(g)295
アズワン品番64-7905-74
先端径(Φmm)13
1本
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)19
全長(mm)200
質量(g)365
アズワン品番64-7905-90
先端径(Φmm)16
1本
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)19
全長(mm)150
質量(g)295
アズワン品番64-7905-89
先端径(Φmm)14
1本
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)16
全長(mm)150
質量(g)180
アズワン品番64-7905-87
先端径(Φmm)12
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)150
質量(g)135
アズワン品番64-7905-86
先端径(Φmm)10
1本
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様軸対辺:20mm
材質アルミニウム青銅
全長(mm)300
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様軸対辺:14mm
材質アルミニウム青銅
全長(mm)150
1個
¥4,010
税込¥4,411
8日以内出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様軸対辺:18mm
材質アルミニウム青銅
全長(mm)200
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ