82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格ARIB STD-T101準拠 通信方式時分割多元接続方式 周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step) 電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
1セット
13,200 税込14,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)60、約120(電池パック含む) 消費電力(W)待受時:約0.1 充電時:約1.1 電源ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh、DC5V/ACアダプター付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×22×137、85×57×70 連続使用時間通話:約3時間 待受:約100時間 使用距離範囲(m)見通し約100 使用環境温度(℃)0~40、70%以下 充電時間(時間)約15 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 画面仕様2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
1台(1台)
19,800 税込21,780
8日以内出荷

1台
1,200 税込1,320
当日出荷

水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。
取付露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合 質量(g)約190(電池除く) タイプ夜間撮影方法:可視光LED 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×128 電池寿命約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性IPX4(防沫形) 使用環境条件-10~50℃、90%以下 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90° 最低被写体照度(Lux)2
1台(1台)
16,000 税込17,600
翌日出荷

録画機能で留守中の来客も自動録画。最大録画件数50件+手動録画50枚。電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。配線工事不要。
寸法(mm)175×26×130(H) 取付【条件】露出型(金具付属):JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合 質量(g)玄関カメラ子機:約210(電池除く)、モニター親機:約445 消費電力(W)待受時:約0.8 通話時:約3.1 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給、AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m) 使用距離範囲(m)可能:見通し約100 電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性性能:IPX4(防沫形) 電波到達距離(m)100(見通し距離) 使用環境条件0~40(℃)、70%以下 撮影時機能夜間撮影方法:可視光LED サイズ(mm)100×34×128(H) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90° 最低被写体照度(Lux)2 画面仕様表示:3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
1セット
29,800 税込32,780
翌日出荷

本体+モップ 階段・部屋隅などのワックス塗布に。 ウレタン系ワックスもOK。
エスコ品番EA928AB-8 材質ポリプロピレン ハンドル寸法(mm)135×90×55 モップ寸法(mm)95×150
1個
1,800 税込1,980
欠品中

1個
3,150 税込3,465
当日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

全長(mm)100 先端径(mm)3 エスコ品番EA574CD-1 材質クロームバナジウム鋼 軸径(Φmm)8
1個
430 税込473
翌々日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
当日出荷

1個
2,130 税込2,343
当日出荷

1個
575 税込633
翌日出荷

1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

1個
485 税込534
翌日出荷

1個
6,220 税込6,842
翌日出荷

1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

1個
860 税込946
翌日出荷

1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
7,720 税込8,492
翌日出荷

1個
985 税込1,084
翌日出荷


1個
305 税込336
翌日出荷

1本
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷


1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

平行ロングピンポンチ3本、ドリフトピンポンチ1本の4本組セットです。真鍮仕様で対象物を傷つけません。石積みから金属加工、設定、運転、取り外しなど、あらゆる用途に取り組むことができます。
1セット
33,500 税込36,850
翌日出荷

1個
5,610 税込6,171
翌日出荷


1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷