ベルトの急な巻き取りを停止する、セーフティーロック機構付き。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付き。省スペースで保管可能な、スタッキングベース。屋内用。
材質ポール:ステンレス、ベース:鋳鉄+ステンレスカバー、ベルト:ナイロン、ヘッド:AES樹脂・ステンレス
寸法(mm)Φ63×840
質量(kg)7.7
ベルト長さ(m)6
ベース径(Φmm)350
チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール
材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC
色黒/黄
質量(g)2130
ベース径(Φmm)250
サイズ(Φmm)60×880
ウエイト専用:EA983FT-75
1組(2本)
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
突っ張り棒・突っ張り棚に被せるだけで、スタイリッシュなスチール棚が完成。洗剤ボトルなど、小物も安定してスッキリ収納。スペースに合わせて、お好みの高さ棚数にカスタマイズできます。光沢を抑えた艶消し塗装。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)1.7
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~950×250×29
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
低重心で、安定。取っ手付きのため、ラクラク移動できます。取付穴Φ10mmの標識が取付可能。
付属品片面取り付け用金具(EA983AE-101)×2
材質【ポール】スチール、【ポリ台】高密度ポリエチレン
色【キャップポール】白、【ポリ台】グレー
質量(g)【ポール】2.6、【台】(空き)2.5、(満水)33、(満砂)54
寸法(Φ×mm)【ポール】38.1×1800、【ポリ台】490×245
1台
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
柔軟なガードポール。
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
色本体:赤、反射板:白
エスコ品番EA983FT-100
材質本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)直径90×800
取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)205
光度(cd)【反射板】350
1個
¥4,090
税込¥4,499
当日出荷
ケース付。8本継ぎ。軽くて強いグラスファイバー(FRP)製。高度の絶縁体。釣竿式の伸縮システム。離隔距離がひとめでわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。テープは暑さ(+150℃)、寒さ(-70℃)に強く寸法安定性にすぐれた絶縁ポリエステルテープです。
用途トラック、積み荷の高さ。陸橋の高さ道路の法面の長さ測定。トンネルの入口の高さ測定。樹木の高さ測定。道路工事の設計(積算)。ボイラーの内径測定。テントカンバンの高さ測定
1本
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用。ポール同士の連結はできません。
材質スチール(クロムメッキ)
高さ(mm)288
質量(g)270(1本)
ポール径(Φmm)25
1セット(4本)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
寸法(mm)1200~2000
耐荷重(kg)2~6
材質(キャップ)エラストマー樹脂
材質(ポール)硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管
1本
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。
スタンドキャップ付
低重心で高い安定性を実現!
エスコ品番EA724ZT-100
材質スチール
寸法(mm)Φ34×2200
質量(kg)3.9
種類安全ミラー取付用ポール
仕上オレンジ塗装
1個
¥9,420
税込¥10,362
当日出荷
屋内用。ベルトを差し込むと自動でロックします。ベルトが外れても安心の機構。設置や収納時にベルトが手から離れても、ブレーキが働き、ゆっくり巻き取りベルト暴れを阻止します。洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。スタッキングができ、省スペース収納も可能です。
材質【ベース・ポール】ステンレス【ベルト】ナイロン (48巾)
質量(kg)6
色赤
ベルト長さ(m)2
ベース径(Φmm)350
直径×高さ(mm)【ポール】50.8×906
1台(1台)
¥23,700
税込¥26,070
3日以内出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂
寸法(mm)700~1200
耐荷重(kg)4~6
ポール径(Φmm)10・13
1本
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
仕様塩ビ不使用水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。高所作業用として、長さが調整できる。
材質ポール:アルミアルマイト処理ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)約2220~4000
質量(g)約900
段数2段
アズワン品番64-2280-26
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
仕様塩ビ不使用水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。高所作業用として、長さが調整できる。
材質ポール:アルミアルマイト処理ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)約2390~6000
質量(g)約1400
段数3段
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
用途EA983FT-82、-83、旧EA983FT-81用
エスコ品番EA983FT-75
材質ゴム
質量(g)2200
内径×外径(Φmm)230×360
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。
軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。
高輝度反射シートを使用、視認性が良い。
仮設にも常設にも使えます。
ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。
ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。
トップに直径40mmの穴があります。
点滅燈の取付けが可能です。
高さ(mm)900
色オレンジ
エスコ品番EA983FT-20
材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR
質量(kg)3.5
内径(Φmm)【トップ】40
ベース径(Φmm)290
ポール径(Φmm)80
1個
¥12,100
税込¥13,310
欠品中
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
仕様●全長:3m●縮長:1.8m●入数:2本●ポール径:Φ28mm●重量:0.7kg●材質:アルミ●引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能
アズワン品番65-9273-34
1組(2本)
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785
アズワン品番65-5655-79
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥865
税込¥952
当日出荷
ポール径(Φmm)25
高さ(mm)150
エスコ品番EA976AJ-29
材質スチール(クロムメッキ)
質量(kg/本)2.7
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
材質ポール:アルミアルマイト処理、ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
全長(mm)約540~900
質量(g)約300
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
1個
¥6,670
税込¥7,337
翌日出荷
1個
¥9,750
税込¥10,725
翌日出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
仕様●ポール径:Φ25mm●高さ(mm):900●重量(g):800●入数:4本●材質:スチール(クロムメッキ)●ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用●アジャスター付
アズワン品番65-9333-38
1組(4本)
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-63
材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)390×290
質量(g)1300
取付可能ポール径(Φmm)25~60
曲率半径1000R
1個
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ