5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールはグラスファイバー製。 水深60m防水仕様。 ポールの継箇所はゴムジョイントです。
特殊用途防水 エスコ品番EA758SK-14 長さ(mm)(ポール)1290~4020 寸法(mm)Φ42×160 タイプ散光 光源LED球 電池寿命(時間)約4 使用電池単3電池×4本(付属) 明るさ(Lm)150
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

全長(mm)600~2000 エスコ品番EA724HB 質量(g)500 ミラー寸法(mm)100×73 材質(ミラー)ガラス 材質(ポール)ファイバーグラス
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

標尺/6mm厚さ、60mm幅用 ピンポール/Φ6mm用。スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。ピンホールを使用することで、標尺を安定して自立させることができます。横ピンホール穴にピンホールを通して測定物の高さ指示ができます。標尺横置き溝に標尺を置くことで簡易的に縦横測定することも可能です。ピンホールと共に標尺に取り付けたまま収納・持ち運ぶことができます。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:76095●セット内容:・標尺スタンド(クロス・指示機能)×2個 ・ピンボール(スチール製/30cmΦ6)×2本 ※標尺は付属していません。●サイズ:スタンド/95×41×44mm ピンポール/400×56×6mm●重量:スタンド/45g ピンポール/102g●材質:スタンド/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 ピンポール/鉄●用途:・出来形検測に。 ・現場記録写真撮影に。 ・1人作業や省力化に。 アズワン品番68-1838-74
1組
2,830 税込3,113
翌日出荷

仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。 材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー 質量(kg)1.47 段数3段 刃長(mm)390 管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6 アズワン品番64-7907-16 ポール長(mm)1.58~4.14
1本
49,100 税込54,010
当日出荷

やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本 アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
11,600 税込12,760
翌日出荷