6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA905DF-111用ポール(足場台別売) 昇降時は昇降はしごの両サイドにセットし、手がかり棒としてご使用下さい。
仕様●重量:1.2kg●天板からの高さ:900mm アズワン品番65-2238-93
1本
11,000 税込12,100
当日出荷

低重心で、安定。取っ手付きのため、ラクラク移動できます。取付穴Φ10mmの標識が取付可能。
付属品片面取り付け用金具(EA983AE-101)×2 材質【ポール】スチール、【ポリ台】高密度ポリエチレン 【キャップポール】白、【ポリ台】グレー 質量(g)【ポール】2.6、【台】(空き)2.5、(満水)33、(満砂)54 寸法(Φ×mm)【ポール】38.1×1800、【ポリ台】490×245
1台
28,000 税込30,800
翌日出荷

材質メガスタンドポール・ポリ台:PE、反射シート・表示シール:PVC 寸法(mm)Φ167×902(H) 質量(kg)満水時:3.8、空時:0.825 ベース径(Φmm)255 アズワン品番64-2295-84
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

材質ポール:ABS樹脂 台:高密度ポリエチレン 質量(kg)空時:1.9 満水時:10.2 黄(反射)/黒 サイズ(Φmm)65×1,122(H) 径(mm)ベース:140×330
1本(1台)
19,500 税込21,450
翌日出荷

手の届かないところも延長ポールで快適にお掃除出来ます
付属品ナイロンたわし×3枚、ハードパッド×1枚、マイクロファイバーパット×1枚、延長ポール、充電台 材質本体:ABS樹脂、たわし:ナイロン 寸法(mm)本体:183×94×92、延長ポール:665~995 質量(g)【本体】410、【延長ポール込】670 電圧(V)3.6 電源充電式リチウム電池(付属) 連続使用時間(分)約45(無負荷作動時) ストローク数(min-1[回/分])約1700 充電時間(時間)約10 アズワン品番64-7950-52
1台
10,000 税込11,000
翌日出荷

車の後方の確認やライトのチェックに最適です。 ミラーの取付場所がない場合にご使用ください。
適合EA724ZS-2~-5、-11~-13、-42、-43、-52、-53、-62、-63用 エスコ品番EA724ZS-150 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)ポール:Φ19×1230、ベース台:Φ350×30(H) 質量(kg)1.8 取付穴径(Φmm)(ミラー)7.5 設置場所屋内
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷