「マ-キングタイ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100 結束径(Φmm)25 エスコ品番EA475HB 材質ナイロン 引張強度(kg)8 プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
815 税込897
当日出荷




通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)550 最大径(Φmm)166 エスコ品番EA475-550 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)8 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)80 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
7,570 税込8,327
欠品中

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)380 最大径(Φmm)110 エスコ品番EA475-380 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)7.6 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)55 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
3,960 税込4,356
当日出荷



通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)450 最大径(Φmm)133 エスコ品番EA475-450 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)8 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)55 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
5,420 税込5,962
当日出荷




通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)610 最大径(Φmm)185 エスコ品番EA475-610 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)9 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)80 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
8,000 税込8,800
翌日出荷

1束
2,730 税込3,003
翌日出荷

1束
2,130 税込2,343
翌日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)685 最大径(Φmm)210 エスコ品番EA475-685 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)9 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)80 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
9,320 税込10,252
翌日出荷

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適 線幅(mm)1~1.5 耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000 線の太さ細字
1本
1,000 税込1,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。【耐熱温度(℃)】ガラス300℃、アルミニウム500℃、鉄600℃、ステンレス800℃、セラミックス1000℃。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適。 線幅(mm)1~1.5 入数(本)10
1本(10本)
9,160 税込10,076
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,280 税込1,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細字 シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。 金属、ガラスへのマーキングが可能です。
仕様●インク色:4色セット●セット内容:4本●線幅:1~1.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃アルミニウム/500℃鉄/600℃ステンレス/800℃セラミックス/1000℃●用途:熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに適しています アズワン品番68-1867-10
1セット
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
5,400 税込5,940
当日出荷

。特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
1箱(12本)
11,000 税込12,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。収納袋は予告なく色変更する事がございます。
材質シリコーン系樹脂 4色セット(黒、白、赤、青) 線幅(mm)1.0~2.0 寸法(Φ×mm)15×140 アズワン品番65-2258-37
1セット
4,720 税込5,192
翌日出荷

特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
1箱(12本)
11,000 税込12,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:赤●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄・ステンレス・セラミックス/500℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本 アズワン品番65-9315-11
1箱(12本)
11,000 税込12,100
翌々日出荷

特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:緑●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本 アズワン品番65-9315-14
1箱(12本)
11,000 税込12,100
翌々日出荷

特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:青●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本 アズワン品番65-9315-17
1箱(12本)
11,000 税込12,100
翌々日出荷

ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
1箱(12本)
13,100 税込14,410
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様●カラー:青●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品 アズワン品番65-9315-25
1箱(12本)
13,100 税込14,410
翌日出荷

ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様●カラー:赤●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品 アズワン品番65-9315-24
1箱(12本)
13,100 税込14,410
翌々日出荷

空気孔付きキャップ。 顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性。 直射日光があたっても色あせしない耐光性。 耐水性、耐光性に優れています。
セット内容5本組 全長(mm)135 質量(g)52 線幅(mm)0.2・0.25・0.35・0.45・0.5 インク色 アズワン品番64-7921-73
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

人気の線幅を集めたセット品です。 空気孔付きキャップ。 顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性。 直射日光があたっても色あせしない耐光性。 耐水性、耐光性に優れています。
セット内容3本組 全長(mm)135 質量(g)32 線幅(mm)0.25・0.35・0.45 インク色 アズワン品番64-7921-72
1個
600 税込660
翌日出荷

固定・ストッパー無。車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ。ブレーキ無固定替キャスター。
用途EA520BE-7A用替キャスター。 材質ゴム 車輪径(Φmm)100 ストッパー 入数(個)1
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

自在・ストッパー付。車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ。ブレーキ付自在替キャスター。
用途EA520BE-7A用替キャスター。 材質ゴム 車輪径(Φmm)100 入数(個)1
1個
5,040 税込5,544
8日以内出荷