適合EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用
エスコ品番EA763CF-4
質量(g)約120
電源単3電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×106
周波数(MHz)300
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:15×15×30●重量(g):28●インピーダンス:32Ω●形式:コンデンサータイプ●指向性:無(全)指向性●周波数特性:50~20,000Hz●感度レベル:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●ケーブル長:約2.5m●コネクタ形状:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)●サンプリングレート:48kHz/16bit●マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)●ヘッドホン端子付き:○●モニタリング機能
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
アズワン品番65-9280-60
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
EA790AK-33用
Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク
アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。
IP67相当の防塵・防水
無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2
アズワン品番65-2220-32
1箱
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
業務仕様の耳掛け型イヤホンマイクです。背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。イヤホンは、左右どちらの耳にも装着できます。同時通話にも対応します。PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H 3段階切り替えがついています。
仕様●型番:EME-29A●コード長:プラグからマイク部/約80cm、マイク部からイヤホン/約50cm●対応機種:EA790AH-1B、-2B、-3B●2ピンプラグ
アズワン品番65-5664-57
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能
2段式で高さが120~175mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1
エスコ品番EA763CE-11
質量(kg)約1.0
高さ(mm)120~175(マイクホルダー含まず)
取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35
取付可能質量(kg)(マイク)0.5
ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
1個
¥4,950
税込¥5,445
欠品中
最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能
2段式で高さが225~340mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1
エスコ品番EA763CE-12
質量(kg)約1.1
高さ(mm)225~340(マイクホルダー含まず)
取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35
取付可能質量(kg)(マイク)0.5
ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
1個
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
シーンに合わせて3WAY「1マイク形(本体のみ)、2メガホン形(付属グリップホルダー取付)、3ハンズフリー形(マイクロスタンドに取付)」の使い方ができます。
音量調節の必要はなく、電源ON時に音声が入ると、ハウリングを抑制しながら、自動でボリュームを引き上げます。
室内用ECOモード切替スイッチ搭載。出力を下げ、電池持続時間を長くすることができます。
仕様●通達距離:ECOモードON:20mECOモードOFF:31.5m●使用電源:単3形乾電池(LR6)×4本(別売)または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本(別売)●サイズ:Φ50×280mm●重量:本体:330gクリップホルダー:130g●信号音:無し
アズワン品番65-2241-65
1台
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。
仕様●型番:MM-SPST2N●高さ(マイクホルダー含まず):250~400mm●取付マイク径:Φ18~35mm●取付マイク重量:500g以下●重量:1.12kg●サイズ:165(W)×165(D)×330(H)mm台座:165mm●ホルダー部ネジ径:5/8インチ●材質:ホルダー部:プラスチック射出ポール部:鋼+メッキ台座部:鉄+黒塗装●付属品:マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書
アズワン品番65-3891-37
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン
800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ)
本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。
技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。
単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。
水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。
15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。
ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。
ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。
送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。
内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1
適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A
エスコ品番EA763CF-42
材質ABSポリカアロイ樹脂
寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800
質量(g)約120(電池を含む)
電源単3電池×1本(付属)
方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)
送信出力2mW/6mW(切替式)
周波数(MHz)800
アンテナ内蔵アンテナ
送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
¥44,900
税込¥49,390
翌日出荷
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式で様々なサイズのマイクに対応しており、上下に動かしてお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外
仕様●高さ:815~1460mm●取付ねじサイズ:UNC5/8●ベース径:Φ640mm●重量:1.12kg●折畳みサイズ:全長/850mm●対応マイク径:直径18~35mm●ホルダー部ネジ径:5/8インチ●対応マイク重量:最大500g●付属品:変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、
アズワン品番65-9280-17
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが
仕様●ヘッド幅:450mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂
アズワン品番65-9312-33
1本
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。またハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、せまいスペースも手際よく清掃できます。幅約10cm、高さ約5cmのスキマに入ります。薄型アルミプレート採用で作業しやすい低重心設計。 重心を下げたことで安定し、スムーズに動きます。また隅まで作業しやすい台形の形状です。クッション素材で床面フィット。 床に接地する部分にクッション性のある素材を使用。床面にもフィットしてホコリをスムーズに除去します。カラ拭きも、水拭きもさまざまな用途のクロスに対応。※クロス・ファイバーパッドは別売です。
仕様●ヘッド幅:600mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂
アズワン品番65-9312-34
1本
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。※ステープラーの針・クリップ・ピンなどは、必ず取り除いてから投入してください
仕様●細断速度:約2.1m/分●細断能力:A4コピー用紙7枚(手差し)100枚(オート時)●ダストボックス容量:22L●定格時間:10分●細断形状:マイクロクロスカット(2×10mm)●投入幅:220mm(A4)●電源(50/60Hz):100V●消費電力:110W(50/60Hz)●サイズ:357(W)×239(D)×560(H)mm●重量:9.5kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:オートフィード、オートストップ、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、逆転機能●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン●電源コード長:1.5m
アズワン品番65-9280-31
1台
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
色ブラック
質量(g)約144(EA790AF-113装着時)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
連続使用時間アルカリ乾電池約80時間
機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など
通信方式交互通話/中継通話
周波数範囲(MHz)400帯
送信電力(mW)出力:10
通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500m
スピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)
サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)
消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
1台(1個)
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
仕様免許・資格不要
付属品ベルトクリップ、アタッチメント
サイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm
電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売)
チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)
連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間
機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など)
送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
免許・資格不要、交互通話20ch+中継通話27ch、IP54、免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
仕様●メーカー:アイコム(ICOM)●型番:IC-4120R●送信出力:10mW●カラー:メタリックレッド●連続使用時間:アルカリ乾電池約80時間●電源:単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)●サイズ:55.5×29.1×105(H)mm●重量:約144g(EA790AF-113装着時)●周波数範囲:400MHz帯●スピーカー出力:内部/400mW以上、外部/120mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)●通信方式:交互通話/中継通話●通信距離(目安):市街地/約100~200m見通しの良い場所/約2km郊外/約1~2km高速道路/約500m●チャンネル数:47ch(交互20ch+中継27ch)●消費電流:送信時150mA以下受信時内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)●使用温度範囲:-10℃~50℃●機能:・サイドキー割り当て機能・お知らせボタン機能・録音再生機能・チャンネル非表示機能・送信音モニター機能・グループ通信機能・トーンバースト機能・使用中のチャンネルを探すスキャン機能・受信専用機能・ベル設定機能・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能・ビープ音オン/オフ・パワーセーブ機能・断線検出機能・マイク感度・スケルチ調整・秘話機能・コンパンダ機能・VOX機能・LEDバックライト など●付属品:ベルトクリップ
アズワン品番68-1850-50
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
関連キーワード