カテゴリ

  • 家電(14)
    • ヘッドホン/イヤホン/マイク(12)
    • オーディオケーブル(1)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 防犯用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • True Dyna(6)
  • TOA(6)
  • audio-technica(26)
  • カナレ電気(4)
  • ユーボン(1)
  • 富士電線工業(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • サンワダイレクト(81)
  • エレコム(440)
  • AMPHENOL(383)
  • サンワサプライ(171)
  • RS PRO(132)
  • StarTech.com(91)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(61)
  • Alpha Wire(47)
  • Jabra(46)
  • Vivotek(42)
  • SAMTEC(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マイク ケーブル」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルビデオカメラ エスコデジタルビデオカメラエスコ
36,600税込40,260
1個(1個)
予約販売
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書適合手ぶれ補正:電子式寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7フィルター直径(Φmm)52有効画素数約846万画素記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売)総画素数約860万画素ズーム光学3倍、デジタル3.3倍ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L)シャッター速度(秒)1/10~1/2500撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T)露出補正±2EV 1EVステップセルフタイマーオフ、2、5、10(秒)ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51)出入力ポートUSB2.0 Type-Cモニタ3.0型 IPS (タッチパネル)記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps焦点距離22~65 (35mm換算)イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1.2m テレワーク用イヤホン EA763BCシリーズ エスコ1.2m テレワーク用イヤホン EA763BCシリーズエスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
オンライン会議で活躍するマイク付きUSB TypeC(TM)イヤホン、USB TypeC(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ、有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なリモコン、リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることにより、クリアな通話を実現します。長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ、ノートPCや、鞄やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル、高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。
耳かけ式ヘッドセット 防水 エスコ耳かけ式ヘッドセット 防水エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
Bluetooth 5.2に対応しています。 IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。 耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。 イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。 電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。 電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。 充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。 音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。 通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。 スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。 パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。 マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH41WBKN●サイズ(W×D×H)mm:54×62.5×23.5●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:10m●充電時間:最大2時間、連続通話時間/約8.5時間●付属品:イヤーピース、充電用USBケーブル●電源:リチウムポリマーバッテリー●適合規格:Bluetooth 5.2(class 2)●伝送方式:GFSK●対応コーデック:SBC●マルチポイント:対応●連続再生時間:最大12.5時間●連続待受時間:最大130時間●充電ポート:microUSB●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●再生周波数帯域:20~20,000Hz●マイク感度:-44±2dB、f=1KHZ●マイク指向性:無(全)指向性●防水規格:IPX4●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器アズワン品番68-1846-57
耳かけ式ヘッドセット エスコ耳かけ式ヘッドセットエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。 単一指向性の外付けマイク付きです。 ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。 柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。 イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。 マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。 充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。 外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間アズワン品番67-4720-13
15x21x60mm ワイヤレスモノラルヘッドセット エスコ15x21x60mm ワイヤレスモノラルヘッドセットエスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
Bluetooth5.0対応のヘッドセットです。 約12時間の連続使用に対応しています。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。 マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。 イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。 イヤーピース2個が付属しています。 3ボタンで簡単操作で簡単接続です。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH37BKN●サイズ(W×D×H)mm:15×21×60●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz ●通信距離:10m ※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。●充電時間:最大2時間●連続使用時間:通話時/最大約12時間 音楽再生時/最大約14.5時間 スタンバイ時/最大約230時間 ※上記は理論値です。 ※実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。●付属品:イヤーピース×2、イヤーフック、充電用USBケーブル、取扱説明書●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0●伝送方式:GFSK●送信出力:Class 2 ※Class1の機器との接続も可能です。●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●充電ポート:microUSB●マイク感度:-44dB±3dB●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器●再生周波数帯域:20~20000Hz●マイク指向性:全(無)指向性アズワン品番67-7211-06
ワイヤレスカメラモニターセット ワイヤレスカメラレコーダーセット エスコワイヤレスカメラモニターセット ワイヤレスカメラレコーダーセットエスコ
20,300税込22,330
1台
翌日出荷
IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計。無線接続、配線不要、ネットワークに簡単に接続できます。スマホやタブレットでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報を受け取れます。ホーン付き高感度マイクを内蔵し、双方向で音声通話可能。LANケーブル ( 別売:最大100m対応 ) で、有線接続可能。より安定した録画ができます。専用モニター (EA864CD-134) の増設カメラとして使えます。
形式オーディオエンコード:AAC/G711A消費電力(W)6以下電源DC12V/1A接続無線:2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使用上は約10m~40m)レンズF2.0センサー1/3” CMOS Sensor機能アラーム:PIR+移動感知 アラームメッセージ通知解像度2304×1296 16:9視野角104°使用環境条件-20~50(℃)、湿度95%未満(結露なし)画素数300万画素周波数(GHz)2.4帯域バックライト補正:対応映像圧縮方式H.264,H.265照射距離(m)赤外線:20(環境により異なります)フレームレート2304×1296@15fps 640x360@15fpsWi-FiIEEE802.11b, 802.11, 802.11n音声圧縮方式G711A/AAC
ドライブレコーダー(フォークリフト用) エスコドライブレコーダー(フォークリフト用)エスコ
61,000税込67,100
1セット
翌日出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応
200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応 エスコ200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドが付いています。カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオ会議ができます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。
仕様●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●有効画素数:CMOS 200万画素●ビデオ解像度:最大1920×1080●静止画解像度:最大1920×1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0 f=3.6mm●サイズ:55(W)×25(D)×27(H)mm●重量:90g●ケーブル長:1.5m●三脚取り付け穴:1/4インチネジ●フォーカス:固定●フレームレート:最大30fps●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●画角:水平60°●最短接写距離:30cm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●ホワイトバランス:自動●最低照度:10lux以上●カメラ用三脚穴を内蔵しているため、市販のカメラ用三脚にも取り付け可能アズワン品番65-9281-35
x60/x400 マイクロスコープ エスコx60/x400 マイクロスコープエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
倍率:最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。注意事項:本製品は簡易顕微鏡であり、倍率表記や計測機能はあくまでも目安となります。 正確な数値を必要とする場合や、人命に関わる医療現場などでは使用しないでください。 本製品の倍率は21インチ(解像度1920×1080)モニターを基準にしております。面倒なドライバーインストールが不要。USB標準ドライバーで動作するので、本製品をUSBに接続するだけですぐにお使い頂けます。最大約400倍の倍率で観察することができ、肉眼では見えない被写体も大きく拡大をして確認ができます。高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
仕様●光源:LED8個●電源:USBバスパワー(ケーブル長/約120cm)●センサー:200万画素CMOSセンサー●サイズ:約Φ33×112mm●重量:約250g●焦点動作:手動調整●焦点距離:10mm-50mm●解像度:1920×1080(最大)●フレームレート:30fps●ホワイトバランス:自動●静止画ファイル形式:JPEG●動画ファイル形式:AVI●接続:USB2.0●付属品:専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール●対応OS:Windows11、10●USB接続でPCにダイレクト出力!●PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡アズワン品番65-9276-44
microUSB保護キャップ 5個 エスコmicroUSB保護キャップ 5個エスコ
730税込803
1箱(5個)
翌日出荷
ご注意:※お使いの機種により対応しない場合があります。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上自己責任においてご使用ください。使わない時のスマホやタブレットのマイクロUSBコネクタをホコリから守ります。従来のマイクロUSBキャップより端子が長く、より抜けにくい構造です。マイクロAB、マイクロBの両方のコネクタに対応します。
仕様●サイズ:W9×D5.5×H3.5mm●材質:PE(ポリエチレン)●重量:0.1g●入数:5個(マイクロUSB用)アズワン品番65-9282-06
[USB2.0-HDMI] カメラアダプター エスコ[USB2.0-HDMI] カメラアダプターエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
ご注意:※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。 ※カメラの機種によっては、HDMI映像出力時にカメラのマイクが使用できない場合があります。HDMI映像出力時のマイク使用可否については、お使いのカメラメーカーへご確認ください。 ※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。 ※コピーガードのかかった映像は表示できません。HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。Winodows、macOS両方に対応します。
仕様●インターフェース:USB仕様Ver.2.0準拠●エンコード方式:ソフトウェアエンコード●サイズ:W85.5×D37×H10mm●セット内容:本体、マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書●重量:約24g●対応出力解像度:1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)●対応入力解像度:3840×2160(30p)1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×1024(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)●電源:USBバスパワー(DC5V)●動作環境:温度範囲/0~40℃ 湿度範囲/20~80%アズワン品番65-9282-17
[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ[EA864CD-641用] 増設用カメラエスコ
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラアズワン品番65-9306-65
ワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズ エスコワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズエスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
仕様●周波数帯域:20Hz~20,000Hz●連続使用時間:約7.5時間●防塵・防水性能:IPX5●充電時間:イヤホン本体/約2時間 ケース充電/約3.5時間●使用温度範囲:5~40℃●充電温度範囲:5~35℃●重量:約6.9g(イヤホン1個)約60g(充電ケース)●Bluetooth:標準規格 Ver.5.1、Power Class 1●付属品:標準イヤーピース(S/M/L)各2個、低遮音イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース●耳から外れず落ちにくい安心のイヤーフック●汗や雨に強い防水仕様(IPX5)●高磁力ネオジムマグネットによる高音質再生、3つのサウンドモード搭載(NORMAL/BASS/CLEAR)●屋外使用時に便利な、周囲の音が聞こえやすい低遮音イヤーピース付属●左右どちらでも片耳使用可能、ハンズフリー通話が可能なマイクを搭載●イヤホン本体で音声アシスタント機能の起動などの操作が可能●音切れしにくい、安定したワイヤレス接続アズワン品番65-9280-12
ステレオイヤホン 1.2m EA763BCシリーズ エスコステレオイヤホン 1.2m EA763BCシリーズエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
仕様●カラー:ブラック●形式:ヘッドホン部/ダイナミック型直径9mm(ステレオ)マイクロホン部/コンデンサータイプ●周波数特性:20~20000Hz●インピーダンス:ヘッドホン部/16Ω マイクロホン部/2.2KΩ●音圧感度:89±3dB●最大許容入力:3mW●指向性:無(全)指向性●入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●プラグ形状:直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)●全長:約1.2m●付属品:イヤーピース(S/M/L)各1セットアズワン品番65-9280-09
2.5m ピンマイク エスコ2.5m ピンマイクエスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:15×15×30●重量(g):28●インピーダンス:32Ω●形式:コンデンサータイプ●指向性:無(全)指向性●周波数特性:50~20,000Hz●感度レベル:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●ケーブル長:約2.5m●コネクタ形状:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)●サンプリングレート:48kHz/16bit●マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)●ヘッドホン端子付き:○●モニタリング機能コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)アズワン品番65-9280-60
0.8m USB巻取ケーブル A-マイクロB/C/ライトニング エスコ0.8m USB巻取ケーブル A-マイクロB/C/ライトニングエスコ
3,860税込4,246
1本
翌日出荷
2つの変換アダプタ付きで、ライトニングケーブル、USB2.0 Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタ
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル径:約4.4×1.5mm(フラットケーブル)●ケーブル材質:TPE(線材被覆)●ケーブル長:約0.8m(790mm±30mm)コネクタカバー含む(長さ4段階固定)●コネクタ形状:ケーブル/USB Aオス-microUSB Bオス アダプタ/ライトニングオス-microUSB Bメス、Type-Cオス-microUSB Bメス●サイズ:筐体部分/約W38.7×D41×H15.7mm●規格:APPLE MFI認証取得品●重量:約29gアズワン品番65-9281-24
変換アダプター EA940PMシリーズ エスコ変換アダプター EA940PMシリーズエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタ搭載機器に接続できる変換アダプタです。専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でスマートフォン・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したスマートフォンのハイビジョン映像と音声をケーブルと本製品だけでテレビに出力することができます。
仕様●コネクタ形状:HDMIマイクロオスーHDMIメス(HDMIタイプDオスーHDMIタイプAメス)●サイズ:19×39×9mm●重量:11g●材質:亜鉛合金(筐体カバー)●対応機器:HDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、パソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど●対応ケーブル:HDMIコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様アズワン品番65-9314-84
ヘッドセット ワイヤレス エスコヘッドセット ワイヤレスエスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
テレワークやWEB会議に適したオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が
仕様●サイズ:約W168×D52×H169mm●セット内容:本体、充電用USB A - Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書 <バッテリー>●マイク感度:-43dB±3dB●マイク指向性:単一指向性●マルチポイント:対応●個数:1個●再生周波数帯域:20~20,000Hz●周波数範囲:2.402~2.480GHz●重量:約64g●重量:6.5g●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●通信距離:約10m●適合規格:Bluetooth5.0(Class2)●伝送方式:GFSK●電圧:3.7v●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間 連続再生最大時間/約23時間 連続通話最大時間/20時間 連続待受最大時間/約660時間●電力量:1.48wh●容量:400mAHアズワン品番65-9280-16
16GB/ 636時間 ICレコーダー エスコ16GB/ 636時間 ICレコーダーエスコ
35,100税込38,610
1個
翌日出荷
録音時間(最大):LPCM/21時間35分 MP3(192kbps)/159時間 MP3(128kbps)/238時間 MP3(48kbps)(モノラル)/636時間 ※連続録音時は、市販のUSB ACアダプターでの充電が必要になります薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウ
仕様●本体容量:16GB●MP3記録曲数/時間:3,570曲/238時間●記録形式:リニアPCM形式/MP3形式●サイズ:102×7.4×20mm●重量:29g(電池含む)●電源:内蔵リチウムイオン充電式電池●記録媒体:内蔵型NAND FLASHメモリー●再生形式:リニアPCM/LPCM 44.1kHz/16bit その他/MP3/WMA/AAC●最大ファイル数:1フォルダ内/199ファイル 5000ファイル(フォルダ数を含む)●内蔵マイク:ステレオ●周波数範囲:LPCM ステレオ(44.1kHz/16bit)/95Hz~20,000Hz MP3 ステレオ(192kbps)/95Hz~18,000Hz MP3 ステレオ(128kbps)/95Hz~16,000Hz MP3 モノラル(48kbps)/95Hz~14,000Hz●電池寿命:〈マイク録音時〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約17時間 〈再生時(本体スピーカー)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約4時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約5時間 〈再生時(ヘッドホン)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約15時間●実用最大出力(スピーカー):90mW●パソコンインターフェース:Type-C端子 High-Speed USB対応●付属品:USB Type-Cケーブル、キャリングケースアズワン品番65-9279-72
充電式ワイヤレススピーカー付マイク エスコ充電式ワイヤレススピーカー付マイクエスコ
32,000税込35,200
1本
翌日出荷
連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)充電時間:約3時間(使用条件により変化します)
仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケースアズワン品番65-3891-38
250~ 400mm 卓上型マイクスタンド エスコ250~ 400mm 卓上型マイクスタンドエスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。
仕様●型番:MM-SPST2N●高さ(マイクホルダー含まず):250~400mm●取付マイク径:Φ18~35mm●取付マイク重量:500g以下●重量:1.12kg●サイズ:165(W)×165(D)×330(H)mm台座:165mm●ホルダー部ネジ径:5/8インチ●材質:ホルダー部:プラスチック射出ポール部:鋼+メッキ台座部:鉄+黒塗装●付属品:マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書アズワン品番65-3891-37
パーツトレー/ラック棚用(青/6個) EA661EDシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青/6個) EA661EDシリーズエスコ
12,800税込14,080
1箱(6個)
翌日出荷
静電気に敏感な最新FPD及びエレクトロニクスデバイス用バータイプイオナイザーです。イオン発生効率に優れたワイヤー電極と、独自に開発したマイクロパルス高電圧印加方式を採用し、高速除電・ローコストを高いレベルで実現したイオナイザーです。フラットパネル製造工程、フォトマスク製造工程、半導体後工程等に適したイオナイザーです。全面イオン発生による均一な除電を行うため、近接設置用途にも適しています。電位スイングが小さく、イオンバランス調整が非常に簡便です。電極クリーニングが数秒で完了できる簡単仕様です。6ヶ月以上の長期クリーニング周期です。※ACアダプター、充電用ケーブルは別売りのため、別途お買い求めください。
仕様●外寸(mm):283×600×102(H)●内寸(mm):254×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:6アズワン品番65-3888-43
デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 エスコデジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500エスコ
47,900税込52,690
1台
翌日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚寸法(mm)104×149×227H質量(g)680電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB/ビデオケーブルセンサー350万画素CMOSセンサーディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGAフォーマット形式【保存】JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番65-2177-89記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売映像圧縮方式H.264バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-300 エスコデジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-300エスコ
39,000税込42,900
1台
翌日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド寸法(mm)130×103×29H質量(g)200電源リチウムイオンバッテリー倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4)接続方式USBセンサー500万画素 CMOSセンサー連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時)ディスプレイ3インチTFT液晶解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGAフォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG)充電時間(時間)約3.5アズワン品番65-2177-88記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
昇降ミーティングテーブル エスコ昇降ミーティングテーブルエスコ
88,200税込97,020
1個
翌日出荷
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。 ガスシリンダーを両脚に内蔵したミーティング用上下昇降デスクです。 テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。 レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。 天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。 天板端部にクランプ式のモニターアームを取り付けることができるので、サテライトオフィス勤務のスタッフとのテレビ会議などに最適です。 昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。 薄い木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。 キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取り付けることができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 天板はMDFを使用しています。<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1500×800×765~1165●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:42.35kg●耐荷重:昇降時:10kg静止時:50kg●出荷形態:ノックダウン組立式●天板昇降範囲:キャスター使用時/H765~1165mmアジャスター使用時/H705~1105mmアズワン品番65-2290-83
マイクログラインダーセット(無段変速・充電式) エスコマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)エスコ
9,930税込10,923
1台
翌日出荷
小型強力モーターを搭載 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B)アズワン品番65-2229-29
ワイヤレススピーカーマイク エスコワイヤレススピーカーマイクエスコ
15,800税込17,380
1箱
翌日出荷
EA790AK-33用 Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。 IP67相当の防塵・防水 無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2アズワン品番65-2220-32
超小型防水片耳イヤホン エスコ超小型防水片耳イヤホンエスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳イヤホン マイク付きでハンズフリー通話が可能
仕様●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/ヘッドセット約1.5時間、充電ケース約2時間、連続音楽再生最大時間/約4.5時間、連続通話最大時間/約5時間、連続待受最大時間/約80時間●付属品:充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース●送信出力:class2 ※class1の機器との接続も可能です。●伝送方式:GFSK●防水規格:IPX4●適合規格:Bluetooth Ver.5.0●通信距離:約10m●連続通話時間:約5時間●充電時間:約2時間●サイズ:本体:26.7x18x24.4(H)mm、充電ケース:46x27.9x33.2(H)mm●重量:本体:4.3g、充電ケース:15.8gアズワン品番65-2198-57
マイク付拡声器スピーカー エスコマイク付拡声器スピーカーエスコ
39,800税込43,780
1セット
当日出荷
会議や講義、イベントなどで手軽に使えるマイク付拡声器スピーカー。 マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で使用できます。 スピーカーには三脚取付ねじ(UNC1/4”)付きで、固定できます。※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。
仕様●電源:ACアダプター又は、単3電池×6本(別売)●サイズ:スピーカー:297(W)×122(D)×142(H)mmマイク:Φ53×180mm●重量:スピーカー:2.5kgマイク:226g●付属品:マイク×1、マイク接続ケーブル(4.6m)、収納バッグ、ACアダプター●実用最大出力:20W●周波数:200~15000Hz●スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●マイク入力:直径6.3mm標準ジャック×2アズワン品番65-2197-11
ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー エスコワイヤレスマイク付拡声器スピーカーエスコ
199,000税込218,900
1個
7日以内出荷
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。 本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部> 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本アズワン品番65-2197-16
ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー エスコワイヤレスマイク付拡声器スピーカーエスコ
78,000税込85,800
1個
翌日出荷
会議や講義、イベントなどで手軽に使えるワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー ワイヤレスマイクが1本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割当てられた10波の中から1波を選択して利用できるので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 有線マイク入力端子も2系統搭載しており、サンワサプライ製ダイナミックマイク(MM-SPHM1・別売)を接続することでワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。※ワイヤレスマイクとマイク入力1(有線)は同時使用はできません。ワイヤレスマイクとマイク入力2(有線)の同時使用は可能です。またはマイク入力1(有線)とマイク入力2(有線)の同時使用は可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を2系統搭載しています。 スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150平方メートル程度での使用に最適です。 一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。 外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池×6本使用)の2WAYに対応しています。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取り付けできる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載しています。三脚を取り付けてスタンド付きスピーカーとして使用することもできます。※ 耐荷重3.5kg以上の三脚をご使用ください。サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST1)が対応します。 持ち運びに便利なハンドルを装備しています。 付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属しています。<ワイヤレスマイク部> 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
仕様●電源:AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)●サイズ:スピーカー:297(W)×133(D)×152(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:3.05kg、マイク:190g●付属品:収納バッグ、ACアダプター●周波数特性:180~15000Hz●実用最大出力:20W(10W+10W)●入力端子:直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ωアズワン品番65-2197-14
10A 自動車用マイクロヒューズ分岐コード(5本) エスコ10A 自動車用マイクロヒューズ分岐コード(5本)エスコ
3,840税込4,224
1袋(5本)
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅全長(mm)165最大電流(A)10アズワン品番64-7915-95ケーブルサイズ(AWG)16
2.0m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応) エスコ2.0m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)エスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コード長さ(m)2アズワン品番65-2199-85データ転送速度480Mbps
1.2m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応) エスコ1.2m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コード長さ(m)1.2アズワン品番65-2199-83データ転送速度480Mbps
x20~x220 マイクロスコープ(偏光付) エスコx20~x220 マイクロスコープ(偏光付)エスコ
66,600税込73,260
1個
翌日出荷
付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス寸法(mm)約Φ32×105(H)質量(g)104電源USB 2.0適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20~220光源白色LED球8灯その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。最小目盛(mm)0.0001露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正アズワン品番65-2177-37
0.005-0.14平方mm マイクロストリッパー エスコ0.005-0.14平方mm マイクロストリッパーエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに
全長(mm)125アズワン品番64-2232-65能力(mm2)0.005~0.14
[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド エスコ[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンドエスコ
28,000税込30,800
1個
8日以内出荷
本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます
用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能付属品台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×260アズワン品番64-2259-20高さ調整範囲(mm)69~270までアーム可動可能
1.5mパソコンセキュリティーキット エスコ1.5mパソコンセキュリティーキットエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1.5セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
耳かけ式ヘッドセット(USB接続) エスコ耳かけ式ヘッドセット(USB接続)エスコ
2,750税込3,025
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに。 周囲の音は確認でき、雑音は拾いにくいノイズ低減高性能マイクを採用。 左右の付け替え、角度調節に自在に可能。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。
コード長さ(m)1.8仕様【ヘッドホン部】スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、最大入力:10mW、インピーダンス:32Ω、周波数帯域:20~20,000Hz【マイク部】マイク方式:エレクトレットコンデンサマイク、周波数帯域:100Hz~10,000、入力感度:-58dB ±3dB、アーム長さ:110mmエスコ品番EA763BC-23A寸法(mm)25×20×127質量(g)32(ケーブル含まず)対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。インターフェイスUSBイヤホン形状耳かけ型
ワイヤレスイヤホン(カナル型) エスコワイヤレスイヤホン(カナル型)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
ブラック質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1本体サイズ(mm)15×45×29充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5口径(mm)6保護対応コンテンツ:SCMS-T方式周波数帯域(Hz)20~20,000防水性IPX4(イヤホン本体)通信距離(m)最大:約10対応コーデックSBC、AAC
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら