オートディスプレイオフ機能付(約20分)。深さの測定に。高精度深さ測定用マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。最大誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
付属品:PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)、基準リングゲージΦ25mm。0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。基準リングゲージ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に
1個
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
穴のサイズに合わせた後ボール部分をマイクロメーター等で計測して下さい。小さい穴、スロット、溝などの計測に。計測は先端のボール部で2点接触。セーフティストップで各レンジを安全に計測。
仕様4本組セット
全長(mm)75・80・85・90
測定範囲(mm)(3.2~5.1(5.1~7.6(7.6~10.2(10.2~12.7
1組(1組)
¥63,000
税込¥69,300
8日以内出荷
関連キーワード