「マイクロメーター 棒」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:25~50
エスコ品番EA725E-101
長さ(mm)25
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)10
径(Φmm)7
精度(μm)2
主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に
材質(握り)プラスチック
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:200~225
エスコ品番EA725E-108
長さ(mm)200
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)85
径(Φmm)8
精度(μm)5
主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に
材質(握り)プラスチック
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:100~125
エスコ品番EA725E-104
長さ(mm)100
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)45
径(Φmm)8
精度(μm)3
主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に
材質(握り)プラスチック
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:125~150
エスコ品番EA725E-105
長さ(mm)125
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)50
径(Φmm)8
精度(μm)3.5
主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に
材質(握り)プラスチック
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:75~100
エスコ品番EA725E-103
長さ(mm)75
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)25
径(Φmm)7
精度(μm)2.5
主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に
材質(握り)プラスチック
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:150~175
エスコ品番EA725E-106
長さ(mm)150
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)65
径(Φmm)8
精度(μm)4
主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に
材質(握り)プラスチック
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒125mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒50mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒100mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。フレームは塗装仕上です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
¥30,000
税込¥33,000
8日以内出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定に
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒75mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
仕様基準棒付:25、50、75、100、125
測定範囲(mm)(外側)0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150
最小読取値(mm)0.01
1個
¥67,000
税込¥73,700
翌日出荷
関連キーワード