洗剤を使わずに少量の水で汚れを落せます。
乾拭き・水拭きOKです。
エスコ品番EA929DC-4
寸法(mm)220×330
混率(%)ポリエステル70、ポリアミド30
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
材質マイクロファイバー(ポリエステル70%、ポリアミド30%)
色ブルー
エスコ品番EA929DY-31
寸法(mm)406×406
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
用途ガラス拭き用
材質マイクロファイバー(ポリエステル80%、ポリアミド20%)
色ブルー
エスコ品番EA929DY-37
寸法(mm)406×406
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
用途窓拭き用
材質マイクロファイバー(ポリエステル70%、ポリアミド30%)
色ブルー
エスコ品番EA929DY-36
寸法(mm)406×406
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに
全長(mm)125
アズワン品番64-2232-65
能力(mm2)0.005~0.14
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが
仕様●ヘッド幅:450mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂
アズワン品番65-9312-33
1本
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kg
アズワン品番68-1846-18
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
硬い糸と柔らかいマイクロファイバーの2種類の繊維をもつクロスを使用し、網戸の目に詰まったホコリや汚れをかき出して、吸い取り、きれいに拭き取る事が出来る網戸用モップと網戸用クロスです。洗剤を使わず、手軽に網戸のお掃除が出来るハンディ型のモップです。ちょい伸びハンドル(約10cm伸びます)で、高いところや手の届きにくい足元の網戸も簡単にお掃除できます。付属のマイクロファイバークロスは汚れても、外して洗う事が出来るので、経済的です。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:849-ST●サイズ:クロス/約230×405mm、ヘッド/約225×76mm●材質:ヘッド・ストッパー/ポリプロピレン、柄/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、クロス/ポリエステル、ナイロン●全長:325~445mm●スグ落ち網戸クロス1枚付
アズワン品番65-3897-02
1本
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。
質量(kg)2.0
消費電力(W)25(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約64(無負荷時)
細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで)
ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4
定格時間約3分(休止時間約40分)
細断寸法(mm)約2×10
投入口幅(mm)156
サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H)
細断形状マイクロカット
待機電力(W)0.6
1台
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。※ステープラーの針・クリップ・ピンなどは、必ず取り除いてから投入してください
仕様●細断速度:約2.1m/分●細断能力:A4コピー用紙7枚(手差し)100枚(オート時)●ダストボックス容量:22L●定格時間:10分●細断形状:マイクロクロスカット(2×10mm)●投入幅:220mm(A4)●電源(50/60Hz):100V●消費電力:110W(50/60Hz)●サイズ:357(W)×239(D)×560(H)mm●重量:9.5kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:オートフィード、オートストップ、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、逆転機能●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン●電源コード長:1.5m
アズワン品番65-9280-31
1台
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。またハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、せまいスペースも手際よく清掃できます。幅約10cm、高さ約5cmのスキマに入ります。薄型アルミプレート採用で作業しやすい低重心設計。 重心を下げたことで安定し、スムーズに動きます。また隅まで作業しやすい台形の形状です。クッション素材で床面フィット。 床に接地する部分にクッション性のある素材を使用。床面にもフィットしてホコリをスムーズに除去します。カラ拭きも、水拭きもさまざまな用途のクロスに対応。※クロス・ファイバーパッドは別売です。
仕様●ヘッド幅:600mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂
アズワン品番65-9312-34
1本
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能
材質耐熱ABS(本体)
質量(g)130(本体)、50(カメラ)
電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A
定格DC12V-24V
電源電圧DC48V
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーG:あり 4段階設定可能
機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット
構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能
記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)
通信方式無線LAN
視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通
フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG
LEDLED信号機:対応(全国)
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
音声録音高感度マイク内蔵
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
サイズ(mm)100×20×60(H)
対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)
防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)
記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー
アプリケーション専用:あり
動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通
日付表示対応
1セット
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
シーンに合わせて3WAY「1マイク形(本体のみ)、2メガホン形(付属グリップホルダー取付)、3ハンズフリー形(マイクロスタンドに取付)」の使い方ができます。
音量調節の必要はなく、電源ON時に音声が入ると、ハウリングを抑制しながら、自動でボリュームを引き上げます。
室内用ECOモード切替スイッチ搭載。出力を下げ、電池持続時間を長くすることができます。
仕様●通達距離:ECOモードON:20mECOモードOFF:31.5m●使用電源:単3形乾電池(LR6)×4本(別売)または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本(別売)●サイズ:Φ50×280mm●重量:本体:330gクリップホルダー:130g●信号音:無し
アズワン品番65-2241-65
1台
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
A4コピー用紙300枚を重ねてセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。
質量(kg)23
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスター自在×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×465×775
メーカーアコ・ブランズ・ジャパン
消費電力(W)(50/60Hz)300
機能スリープモード機能 ビンフルストップ機能 オートカットオフ機能 リバーススイッチ機能 オートスタート&ストップ機能 インターロックスイッチ機能 オートリバース機能
定格時間(分)60
ダストボックス容量(L)60(A4コピー用紙約1100枚収納)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
投入口幅(mm)230
最大細断枚数A4コピー用紙 オートフィード時/300枚 手差し時/8枚
アズワン品番65-2197-57
細断形状2×15mmのマイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×465×775
最大投入幅230mm
1台
¥98,900
税込¥108,790
翌日出荷
仕様●全長(mm):210●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):80●サイズ:M●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブ
アズワン品番65-9253-09
1双
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
めがねクリーナーにも使用できます。皮脂・指紋・水滴・汚れをスッキリふき取るマイクロファイバークロスです。カメラレンズ・フィルター・パソコン画面・モバイル機器・腕時計(ガラス面)などにご利用いただけます。トレシーの超極細繊維(約2μm)が拭き取り面に密着し、「ミクロポケット」(繊維の隙間)に汚れを取り込み除去します。吸水性にすぐれ、水や油をすばやく吸い上げます。繊維と繊維の隙間「ミクロポケット」に汚れが取りこまれることで汚れの再付着を抑えます。洗濯することでふき取り性能が回復するので長くご使用いただけます。日本製。
パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1
ワイヤー長さ(m)1.5
セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
超低振動で疲れません
便利で革新的なデザインで片手で使いやすい
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:80%充電:約65分フル充電:約80分●サイズ:225×135×65(H)mm●重量:0.9kg(バッテリー含む)●回転数:0~4000rpm●振動3軸合成値:切断:2.5m/s2●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスティック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード、ストラップ、バッテリー、充電器、キャリングケース
アズワン品番65-2153-18
1台
¥31,100
税込¥34,210
翌日出荷
仕様●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●サイズ:S●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブ
アズワン品番65-9253-08
1双
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。高速データ転送を実現するUSB3.0に対応/USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。パスワードロック機能/紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。AES256bitのハードウェア暗号化機能/USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能/トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。ウイルス検知情報はログとして保存/ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。
【EA115RA-1用】パッドセット
仕様●型番:FSHSMPS-XJ●〈セット内容〉:マイクロファイバーパッド×2枚、マイクロファイバーボアパッド×2枚、マイクロファイバーモップパッド×1枚、ハードパッド×1枚●入数:6枚●対応機種:EA115RA-1
アズワン品番65-3881-94
1セット(6枚)
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
セット内容マイクロファイバーパッド2枚、グローブ
対応機種EA115RA-1
1セット
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)
メーカーフェローズジャパン
投入口幅(mm)220(A4)
机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売
アズワン品番65-9276-43
1台
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
48種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です
インターフェイスUSB2.0
色ブラック
対応メディアSD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)※、PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
ケーブル長(m)0.5(コネクタ除く)
エスコ品番EA764A-34B
寸法(mm)59×35×13
質量(g)35
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9
コネクタ形状USB[A](オス)×1
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピード)
スロット4
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セット
アズワン品番65-9264-02
1セット
¥42,200
税込¥46,420
翌日出荷
外樹木の枝払いや木板切断に最適
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)
コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用
ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません
便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン2.5Ah)(別売)●充電時間:80%充電:約40分フル充電:約60分●サイズ:270×110×85(H)mm●重量:0.7kg●回転数:0~7000rpm●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスチック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード●振動3軸合成値:木材切断時2.5m/s2
アズワン品番65-2153-19
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
無線LAN搭載
GPS機能搭載
モニター・カメラ防水仕様
3.0インチ防水ワイド液晶モニター
現場での安全意識の向上、業務管理に最適。
本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。
動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10)
アズワン品番65-2195-47
1セット
¥53,000
税込¥58,300
当日出荷
ご注意:※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。 ※カメラの機種によっては、HDMI映像出力時にカメラのマイクが使用できない場合があります。HDMI映像出力時のマイク使用可否については、お使いのカメラメーカーへご確認ください。 ※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。 ※コピーガードのかかった映像は表示できません。HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。Winodows、macOS両方に対応します。
仕様●インターフェース:USB仕様Ver.2.0準拠●エンコード方式:ソフトウェアエンコード●サイズ:W85.5×D37×H10mm●セット内容:本体、マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書●重量:約24g●対応出力解像度:1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)●対応入力解像度:3840×2160(30p)1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×1024(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)●電源:USBバスパワー(DC5V)●動作環境:温度範囲/0~40℃ 湿度範囲/20~80%
アズワン品番65-9282-17
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
関連キーワード