容量(GB)16
仕様SD変換アダプタ付属
サイズ15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm
転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
メモリ規格microSDHC
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能
材質耐熱ABS(本体)
質量(g)130(本体)、50(カメラ)
電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A
定格DC12V-24V
電源電圧DC48V
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーG:あり 4段階設定可能
機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット
構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能
記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)
通信方式無線LAN
視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通
フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG
LEDLED信号機:対応(全国)
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
音声録音高感度マイク内蔵
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
サイズ(mm)100×20×60(H)
対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)
防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)
記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー
アプリケーション専用:あり
動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通
日付表示対応
1セット
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
無線LAN搭載
GPS機能搭載
モニター・カメラ防水仕様
3.0インチ防水ワイド液晶モニター
現場での安全意識の向上、業務管理に最適。
本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。
動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10)
アズワン品番65-2195-47
1セット
¥53,000
税込¥58,300
当日出荷
関連キーワード