1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度をコントロールし、髪に優しいモイストプロドライヤーです。サーモセンサーをONにすると、風の当たっている髪の温度や周囲の温度室温を測定し、風の温度を自動調節し髪へのダメージを防ぎます。髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。超指向性赤外センサー搭載。コンパクトに折りたためるので、収納や持ち運びに便利です。◆温風コントロールで髪に優しいサーモセンサーで髪の温度を測り、過度な熱から髪を守る。◆風量調節&モード切り替え風量調節:TURBO/SET大風速で、しっかり乾く。お好みで風量を調節できます。COOL(クール)ボタン:ボタンを押している間冷風が出ます。◆LEDライトでお知らせ温風温度に合わせてLEDの色が変化。見た目にもわかりやすく熱ダメージを防ぎます。◆マイナスイオンで、もっと美しくマイナスイオンをしっかり髪に届け、潤いとツヤのある美しい髪に仕上げます。◆折りたためるコンパクト設計折りたたんで、コンパクトに収納可能。持ち運びにも便利。◆ヘアブローノズル付きノズルを付ければ、風の向きをしぼってブローできます。手軽に、キレイにスタイリング。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)700 消費電力(W)1,200 電源AC100V(50/60Hz) 温度範囲(℃)温風:約110(TURBO・サーモセンサーOFF・室温30の時) コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×104×230 風量(m3/min)1.13 ランプ【サーモセンサー】「ピンク」 髪の温度(低温):ヒーター出力・強温風 、「黄」 髪の温度(上昇気味):ヒーター出力・弱温風 、「青」 髪の温度(上昇):ヒーター出力・OFF冷風
1台
14,300 税込15,730
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ