吸着力(N)78.5
エスコ品番EA781EH-37
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EE-2
材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)
寸法(mm)Φ8×4.5
使用温度(℃)80以下
吸着力(N[kgf])13[1.3]
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
吸着力(N)441.3
エスコ品番EA781GB-40
1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
位置決め、取付け、締め付けに。
仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×20●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム●重量(g):4
アズワン品番65-2218-57
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
吸着力(N)34.3
エスコ品番EA781EH-36
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×3●入数:10●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
アズワン品番65-2218-88
1パック(10個)
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
M4ねじが取付可能です。
エスコ品番EA762FG-108
材質鉄SPCC、等方性フェライト磁石、(キャップ部)亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法(mm)Φ44×8
吸着力3.7kgf
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
耐腐食性に優れています
ねじ溝なし
磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
倍率等倍
材質(ミラー)ミラー:ガラス、受部:ステンレス、ミラー裏面:耐腐食ステンレス製
仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネット
サイズA4
耐荷重1kg
外寸(mm)240×300mm
収納サイズ230(W)×208(H)×10/32(T)mm
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など
材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)37×120.4×55.6
色白
長さ(m)6
テープ種類小巻
1台(1台)
¥1,200
税込¥1,320
欠品中
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-40
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
使用荷重(kg)16
エスコ品番EA781GB-12
材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>
寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に
仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材として
アズワン品番65-2218-15
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネット
サイズA6
耐荷重0.3kg
外寸(mm)120×165mm
収納サイズ110(W)×88(H)×9/24(T)mm
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
A4S型
マグネットで壁や机に貼れる
書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
A4E型
マグネットで壁や机に貼れる
書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
材質本体:ABS樹脂、カバー:塩化ビニール製・合成マグネット
吸着力45gf/cm2以上
PVC、等方性マグネットシート。カット済みなので手で簡単に切り抜けます。
吸着力(N)0.37
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-14
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
仕様吸着ヘッドねじ径: 3/4"メス
材質フェライト磁石(セラミック磁石)、プラスチック
全長(mm)85
質量(g)277
吸着面寸法(Φmm)80
吸着能力(kg)29.5
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-37
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-13
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。
キャスター付
ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):385●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.225●吸着能力:2kg●シャフト材質:アルミ
アズワン品番65-2218-11
1個
¥23,600
税込¥25,960
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ