8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力なマグネット付。工具やソケットをきれいに整理することができ、散らかった引き出しや工具箱を探し回る時間を節約できます。強力なN35マグネットを使用しているので、作業台や工具箱、作業車の車内などに取り付けることができます。非磁性の壁などにレールを取り付ける為のねじ穴があります。
材質ネオジウム磁石 (N35) 吸着力(N[kgf])9.07 ねじ穴(Φmm)7×6
1個
4,770 税込5,247
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開いた本をしっかりキープ安定性の高いメタルボディと保持力の高いアーム。※推奨書籍:文庫、新書(400ページ程度)。角度は7段階に調節可能スタンドボードは40~80°に角度を調節可能。左右独立して動くアームアームの左右が独立して動くので開いた本の厚みに合わせて調整可能。タブレット端末にも書物だけでなく、電子書籍リーダー等のタブレット端末のスタンドにも便利。コンパクト収納折りたたみ時19mm厚だからデスクの引き出しにも収納可能。左右個別に調節できるアームが様々な大きさの本をしっかりと固定し作業をサポート。
仕様●型番:BKS-820-K●材質:SPCC、ABS●サイズ:211(W)×151(L)×174(H)(フラット時:19)mm アズワン品番65-3900-29
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●仕様:本体のみ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:スパナ、コレットチャックΦ2.35mm・3.0mm アズワン品番65-2229-30
1台
14,700 税込16,170
翌日出荷

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本 アズワン品番65-2229-31
1台
18,900 税込20,790
翌日出荷

扉に掛けるだけ!高さを調整できるから、様々なサイズに対応できるキッチンペーパーホルダー。キッチンペーパー キッチンクロス ペーパータオル 引き出し中収納 扉の内側に設置しても使用可能。サイズ調整 ストッパーの位置を変えられるので、様々なサイズのロールペーパーに対応。ストッパー上部はマグネットで調整できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×100×300●材質:本体/スチール(粉体塗装)マグネット 滑り止め/シリコーン●耐荷重:500g●対応サイズ:高さ15~28cm以内、芯の直径約3cm以上のキッチンロールペーパー●ストッパーを上下して高さ約16~29cmに調節可能! アズワン品番65-9312-46
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用) 本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H) 質量(g)約880 長さ(m)0.03×3.7 使用温度範囲(℃)-10~50 型番LF-3037 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-73
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 900W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。
仕様極め炊き 厚さ(mm)【内釜(黒厚釜)】2.5 質量(kg)4.6 ホワイト 容量(L)1.8(1升) シリーズ極め炊き 消費電力(W)900 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1(マグネットプラグ式) 高さ(cm)ふた開き時:47.5 サイズ(mm)290×395×250(H)
1台
21,300 税込23,430
8日以内出荷

ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 660W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。
仕様極め炊き 厚さ(mm)【内釜(黒厚釜)】2.5 質量(kg)3.6 ホワイト 容量(L)1.0(5.5合) シリーズ極め炊き 消費電力(W)660 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1(マグネットプラグ式) 高さ(cm)ふた開き時:41.5 サイズ(mm)265×370×215(H)
1台
18,600 税込20,460
翌日出荷