13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。 様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。 強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。 作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。 トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。 ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。 消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し アズワン品番68-1810-50
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

1個(1個)
9,150 税込10,065
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接や組み立て時に使用します
仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個 アズワン品番65-2218-18
1個(4個)
3,810 税込4,191
当日出荷

鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に クランプの内側、外側で使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:小:52×14×75.5大:85×18×125●吸着力(kgf):915●重量(g):130415●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:6mm、8.3mm アズワン品番65-2217-62
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

ON/OFF切替スイッチ付 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です 溶接、製造、組み立て用の切り替え可能なクランプ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:29×111×95●吸着力(kgf):40●重量(g):700●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2217-58
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に 板金、丸パイプ、正方形、角度付き、またはフラットストックでの使用に最適です 2つのユニットをリンクするための取り付け穴が付属しています
仕様●サイズ(W×D×H)mm:110×20×165●吸着力(kgf):18●重量(g):800●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:8mm アズワン品番65-2217-63
1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

溶接組立時の材料の保持に最適 強磁力でしっかり固定 スイッチ付で磁力のON/OFFが可能 15~210°の範囲で角度自由自在 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに
仕様●吸着力(kgf):約30●保持角度:15~210°(自在)●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:ネオジム●サイズ(W×D×H)mm:144×87×24●重量(g):740 アズワン品番65-2218-24
1個
7,860 税込8,646
翌日出荷


頑丈で強力な磁気ベース付点検ミラー。マグネットリリースレバー、磁気防止プレート付。マグネットで貼り付けられるので、両手で作業できます。溶接作業時やエンジンルーム点検時などに、見にくい場所を補います。ボールジョイントで360°対応。
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-18 質量(g)839 許容電流(A)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60 使用磁石等方性フェライト磁石
1個
9,180 税込10,098
当日出荷

ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-17 質量(g)794 許容電流(A)250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60 使用磁石等方性フェライト磁石
1個
7,310 税込8,041
当日出荷

迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に 最大電流(A)800 エスコ品番EA315-15 質量(kg)1.6 内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷