58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)200×300×t0.8 仕様片面着磁 エスコ品番EA781BS-5 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 吸着力35gf/cm2以上
1個
715 税込787
当日出荷

メモや伝票などの貼り付けに。
寸法(mm)300×15×7 エスコ品番EA762FF-302 材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット 長さ(mm)300 吸着力450gf 本体質量(g)59
1個
360 税込396
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ60×15 質量(g)243 穴径(Φmm)8.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番64-7922-65 入数1個 ねじサイズM8 吸着力(kg)115
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

メモや伝票などの貼り付けに。
寸法(mm)200×15×7 エスコ品番EA762FF-202 材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット 長さ(mm)200 吸着力380gf 本体質量(g)39
1個
240 税込264
当日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)20 耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3 外寸(mm)58×48 面径(mm)Φ38 口幅(mm)18 アズワン品番64-2265-32
1個
695 税込765
翌日出荷

材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム) アズワン品番64-2269-51 着磁力片面
1巻
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム) アズワン品番64-2269-50 着磁力片面
1巻
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)40 耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7 外寸(mm)70×60 面径(mm)Φ48 口幅(mm)28 アズワン品番64-2265-33
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)11 耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5 外寸(mm)49×40 面径(mm)Φ32 口幅(mm)14 アズワン品番64-2265-31
1個
595 税込655
翌日出荷

材質本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール 厚さ(mm)14.5 全長(mm)96 質量(g)65 寸法(幅W×高さH)(mm)45×60 口幅(mm)24 アズワン品番64-7918-45 フック線径(Φmm)4.5
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール 厚さ(mm)14.5 全長(mm)81 質量(g)47 寸法(幅W×高さH)(mm)45×45 口幅(mm)24 アズワン品番64-7918-41 フック線径(Φmm)4.5
1個
560 税込616
翌日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 仕様A4用紙横×6枚タイプ 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙 寸法(mm)1030×760
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本 アズワン品番65-2217-53
1台
12,200 税込13,420
当日出荷

シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A 材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm)145×200×140(H) 質量(g)900 定格電圧(V)DC12/24V兼用 コード長さ(m)4.5 保護等級IP65相当 光源5WハイパワーLED球 光度(cd)約720
1個
13,200 税込14,520
当日出荷

写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダーをフレーム裏側の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。 ボードマーカー、ボードイレーザー付 マグネット式で楽に交換できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(20個)
2,190 税込2,409
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様A3用紙横×8枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙 材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 寸法(mm)1670×930 型番464-10G アズワン品番64-7981-05
1セット
13,800 税込15,180
当日出荷

仕様A3用紙横×4枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。 付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙 材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) 寸法(mm)965×930 型番464-05G
1セット
11,500 税込12,650
当日出荷

仕様強力マグネット付 エスコ品番EA983FS-44A 材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 寸法(mm)Φ125×115 質量(g)約500(電池含まず) 光源LED球20灯(4個×5列) 使用電池単3電池×4本(別売)
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PR-1 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PR-9 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PR-10 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ アズワン品番65-2217-52
1台
102,500 税込112,750
翌日出荷

エスコ600mm マグネットバー(白)
エコ商品
地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。 樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。
ホワイト 寸法(mm)600×15×7 エスコ品番EA762FF-602 長さ(mm)600 本体質量(g)100 グリーン購入法適合
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

エスコ600mm マグネットバー(青)
エコ商品
地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。 樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。
ブルー 寸法(mm)600×15×7 エスコ品番EA762FF-603 長さ(mm)600 本体質量(g)100 グリーン購入法適合
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に 仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材として アズワン品番65-2218-15
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

エスコ600mm マグネットバー(赤)
エコ商品
地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。 樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。
レッド 寸法(mm)600×15×7 エスコ品番EA762FF-601 長さ(mm)600 本体質量(g)100 グリーン購入法適合
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石 口幅(mm)17 特性超強力
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


グリーン購入法適合 マグネット内蔵でスチール面に貼れます。
仕様●サイズ:420×7.5×297mm●重量(g):500●材質:スチール●有効内寸法:372×259mm アズワン品番65-2185-95 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

A4判E型。2つ折式。強力なネオジウム磁石によって書類を保持する新発想のクリップホルダー。強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。補助ポケット付。
材質表紙:オレフィン素材貼り 芯材:古紙100% ネオジウム磁石2個 サイズ(mm)340×235×15
1枚
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,140 税込2,354
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フック部は360度回転します。 事務所等でのアイテムの吊り下げに 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,470 税込1,617
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 寸法(mm)50×0.8 OD アズワン品番64-2269-55 着磁力片面
1枚
1,000 税込1,100
当日出荷

エスコ600mm マグネットバー(黄)
エコ商品
地図・図面・ポスター等の大きな掲示物をしっかり留めます。 樹脂部に再生ABSを40%以上使用しています。
イエロー 寸法(mm)600×15×7 エスコ品番EA762FF-604 長さ(mm)600 本体質量(g)100 グリーン購入法適合
1個
1,190 税込1,309
欠品中

1個
3,870 税込4,257
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロールに文字を書くことができます 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます 金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください 表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
繰り返し・詰め替え対応
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリカーボネイト、アルミ合金 本体:シルバー、気泡管:グリーン 質量(g)110 精度±1.00=±0.0573°以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×16×43 角度の測定範囲(°)0、45、90 アズワン品番64-2256-55
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷