45Lゴミ袋とレジ袋を掛けられる開閉式ダストスタンド。ズレ防止用マグネットで袋が落ちる心配もありません。レジ袋を使って分別もOK。2~4分別が可能です。折り畳むと厚さ3.5cm!冷蔵庫横のすき間に収納でき、持ち運びが簡単なのでアウトドアでも使えます。袋を掛けた状態で口が閉じられる衛生的な構造。
付属品ゴミ袋ズレ防止用マグネット×2本
材質本体/スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.7
耐荷重(kg)約4
適合サイズ45Lポリ袋(目安)
収納時寸法(mm)330×35×660
使用時寸法(mm)330×310×600
アズワン品番65-2316-90
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌々日出荷
テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など
材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)37×120.4×55.6
色白
長さ(m)6
テープ種類小巻
1台(1台)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
仕様シックな黒色なので、ホテル等の内装にも調和します。
材質フレーム:スチール(クロムメッキ)袋:ナイロン
寸法(mm)557×506×813(H)
質量(kg)5
容量(L)132
1セット
¥27,300
税込¥30,030
当日出荷
仕様シックな黒色なので、ホテル等の内装にも調和します。
材質フレーム:スチール(クロムメッキ)袋:ナイロン
寸法(mm)664×646×915(H)
質量(kg)7.4
容量(L)236
1セット
¥32,900
税込¥36,190
当日出荷
650mLの容量で袋のままでも使える便利アイテム!※容量400mL以下の詰替え用製品まで想定※。シンプルなデザインがおしゃれです。強力なマグネットに滑り止め付き!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えが簡単。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。高級感あるクロムメッキの大型ポンプヘッドは押しやすく、快適!デザイン邪魔しない透明シール付。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス
材質本体・フタ:AS樹脂 マグネット:ラバーマグネット パッキン:シリコーンゴム すべり止め:ポリウレタン ポンプ:ABS樹脂(クロームメッキ)、PP、ステンレス鋼、発泡PE
色ホワイト
容量(mL)650
質量(g)302
サイズ(mm)74×91×243(H)
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
バイオマスポリエチレン25%配合の弁当用レジ袋(バイオマスマーク付)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×16×43●重量(g):91●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=0.0573°以内
アズワン品番65-3888-82
1本
¥2,920
税込¥3,212
翌々日出荷
使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
付属品:ナット、ワッシャー、ボルト。ブルーシート、防炎シートなどのハトメを使い、磁石がつく箇所であれば養生可能。磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。
材質ゴム:TPE・ナット、ワッシャー:スチール、マグネット:ネオジウム磁石
色黒
質量(g)40
耐荷重(kg)1.2
吸着力(N[kgf])9.5
サイズ(mm)40×5
ねじサイズM6×20
1袋(2個)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着!
アズワン品番65-9279-41
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
表面に文字が書込みできるチャック袋
仕様●全長:5.5m●幅:25mm●材質:テープ:スチールバネ:スチール
アズワン品番65-3888-65
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。
材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM
セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。
材質キャンバス生地
全長(mm)232
軸長(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50
差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
1セット(1セット)
¥9,580
税込¥10,538
8日以内出荷
マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。ハンマーで叩ける座金付。靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用。高精度ブラックポイント仕上げ。より喰い付き更になめたネジが外しやすい。叩いて新たなネジ溝を作り出します。工具袋付。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
1セット
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
セット内容:6点セット。ドライバービットはマグネット付。★ナットは付属のビットにスパナを掛けて回せる様にする為の物です。工具袋付。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。ナットは付属のビットにスパナを掛けて回せるようにする為の物です。付属のラチェットハンドルを使うことにより、素早く回すことができます。
1セット
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
サビに強く均一なメッキ層の無電解ニッケル処理。マグネット付。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)65
先端サイズ(#)1×2
シャンク径(inch)【六角】1/4
1袋(2本)
¥520
税込¥572
翌日出荷
付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。
仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200
全長(mm)1400~4100
質量(g)2300
使用温度範囲(℃)0~+50
電源単3電池×4本 (付属)
表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED
出力電圧(V)テスト:DC1000±200
検電範囲(V)DC1500 (適用電圧)
防塵防水性能IP44相当
絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間
定格動作開始電圧(V)DC750±50
漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下
1組(1組)
¥265,000
税込¥291,500
8日以内出荷
。生地に伸縮性があり各型式の最大伸張サイズ内で画面サイズやアスペクトが自由に調整可能。設置金具として磁力の強いクランパーを採用し、磁力の効く場所ならどこでも取り付け可能。磁力の効かない場所でも、紐をクランパーに繋ぎローピングで取り付け可能。ロッカーの引き戸やドアの小さな段差であればマグネットの厚みで逃げることが可能。丸めて保管をしても復元するため収納、管理が楽。平面性が高く、超短焦点プロジェクターでもゆがみのない映像の投写を実現。ほこりなどの汚れは水洗い可能。
仕様●規格:40~55型●スクリーンサイズ(W×H)mm:886×498~1218×685●重量(kg):0.2●展開生地サイズ:1180×710mm●最大伸長サイズ:1391×922mm●付属品:クランパー×6、収納袋×1●軽量(本体質量0.5kg~1.2kg)、コンパクト(収納袋収納時は片手で持てるため携帯性が高い)●伸縮式●RoHS対応品●超短焦点プロジェクター対応
アズワン品番65-9278-65
1個
¥24,300
税込¥26,730
8日以内出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DD-10
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DC-10
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DF-10
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AM-10
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
。弱電関連での作業に適したESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
仕様●ドライバーハンドル:105mm●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:0.6×4.0mm・0.8×5.5mm●工具袋:サイズ/190×70×70(H)ポリエステル(1680デニール)のマチ付小物袋です。●ビットはクロムメッキ仕上げ、マグネット付
アズワン品番65-9263-92
1セット
¥6,220
税込¥6,842
翌々日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WD-10
セット内容(+)ドライバー:先端:#2、軸長:100mm/(-)ドライバー:先端×刃厚:5.5×1.0mm、軸長:100mm/袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WA-10
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:先端×刃厚:6×1.0mm、軸長:125mm/袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DE-10
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AV-10
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.0mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AM-20
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:150mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-12A(300×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AB-10
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MK-100
セット内容EA550MJ-2 #0×60mm 精密ドライバー(ESD +)/EA550MJ-3 #1×80mm 精密ドライバー(ESD +)/EA550MK-2 1.5×40mm 精密ドライバー(ESD -)/EA550MK-3 1.8×60mm 精密ドライバー(ESD -)/EA550MK-4 2.0×60mm 精密ドライバー(ESD -)/EA550MK-5 2.5×80mm 精密ドライバー(ESD -)/EA508-1 6本組 工具袋(小)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MG-100
セット内容EA550MG-3.2 3.2×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-3.5 3.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-4 4.0×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-4.5 4.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-5 5.0×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-5.5 5.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA508A-1 6本組 工具袋(小)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MF-100
セット内容EA550MF-0.9 0.9×40mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-1.3 1.3×40mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-1.5 1.5×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-2 2.0×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-2.5 2.5×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-3 3.0×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA508-1 6本組 工具袋(小)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MC-100
セット内容EA550MC-1.8 1.8×0.30×60mm 精密ドライバー(-)/EA550MC-2 2.0×0.40×60mm 精密ドライバー(-)/EA550MC-2.5 2.5×0.40×80mm 精密ドライバー(-)/EA550MD-1 #00×60mm 精密ドライバー(+)/EA550MD-2 #0×60mm 精密ドライバー(+)/EA550MD-3 #1×80mm 精密ドライバー(+)/EA508-1 6本組 工具袋(小)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550ME-100
セット内容EA550ME-5 T 5×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-6 T 6×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-7 T 7×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-8 T 8×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-9 T 9×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-10 T10×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA508-16本組 工具袋(小)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥9,280
税込¥10,208
翌日出荷
仕様停電後の残留電荷放電状態が見分けられる直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器音と光で動作表示
付属品収納袋、マグネット式接地線(7m)
全長(mm)1100~4500
周波数(Hz)(AC)50/60
電源6F22(S-006P)×1個
漏洩電流耐圧試験時の漏洩電流1mA以下
型番HS-1.5NR
使用電池9V乾電池6F22(S-006P)1個(付属)
検電範囲(V)AC:6600DC:1000~7000
動作表示発光:8000lxの明るさの中で確認可能発音:断続音
アズワン品番64-2255-85
絶縁耐力検知部一接地端子間AC14000V5分間
接地マグネット式
定格動作開始電圧(V)AC:2000±20%、DC:750±100(赤色LED)、DC:350±80(緑色LED点滅)
1組
¥251,000
税込¥276,100
当日出荷
セット内容<セット内容>:60点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)150mmニッパー:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)150・300mmコンビネーションギアレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm両口めがねレンチ:5.5×7・8×10・9×11・12×14・17×19・22×24mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm(3/8”)スピンナーハンドル:210mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmカッターナイフ工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8”)ソケット類収納用
質量(kg)13.36
ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)
材質(ケース)スチール
アズワン品番64-7815-47
1個
¥65,900
税込¥72,490
翌日出荷
セット内容<セット内容>:62点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)200mmニッパー:(呼)150mmコンビネーションギアレンチ:8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm両口めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:(呼)150・300mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”)ラチェットハンドル:250mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)スピンナーハンドル:250mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):19mm×5.5mレベル(マグネット付):230mm工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(1/2”)ソケット類収納用
質量(kg)16.6
ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)
材質(ケース)スチール
アズワン品番64-7815-46
1個
¥80,300
税込¥88,330
翌日出荷
関連キーワード