32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈で強力な磁気ベース付点検ミラー。マグネットリリースレバー、磁気防止プレート付。マグネットで貼り付けられるので、両手で作業できます。溶接作業時やエンジンルーム点検時などに、見にくい場所を補います。ボールジョイントで360°対応。
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

メモや伝票などの貼り付けに。
寸法(mm)300×15×7 エスコ品番EA762FF-303 材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット 長さ(mm)300 吸着力450gf 本体質量(g)59
1個
360 税込396
翌日出荷

メモや伝票などの貼り付けに。
寸法(mm)300×15×7 エスコ品番EA762FF-301 材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット 長さ(mm)300 吸着力450gf 本体質量(g)59
1個
360 税込396
翌日出荷

メモや伝票などの貼り付けに。
寸法(mm)200×15×7 エスコ品番EA762FF-205 材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット 長さ(mm)200 吸着力380gf 本体質量(g)39
1個
240 税込264
当日出荷

メモや伝票などの貼り付けに。
寸法(mm)300×15×7 エスコ品番EA762FF-305 材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット 長さ(mm)300 吸着力450gf 本体質量(g)59
1個
360 税込396
当日出荷

メモや伝票などの貼り付けに。
寸法(mm)200×15×7 エスコ品番EA762FF-203 材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット 長さ(mm)200 吸着力380gf 本体質量(g)39
1個
240 税込264
翌日出荷

メモや伝票などの貼り付けに。
寸法(mm)200×15×7 エスコ品番EA762FF-204 材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット 長さ(mm)200 吸着力380gf 本体質量(g)39
1個
240 税込264
翌日出荷

メモや伝票などの貼り付けに。
寸法(mm)300×15×7 エスコ品番EA762FF-304 材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット 長さ(mm)300 吸着力450gf 本体質量(g)59
1個
360 税込396
翌日出荷

メモや伝票などの貼り付けに。
寸法(mm)200×15×7 エスコ品番EA762FF-201 材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット 長さ(mm)200 吸着力380gf 本体質量(g)39
1個
240 税込264
翌日出荷

メモや伝票などの貼り付けに。
寸法(mm)300×15×7 エスコ品番EA762FF-302 材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット 長さ(mm)300 吸着力450gf 本体質量(g)59
1個
360 税込396
翌日出荷

メモや伝票などの貼り付けに。
寸法(mm)200×15×7 エスコ品番EA762FF-202 材質(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット 長さ(mm)200 吸着力380gf 本体質量(g)39
1個
240 税込264
当日出荷

滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。 壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。 壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後) アズワン品番65-2220-10
1パック(5組)
900 税込990
翌日出荷

粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:N極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個 アズワン品番65-2218-53
1組(50個)
3,210 税込3,531
8日以内出荷

写真、メモの裏面に貼り付けて冷蔵庫、キャビネット等につけて下さい。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)8 仕様剥離紙なし エスコ品番EA781GA-41 テープ厚さ(mm)0.3
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

非粘着 マグネットシート ホワイトボードタイプ マグネットシートタイプの為、車両のボディなど曲面への貼り付けも簡単です。
仕様●サイズ:297×420mm●厚み:0.8mm●材質:表面:フッ素加工裏面:マグネット●重量:365g アズワン品番65-2304-16
1枚
2,200 税込2,420
当日出荷

ロールに文字を書くことができます 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます 金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください 表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:S極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個●使用温度:80℃以下 アズワン品番65-2218-54
1組(50個)
3,210 税込3,531
翌日出荷

ロールに文字を書くことができます 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます 金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください 表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
仕様●吸着力:28gf/cm2●幅×厚さ(mm):20×0.5●長さ(m):10●色:青●入数:1巻 アズワン品番65-2219-44
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

写真や資料を入れて、キャビネットやロッカーに自由に貼り付けれます。
仕様マグネット付 エスコ品番EA781GB-63 材質プラスチック 寸法(mm)216×279 クリア
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

保持力が大きく、日本製スポンジ粘着テープでしっかりと貼り付けることができます。強力な異方性マグネット。
材質マグネットシート+粘着テープ 耐荷重500gf/枚 サイズ(mm)100×30×3(t) 特性超強力
1袋(10枚)
2,770 税込3,047
翌日出荷

保持力が大きく、日本製スポンジ粘着テープでしっかりと貼り付けることができます。強力な異方性マグネット。
材質マグネットシート+粘着テープ 耐荷重300gf/枚 サイズ(mm)100×30×1.5(t) 特性超強力
1袋(10枚)
2,350 税込2,585
翌日出荷

長さ50m巻以下、直径43mm以内、紙管内径25mm以上のサイズに適応します。 マグネット付なので冷蔵庫などに貼り付けて収納できます。
材質本体:ABS樹脂、 刃:ステンレス サイズ326×55×50(H)mm 適合サイズ幅310mm以下
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

キャビネットなどの側面に貼り付けて、スプレー缶を保管するホルダー 背面マグネットには取付け対象を傷めにくいラバーを装着 大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保 オイルドレーナーの側面や廃油受皿に貼り付け「フィルタオイルキャッチャー」(EA604AV-1)の利用にも便利
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:YKHD-04●サイズ(mm):Φ62~74●耐荷重(kg):3●収納数:1●材質:ポリカーボネート アズワン品番68-1818-52
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。マグネット付。
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベル等を保持するのに最適 棚やキャビネットに貼り付ければ、自由に作成したラベルを差し込むだけです。 ラベルの差替え・配置買えが簡単
エスコ品番EA781GB-101 材質プラスチック 寸法(mm)102×25 クリア
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

粘着剤付 マグネットの使えない木材・ガラス・アクリル等に粘着剤で貼り付けることにより、マグネットが使用できるようになります。 用途に合った形にはさみやカッターで簡単に切り取れます。 シート状なので曲面にも貼り付けられます。 ※マグネットではありません。
仕様●サイズ(mm):100×200●厚み(mm):0.2●材質:鉄●入数:2枚 アズワン品番65-2126-96
1枚(2枚)
410 税込451
当日出荷

内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。 壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7 アズワン品番65-2176-88
1台
4,200 税込4,620
当日出荷

壁面を傷つけにくく、錆びないラバータイプのマグネット。お掃除スプレーボトルを掛けておくのも便利です。横からスッと楽にタオルを掛けられます。貼り付け位置が簡単に調節可能。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め:シリコーン 幅(mm)タオル掛幅:170 取付マグネット式 シリーズtower(タワー) 耐荷重(kg)約1 サイズ(mm)180×45×50(H)
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

付属品:ホワイトボードマーカー(黒・赤各1本ずつ)。書き消しできる透明なメモボード。繰り返し貼ってはがせます。透明なので生活空間になじみます。鏡面やガラス面に貼り付けても視界を遮らず、様々な使い方が可能です。マグネットが付かない場所でも貼れます。紙を下に挟んで上から書き込めます。ホワイトボードマーカーで書き消し自在。
1セット
1,410 税込1,551
翌日出荷

写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダーをフレーム裏側の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。 ボードマーカー、ボードイレーザー付 マグネット式で楽に交換できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。バックパネルは取り外し可能です。扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。移動に便利な取っ手付きです
1台
282,000 税込310,200
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)