特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EH-2
材質フェライト、スチール
寸法(mm)Φ13×4.5
使用温度(℃)120以下
吸着力(N[kgf])10[1.0]
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ13×4.5
吸着力(N)60(6kgf)
使用温度(℃)80以下
入数1個
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EF-4
材質サマリウムコバルト、スチール
寸法(mm)Φ13×4.5
質量(g)4.5
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])40[4.0]
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
特性強力
色赤
仕様耐腐食
エスコ品番EA781EH-43
材質スチール
寸法(mm)190×43×13
穴径(Φmm)4.2
使用温度(℃)120以下
吸着力(N[kgf])480[48]
穴ピッチ(mm)110
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
全長(mm)63
対辺(mm)13
外径(Φmm)19
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2244-51
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EF-24
材質サマリウムコバルト、真鍮
寸法(mm)Φ13×20
質量(g)19
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])60[6.0]
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
全長(mm)50
先端サイズ13
外径(Φmm)18
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2238-47
刃先マグネットあり
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
エスコ品番EA612AX-13
刃先マグネットあり
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付
アズワン品番65-9273-50
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
付属ビス本体(丸3.1×16)座金(皿2.9×13)。
材質本体:ABS、プレート:鋼板
色ホワイト
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BC-13
種類電工ドライバー/ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
材質カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール
寸法(mm)本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60
色シルバー
アズワン品番64-7966-58
適合範囲(mm)9~13(推奨11)
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
仕様検知可能深さ:針:35mm、マグネット:壁厚13mm、天井裏12mm
付属品替針2本(本体内部)
全長(mm)214
質量(g)72
アズワン品番64-2228-67
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
材質カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール
寸法(mm)本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60
色ゴールド
アズワン品番64-7966-59
適合範囲(mm)9~13(推奨11)
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
仕様替針:EA566P-16A検知可能深さ:針:35mm、磁石:壁厚13mm、天井厚12mm
材質本体:ABS樹脂、可動カバー:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石、針:ステンレス
寸法(mm)189×28×22
全長(mm)189
質量(g)41
アズワン品番64-7870-41
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ