特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EH-2
材質フェライト、スチール
寸法(mm)Φ13×4.5
使用温度(℃)120以下
吸着力(N[kgf])10[1.0]
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EH-1
材質フェライト、スチール
寸法(mm)Φ10×4.5
使用温度(℃)120以下
吸着力(N[kgf])4[0.4]
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に
仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材として
アズワン品番65-2218-15
1個
¥10,700
税込¥11,770
欠品中
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EH-4
材質フェライト、スチール
寸法(mm)Φ20×6
使用温度(℃)120以下
吸着力(N[kgf])30[3.0]
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
パイプ測定可能。カラビナ対応シャックル付。超強力マグネット付。4本線アクリル気泡管。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。V溝付。電池交換はドライバー不要。硬化で簡単に開閉できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。LEDライト内蔵
仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×20×46.5●重量(g):135●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●付属品:リチウム電池×1個
アズワン品番65-3888-84
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌々日出荷
EA815LA-20A、-21、-26、-31、旧EA815LD-501、旧-506用マグネットホルダー
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
灯体1台につき、必ず2個使用して下さい。
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
4桁ダイヤル式、番号設定可能。色分類できるキーホルダーが便利です。鍵2本、取付アンカー、取付ねじ2個、強力マグネット(Φ40×52mm)2個付。キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。付属の取付ねじで壁掛け、強力マグネットで金属面に取付可能です。
材質スチール
質量(kg)1.5
サイズ(mm)185×90×250(H)
数量(個)キーハンガー:20
1セット
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ビット10個をハンドル内に収納可能。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。右回転・左回転・固定の切替が可能です。
1セット
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-44A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色緑
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
エスコ品番EA550AY-6
セット内容グリップ型ラチェットハンドル:Φ38×20(H)mm×1個(1/4Hexメス)/+ビット:#1・#2・#3×各1個/-ビット:0.8×5.5・1.0×6.0・1.2×8.0mm×各1個/ビット用ホルダー付"
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-42A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色青
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-41A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色赤
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-43A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色黄
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
関連キーワード